DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2
材質超硬合金
ねじれ角強ねじれ
表面処理DLCコート
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
1本
¥5,898~
税込¥6,488~
当日出荷から4日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
1本
¥6,198~
税込¥6,818~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
1本
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1本
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコート
ねじれ角標準
R公差(mm)±0.01
1本
¥6,898~
税込¥7,588~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から4日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
シャンク径公差(mm)h6
1本
¥5,598~
税込¥6,158~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1本
¥8,398~
税込¥9,238~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
1本
¥10,980~
税込¥12,078~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1本
¥9,298~
税込¥10,228~
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。
材質超硬合金(CARBIDE)
型式ボール
刃数2
ねじれ角標準
刃径公差(mm)±0.01
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷から10日以内出荷
鉄、ステン、アルミ対象のエンドミルです。
用途フライス盤専用です。
仕様2枚刃
材質HSS-Co(コバルトハイス)
タイプ鉄・ステン・アルミ
ねじれ角(°)30~35
適合工具フライス盤
加工形状平面・側面・溝・傾斜切り込み
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。溝や側面の仕上げ加工に適しています。
材質超硬合金
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
シャンク径公差(mm)h6
1本
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3
材質超硬合金
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
1本
¥4,898~
税込¥5,388~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。
材質超硬合金
刃数2
被削材低炭素鋼・炭素鋼・プレハードン鋼・調質鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・耐熱合金
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
生材から焼入れ材まで幅広く対応できます。GSX2コートにより 耐熱性 耐摩耗性を向上。
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥21,980~
税込¥24,178~
4日以内出荷
1本
¥5,898~
税込¥6,488~
3日以内出荷から10日以内出荷
平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。
高能率溝加工と高品位な側面加工にも対応。
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬コーティング
刃数2
表面処理GS(TiAlN)コート
1本
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
1本
¥7,298~
税込¥8,028~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から10日以内出荷
平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。
材質超硬合金
刃数2
被削材低炭素鋼・炭素鋼・プレハードン鋼・調質鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・耐熱合金
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.030
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1本
¥5,898~
税込¥6,488~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
1本
¥9,498~
税込¥10,448~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。
1本
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
1本
¥9,298~
税込¥10,228~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥8,698~
税込¥9,568~
3日以内出荷から4日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコート
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角標準
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1本
¥77,980~
税込¥85,778~
7日以内出荷
1本
¥73,980~
税込¥81,378~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥94,980~
税込¥104,478~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥7,298~
税込¥8,028~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥99,980~
税込¥109,978~
7日以内出荷
1本
¥89,980~
税込¥98,978~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコート
ねじれ角標準
1本
¥5,898~
税込¥6,488~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1本
¥42,980~
税込¥47,278~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
1本
¥9,998~
税込¥10,998~
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カッタ EXSKS
DIJET(ダイジェット工業)
税込¥30,778~
¥27,980~
NKエンドミル
MOLDINO(日立ツール)
税込¥2,418~
¥2,198~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。