フライス用 :「椅子」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 適合カッタ:ASX445 トラスコ品番205-7603 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属) 切刃長さ(mm)13.4 精度G 寸法D1(Φmm)13.4 刃先形状シャープエッジ 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)2.2 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.97 寸法F1(mm)2.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
欠品中

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501 材質VP15TF 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼) 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

三菱マテリアルチップ TEEN
形状60°正三角形 穴の有無なし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ AOMT-H
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEEN
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状60°正三角形 厚さ(mm)3.175 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 寸法F1(mm)1.4 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEEN
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状多角形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893 材質F7030 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 寸法D1(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.3 寸法S1(mm)3.18 寸法F1(mm)1.4 寸法Re(mm)1.0 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT
材質VP15TF 形状多角形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ GPMT-U2
厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3) 形状多角形 精度G 材質(チップ)超硬合金 インサート厚さ(mm)7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEET
形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915 材質F7030 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)12.7 寸法D1(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.3 寸法S1(mm)3.18 寸法F1(mm)1.4 寸法Re(mm)1 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷

三菱マテリアルチップ GPMT-U2
厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM
チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状長方形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEER-JS
形状正方形90° 逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RPMW
材質VP15TF 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RDMW
形状円形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RGEN-SN
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)30 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)20 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RPMW
形状円形 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16 内接円直径(Φmm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RPMW
形状円形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RPMT-JS
切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)11 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 内接円直径(Φmm)16 寸法D1(Φmm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり 寸法S1(mm)6.35 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 ホーニング丸ホーニング
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ APGT-PDFR-G2
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります