フライス用チップ三角形 :「椅子」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(1)
2.38(1)
3.175(6)
3.18(4)
4.76(10)
6.35(1)
三菱マテリアルチップ TEEN
形状60°正三角形 穴の有無なし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEEN
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状60°正三角形 厚さ(mm)3.175 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 寸法F1(mm)1.4 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCGN
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEER
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030 形状正三角形60° 逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPEW1303ZPTR2 MB710 チップ TPEW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TPEW
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 材質MB710 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)7.94 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカなし
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEGX
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質HTi10 トラスコ品番118-7147 種別ポジ 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNMA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番168-0871 材質HTi10 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカなし
1箱(10個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPEW
形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)7.94 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカなし
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)