フライス用チップ長方形 :「椅子」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状長方形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状長方形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。断続切削
用途MB710が欠損する場合Ni基、Co基耐熱合金の高速切削で使用してください
形状長方形90°
材質MB730
トラスコ品番667-3848
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状-
チップブレーカなし
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
厚さ(mm)2.78
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状長方形
切刃長さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)1.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。