745件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500 差込口3個口 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格カテゴリ5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])30 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高精度のトラッキング機能を備える小型ワイヤレスマウス。 他の光学マウスが対応できない表面でも、精確なクリックとポインティングを実現できます。 ソフトなサイドグリップと快適な形状により、長時間使用しても疲れません。 スマートスリープモード採用の省電力設計で、最大12ヶ月間電池交換が不要です。(マウスの電池寿命は使用状況により異なる場合があります。) 【Unifyingレシーバー】 レシーバー1個で、ワイヤレスマウス/キーボードを最大6台までつなぐことができます。 お使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。 ジャマにならないから挿したままでOK。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し セット内容マウス、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×1(装着済み) 性能対スピード性能20inch/秒 寸法(mm)(マウス) 55.0×95.0×38.7、(レシーバー) 14.4×18.7×6.1 質量(g)84(マウス電池含む) 対応OSWindows Vista/7/8もしくはそれ以降、MacOS10.5以降、Chrome OS 接続方式ワイヤレス 使用電池単3形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3 インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応) 操作距離10m 読取方式レーザー式
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
差込口6個口 トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別スイッチ 定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント形状2P コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 プラグ形状2P・L型プラグ
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

光学式マウス モノタロウ 動画あり
USBケーブル(m)約1.2 材質ABS 寸法(mm)95×55×39 ブラック 質量(g)68 対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状USB Aタイプ 接続方式有線 LED色 解像度1000dpi ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント 定格15A/125V コンセント形状2P 機能水・ほこり防止侵入ガード、トラッキング防止、耐燃性 プラグ形状2P・スナップキャップ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 耐荷重(kg)15 材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
1台
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力2.1Aの高出力。 コンパクトサイズで、折りたたみ式プラグなので、収納・持ち運びに便利。
USBポート数1 ホワイト 材質ABS/PC材 質量(g)35 定格出力電流(A)1ポート最大2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ 36.5×36.5×23(ACプラグ収納時) 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 定格出力電圧(V)5 出力端子USB-A プラグ形状スイングプラグ 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 0.3A MAX
1個
699 税込769
当日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令10物質対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードの煩わしさがないワイヤレスマウスです。
用途PCの操作に ブラック 付属品レシーバー1個 寸法(mm)約61×102×39 質量(g)59.5 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10 接続方式無線 センサー光学式 使用電池単3アルカリ乾電池×1本(電池含まず) LED色 解像度1000dpi ボタン数3個 無線通信方式2.4GHz帯 操作距離最大10m
1個
特価
799 税込879
当日出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強いPBT樹脂使用で本体まるごと耐熱 丈夫な二重被ふくコード トラッキング火災防止プラグ
差込口3個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 機能耐熱、二重被ふく プラグ形状2P
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けちゃいます! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ80mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。
用途モニターを乗せる机上台として 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×85 均等耐荷重(kg)15 材質スチール 質量(kg)1.65 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×70
1台
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットチェア モノタロウ 動画あり
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。 ロッキング方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865〜965 キャスター径(Φmm)50(幅53mm) 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1脚
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダード チェア モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×730〜845 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)5.9 種類オフィスチェア 肘掛なし キャスター径(Φmm)50(幅53) 取扱説明書(6.8MB)
1脚
特価
2,712 税込2,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも使いやすい 180度スイングプラグ ほこりやいたずらを防止 ほこりシャッター付
用途延長コード プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様ほこりシャッター、スウィングプラグ、絶縁キャップ付プラグ、二重被ふく、難燃性、PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92×24(コード部分及びプラグ部分を除く) 差込口3個口
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。 奥行も600mmと十分なスペースを確保できます。
高さ(mm)約695 奥行(mm)約600 材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装) ホワイト
1台
特価
3,672 税込4,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
779 税込857
当日出荷

USBコネクタをシリアルコネクタに変換し、RS232C周辺機器を接続するケーブル、幅広いOSに対応
ブラックスケルトン 付属品本体、ドライバーCD、取扱説明書 対応OSWindows 10、Windows 2000、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows 98SE、Windows Me、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP コネクタ形状USB Type-A オス - D-sub9ピンオス 対応機種USB端子を装備し、Windows 10、8.1、8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 / Me / 98SE がプリインストールされているDOS/Vパソコン USBタイプUSB2.0/1.1 オス形状USB Type-A、D-sub9ピン 変換タイプオス - オス
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像、4K×2K解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
指向性無(全)指向性 質量(g)約136(ケーブル含む) 形式マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2 コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) 機能マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm 入力感度-42±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/24マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/100〜10000 最大入力(mW)100 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面上下昇降式ガス式タイプ。 別売の肘掛を取付可能。(別売注文コード:40702586)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×870〜985 肘掛別売り(品番:029) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×410 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)7.8 種類オフィスチェア キャスター径(Φmm)50(幅53mm) 関連部品40702586 取扱説明書(5.3MB)
1脚
特価
3,672 税込4,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI[オス]-HDMI[オス]
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に。 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル外径(Φmm)5.6 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PCが無い環境でUSB充電機器の充電ができます。 通電確認ができるランプ付き。
用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。 ポート数1 定格出力電流(A)1 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×55×25 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電圧(V)5
1個
499 税込549
当日出荷

最大出力2.4A×2ポート、最大4.8Aの高出力。 USBポートが2個あるので、2台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能。 折りたたみ式プラグなので、収納・持ち運びに便利。 接続デバイスに適した最適電流で充電が可能な自動識別IC付き。
USBポート数2 ホワイト 材質ABS/PC材 質量(g)85 定格出力電流(A)1ポート:最大2.4、2ポート:4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×49×28 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 機能自動職別IC付き 定格出力電圧(V)5 出力端子USB-A プラグ形状スイングプラグ 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 0.8Amax
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
用途使用用途に合わせて延長するタップ 差込口3個口 材質ABS ホワイト コンセント形状2P 定格容量125V 15A 合計1500Wまで 機能耐トラあり、絶縁カバーあり プラグ形状2P・ストレート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コード長さ(m)2 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 質量(g)約274 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×22×204 機能シャッター、絶縁カバー、雷サージフィルター 差込口6個口 最大サージ電圧(V)6000V 制限電圧(V)650 定格入力125V 15A 1500W
1個
999 税込1,099
当日出荷

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
材質張地/布張り、PP(ポリプロピレン)、座部・背もたれ部/合板、脚部・キャスター/ ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)7.3 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)520×520×720〜810、(背もたれ)390×220、(座面<座面調整>)420×400×400〜490 機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト グリーン購入法適合
1脚
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 インターフェイスUSB 仕様テンキーあり 材質ABS ブラック 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 接続方式有線 キー配列日本語109キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.5 キーピッチ(mm)19
1個
739 税込813
当日出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス 仕様認識形態:COMポートとして認識 ブラック 質量(g)約50 電源バスパワー(最大20mA)※環境により異なる 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ プラグ金メッキ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから USBタイプUSB2.0 商品タイプ変換器 変換タイプオス - オス
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×22×136 機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード 差込口4個口 制限電圧(V)650
1個
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命省エネのLEDランプスイッチ採用。スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計構造でハンダ接続部の経年劣化リスクを回避。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。丈夫な二重被覆コード。本体難燃樹脂(V0)、コンセント周り耐熱ユリア樹脂 。独立スイッチ付き。隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能耐トラッキング絶縁カバー付、難燃性、耐熱性、ランプ付き
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令10物質対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来モデルよりクリック音を90%以上軽減。安心と信頼のワイヤレス静音マウス。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無 質量(g)【マウス】75.2(includin battery)(電池含む)、【レシーバー】1.8 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows RT、Windows 7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OS 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】39×60×99、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー) 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間3年間 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
1,380 税込1,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 動画あり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 肘掛あり 材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製 質量(kg)12.5 種類オフィスチェア キャスター径(Φmm)50 座面高さ(mm)460〜555 取扱説明書(1.1MB)
1脚
特価
5,592 税込6,151
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む