【特長】プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、弱粘着タイプ養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく剥がしやすく作業性抜群です。 またしなやかで曲面への追随性も高いので剥がれにくいです。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。【用途】各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】約0.13【ボールタック】30【基材】ポリエステル(表面ポリエチレンコーティング)【粘着剤】アクリル系【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】2.4以上【引張強度(N/10mm)】30以上【特性】耐候性、耐水性【粘着タイプ】弱粘着【再剥離】可


【特長】プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、強粘着タイプ養生テープです。 手で簡単にカットでき作業性抜群です。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら再はくり性が良好です。【用途】建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.145【基材】ポリエチレンフラットヤーン【粘着剤】アクリル系粘着剤【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】3.78【引張強度(N/10mm)】53.3【特性】耐候性、耐水性【粘着タイプ】強粘着【再剥離】可


- モノタロウ
- 養生テープ 強粘着 ポリエ…
- ¥139 〜
【特長】手で簡単に切れて作業性抜群。 軽くて強い。 強力な粘着力。【色】グリーン【テープ厚さ(mm)】0.16


- モノタロウ
- 養生テープ 強粘着 ポリエ…
- ¥139 〜
【特長】手で簡単に切れて作業性抜群。 軽くて強い。 強力な粘着力。【用途】住宅・ビルの塗装養生に【テープ厚さ(mm)】0.16【主な用途】養生用


【特長】微粘着タイプの養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。【用途】引っ越し、建築作業の仮止めに。【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.15【主な用途】養生【粘着タイプ】微粘着【基材】ポリエチレンクロス【粘着剤】アクリル系【粘着力(N/10mm)】1.11-1.97【引張強度(N/10mm)】22【色】緑【再剥離】可【ボールタック】8


- モノタロウ
- 養生テープ 強粘着 ポリエ…
- ¥139 〜
【特長】良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。【用途】建築物・塗装・鉄骨などの養生用


【特長】国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。【用途】壁面や床に注意喚起用として【色】黄×黒【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.3【粘着力(N/25mm)】8.0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の性状】可燃性固体類【基材】布【伸度(%)】7【粘着剤】合成ゴム系【柄】トラ【引張強度(N/25mm)】136.5【保持力(mm/15分)】0.2【巻戻し力(N/25mm)】6.1


- モノタロウ
- 養生テープ 弱粘着
- ¥219 〜
【特長】手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。【用途】薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。【色】緑【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.14【粘着力(N/10mm)】2.2【基材】ポリエチレンクロス【伸度(%)】18【粘着剤】アクリル系【主な用途】養生用【巻戻し力(N/10mm)】0.50【引張強度(N/10mm)】65.1【保持力(分)】30【特性】耐候性、耐水性【再剥離】可


- モノタロウ
- 養生テープ 弱粘着
- ¥219 〜
【特長】フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番【色】さくら【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.125【基材】ポリオレフィン【粘着剤】アクリル系【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】3.52(対フローリング)【引張強度(N/10mm)】13.8【粘着力(N/25mm)】8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)


- モノタロウ
- 養生テープ 強粘着 ポリエ…
- ¥139 〜
【特長】手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。【用途】建築物・塗装・鉄骨に。【色】若葉【テープ厚さ(mm)】0.15【基材】ポリエチレンクロス【粘着剤】アクリル系【伸び(%)】20【主な用途】養生用【引張強度(N/25mm)】100【粘着力(N/25mm)】9(対ステンレス)【粘着タイプ】強粘着


- モノタロウ
- 養生テープ 強粘着 ポリエ…
- ¥139 〜
【特長】コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.13【基材】ポリエチレン【粘着剤】アクリル系【粘着力(N/cm)】3.00【伸び(%)】13【主な用途】養生用【引張強度(N/cm)】55【特性】耐候性、耐水性【粘着タイプ】強粘着【再剥離】可


- モノタロウ
- 養生テープ 弱粘着
- ¥219 〜
【特長】建築養生や床養生シートを固定するために開発したテープです。 手で簡単に切ることができ、効率よく施工できます。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れています。【用途】各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.15【伸び(%)】14【基材】PEヤーンクロス【粘着剤】アクリル系【主な用途】床養生シート固定用【粘着力(N/10mm)】2.50【引張強度(N/10mm)】64.7



【特長】PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。【用途】工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。【色】トラ(黒×黄)【テープ幅(mm)】50【テープ厚さ(mm)】0.13【テープ長さ(m)】33【基材】PVC【粘着剤】アクリル系粘着剤【使用場所】屋内

【特長】手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。【用途】住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着【色】白【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.16【主な用途】養生用【粘着タイプ】弱粘着


- モノタロウ
- 養生テープ 弱粘着
- ¥219 〜
【特長】スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。【用途】建築養生用、封緘、仮止めなど。【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.134【主な用途】養生用【基材】PET【粘着剤】アクリル系【ボールタック】20【粘着力(N/10mm)】2.4【保持力(mm/15分)】0.1


【特長】屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。【用途】工場内や階段、通路など【テープ幅(mm)】50【テープ厚さ(mm)】約0.7【色】黄×黒【基材】ポリ塩化ビニル【粘着剤】アクリル系


- モノタロウ
- 布テープ トラ柄
- ¥529 〜
【特長】工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。【色】トラ【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.31【引張強度(N/25mm)】166.6【粘着力(N/25mm)】10.78

【特長】POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。【仕様】組立【材質】本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×135×450〜720

【特長】はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。【用途】文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。

【特長】粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。【用途】撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。【幅(mm)】50【長さ(m)】25【厚さ(mm)】0.17【材質】基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系【仕様】手で切断可能【質量(g)】230【粘着力(N/10mm)】3.2【引張強度(N/10mm)】70【粘着力(N/25mm)】8【引張強度(N/50mm)】350



【特長】アルミ基材仕様で凹凸面により密着しやすくしたすべり止め付きトラ柄テープです。 屋外でも使用ができ、階段や通路などに貼付可能です。【用途】工場内の階段や通路など【テープ幅(mm)】50【色】黄×黒【テープ厚さ(mm)】約0.8【テープ長さ(m)】5【基材】アルミ【粘着剤】アクリル系【材質(表面)】鉱物粒子

【特長】POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。【仕様】組立【材質】本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×135×450〜700


- モノタロウ
- 養生テープ 弱粘着
- ¥219 〜
【特長】しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。【用途】建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着【色】緑【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.15【基材】ポリエステル【紙管外径(mm)】約81【紙管内径(mm)】約75【伸度(%)】29【粘着剤】アクリル系【タック(ボールNo.)】12【主な用途】養生用【保持力(mm)】0.5【粘着力(N/10mm)】1.69【巻戻し力(N/10mm)】0.42【引張強度(N/25mm)】107.8【引張強度(N/10mm)】43.2【粘着力(N/25mm)】7.84【特性】耐候性、耐水性


【特長】トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。【用途】屋内用危険標示【色】黄×黒【材質】発泡ポリエチレン【厚さ(mm)】3【長さ(m)】3【粘着剤】アクリル系

【特長】粘着力が弱く、のり残りが特に少ないため、床面での養生作業に、また台風時などの窓ガラス飛散防止に最適です。(ガラス面を汚さずきれいにはがせます。)【用途】床養生シート等の固定に。 台風時の窓ガラス飛散防止に。 引越時の傷防止や家具の引き出し固定に。【色】白【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.145【基材】ポリエチレンクロス【伸び(%)】17【主な用途】床養生シート固定用【引張強度(N/25mm)】130【粘着力(N/25mm)】4.5(対ステンレス)【粘着タイプ】弱粘着

【特長】グリーン購入法適合商品です。 環境に配慮した、引越し・建築養生テープ。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。【用途】引越し、建築養生用。【テープ幅(mm)】50【テープ厚さ(mm)】0.105【基材】再生PET×PET【伸度(%)】25【粘着剤】アクリル系【タック(ボールNo.)】16【主な用途】引越し・建築養生用【粘着力(N/10mm)】2.2【引張強度(N/10mm)】40【グリーン購入法】適合


【特長】組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。【用途】※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます【材質】スチール、樹脂コーティング【寸法(mm)】鉄板:300×200【質量(kg)】1.7【外径×内径(Φmm)】16×13【伸縮範囲(cm)】130〜240

【特長】特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。【用途】屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。【色】マンゴー【テープ長さ(m)】25【材質】ポリエステル【伸び(%)】30【主な用途】塗装・養生用【ボールタック】15(1/32")【粘着力(N/10mm)】3.3【引張強度(N/10mm)】40【特性】はがせる・耐熱・屋外使用可

【特長】手で簡単にまっすぐ切れます。テープの上から文字が書けます。【材質】基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系【質量(g)】170【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【引張強度】46N/10mm【テープ厚さ(mm)】0.12【粘着力】2.2N/10mm【主な用途】養生用【2018年トラスコ掲載ページ】6 1935

【特長】見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着【用途】建築養生用【テープ厚さ(mm)】0.15【引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])】60.0[15.3]【基材】樹脂クロス【伸度(%)】14【粘着剤】アクリル系【タック(ボールNo.)】14【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】3.6【引張強度(N/10mm)】60.0【保持力(ズレmm)】40℃/0.1【粘着タイプ】強粘着【再剥離】可


【特長】案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。【用途】受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。【ベルト長さ(m)】2【ベルト色】赤【質量(kg)】9【高さ(mm)】920【ベルト幅(mm)】50【外径(Φmm)】350【材質(ベルト)】ナイロン【材質(ポール)】ステンレス201【材質(ベース)】ステンレス201【色(本体)】シルバー


- モノタロウ
- 養生テープ 弱粘着
- ¥219 〜
【特長】優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。【用途】内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.15【基材】ポリエステル+ポリエチレン織布【粘着剤】アクリル系【主な用途】養生用【引張強度(N/25mm)】85【粘着力(N/25mm)】7.94


【特長】スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。【用途】受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに【ベルト色】赤【質量(kg)】7.4【高さ(mm)】880【ベルト幅(mm)】50【外径(Φmm)】350【材質(ベルト)】ナイロン【材質(ポール)】ステンレス201【材質(ベース)】ステンレス201【色(本体)】シルバー【スタッキング】対応

【特長】手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。【テープ厚さ(mm)】0.11【タック(ボールNo.)】16【粘着力(N/10mm)】2.1【引張強度(N/10mm)】36

【特長】床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。【用途】養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。【色】さくら色【テープ幅(mm)】50【テープ厚さ(mm)】0.1【主な用途】保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用【特性】はがせる【テープ長さ(m)】25【材質】ポリエチレン【粘着剤】アクリル系【引張強度(N/10mm)】10.3【粘着力(N/25mm)】5.9

【特長】耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。【用途】アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。【色】ブルー【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.14【質量(g)】215【基材】ポリエチレン(PE)クロス【粘着剤】アクリル系【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】1.6【引張強度(N/10mm)】46【粘着力(N/25mm)】4【特性】耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性【粘着タイプ】微粘着

【厚さ(mm)】0.11【材質】基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系【仕様】手で切れる【引張強度】35.2N/10mm【粘着力】2.8N/10mm【主な用途】塗装養生用

【特長】はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。【用途】文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。【耐荷重(kg)】3(マグネット)


【材質】スチール【質量(g)】394【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×130×390〜720【TKG品番】7-1938-0101【TKG品番(2017)】6-1840-0101