定期的な換気と空気の循環

29件中 1件〜29件

並び替え:

1. 工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
モノタロウ 工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm 1台
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.43 (30)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【ファン径(cm)】45 3枚羽根(アルミ製)【上下調整】4段階【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1140〜1320調整可能【電源(V)】100【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5【本体寸法(mm)】幅850×奥行き680×高さ1140〜1320【羽根枚数】3【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【電圧周波数(Hz)】AC100V 50/60Hz【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【材質(羽根)】アルミ【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
31310948 MSFX-18 1台 7,990 8,789(税込) 0営業日後以内

2. 温度センサー付属CO2モニター 大阪魂

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内
大阪魂 温度センサー付属CO2モニター 1個
レビュー: 39件のレビュー 平均満足度4.72 (39)

【特長】周囲環境のCO2レベルを数値で表示。さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的にわかりやすい。 温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。 電源はUSBだから、持ち運び/設置がらくらく。 製品に付属のUSBケーブルを使って、USBポートのある製品から電源をとります。【用途】防音室やカラオケルームなど、気密性が高い場所の換気目安に。 空気の入れ替えを忘れがちな、車内環境のチェックに。 暖房器具をつけた冬季室内の換気目安に。【測定範囲】CO2:0〜3000ppm、温度:0〜+50℃【仕様】レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎【付属品】取扱説明書、USBケーブル【トラスコ品番】481-0244【質量(g)】約70【電源】USBから供給(5V、300mA)【測定精度】CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0〜2000ppm)・±10%rdg(2000ppm〜)、温度:±1.5℃【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】169×42×24【分解能】CO2:1ppm(0〜1000ppm)・10ppm(1001〜3000ppm)、温度:0.1℃【校正】可(温度のみ)【使用温湿度範囲】0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)【保存温湿度範囲】-10〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)【LED】緑:<800ppm、黄:800〜1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)

定期的な換気と空気の循環 > 環境測定器 > 環境測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
00296783 CO2-mini-M 1個 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内

3. 壁掛け扇 樹脂羽根 45cm モノタロウ

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
モノタロウ 壁掛け扇 樹脂羽根 45cm 1台
レビュー: 27件のレビュー 平均満足度3.81 (27)

【特長】有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。【ハネ径(cm)】45【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き【上下調整】4段階【ファン翼数】4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×720【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】6【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【風量調整】3段階【材質(羽根)】PP【首折れ】4段階【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
50757604 MF-451NW 1台 6,990 7,689(税込) 0営業日後以内

4. サーキュレーター  〜20畳首振りタイプ  Hシリーズ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ サーキュレーター 〜20畳首振りタイプ Hシリーズ 1台
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.00 (17)

【特長】広い部屋でも安心。直径23cmの大型ファンで風量UP。リビングやオフィスで活躍するパワフルなサーキュレーターです。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。【機能】左右首振り、風量3段階調節、静音モード【ハネ径(cm)】23【寸法(mm)】354×232×400【消費電力(W)(50/60Hz)】28/29【適合床面積】20畳【風量調整】3段階【左右首振】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16535137 PCF-HM23-W 1台 ホワイト763-4439 6,990 7,689(税込) 0営業日後以内
20014724 PCF-HM23-B 1台 ブラック763-4421 6,990 7,689(税込) 0営業日後以内

5. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1台
レビュー: 42件のレビュー 平均満足度4.67 (42)

【特長】三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用【用途】工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に【ハネ径(cm)】直径:45・4枚羽根(穴径Φ10)【機能】左右首振り、風量3段階調節【仕様】ワンプッシュ折り畳み式三脚【質量(kg)】11【タイプ】スタンドタイプ【周波数(Hz)】50・60【電源(V)】単相100【コード長さ(m)】1.7【モーター】全閉式【消費電力(W)(50/60Hz)】120/160【首振角度(°)】75【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】165/186【運転音(dB)】最大68(60Hz)【最大風速(m/min)(50/60Hz)】345/390【風量調整】3段速度調整式(切・強・中・弱)【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】840×725×1170〜最大1280(上下110mm調節可能)【材質(羽根)】プラスチック

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機
注文コード 品番 内容量 商品状態 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08532492 SF-45VS-1VP2 1台   13,900 15,290(税込) 0営業日後以内
31334232 SF-45VS-1VP2 1台 ※理由あり(未使用・箱破損) 12,900 14,190(税込) 取扱終了

6. キャスター扇 アルミ羽根  強風量タイプ 45cm モノタロウ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
モノタロウ キャスター扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm 1台
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.43 (7)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 キャスター付きのため、簡単に移動をさせることが出来ます。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【ファン径(cm)】45 3枚羽根(アルミ製)【上下調整】4段階【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【質量(kg)】約7【高さ(mm)】670〜765の範囲で3段調整可能【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5【羽根枚数】3【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】672×582×837(ハンドル部分)【電圧周波数(Hz)】AC100V 50/60【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【材質(羽根)】アルミ【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

7. サーキュレーター ツインバード

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
ツインバード サーキュレーター 1台
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.25 (12)

【特長】お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。【機能】風量3段階調節【羽根径(Φmm)】約180【色】ホワイト【寸法(mm)】約280×160×280【質量(kg)】約1.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13【コード長さ(m)】約1.8【モーター】ACモーター【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19【首振角度(°)】約90(水平から真上)【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250【風量調整】強/中/弱【騒音レベル(dB(A))】60以下【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

8. サーキュレーター アイ 18畳(リモコン上下左右首振り付) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) 8,290 税込9,119
0営業日後以内
アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳(リモコン上下左右首振り付) 1台
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.56 (9)

【特長】コンパクトで適用畳数18畳の大風量を実現! 従来品よりコンパクトなのに適用畳数は8畳⇒18畳にパワーUP! 前パネル形状見直しグリル部を球面にすることでジェット気流を発生させ、直進性のあるサイクロン風を実現!【機能】上下左右自動首振り、リモコン有【適合床面積】〜18畳【質量(g)】2000【消費電力(W)】34【コード長さ(m)】1.4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×210×280【モード】4/ターボ/リズム【タイマー】(切)1・2・4【リモコン】あり【羽根寸法(cm)】15【左右首振】○【上下首振】○【切タイマー】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

9. 壁掛け扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
モノタロウ 壁掛け扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【ファン径(cm)】45 3枚羽根(アルミ製)【機能】左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【上下調整】4段階【質量(kg)】約6【高さ(mm)】115〜135調整可能【電源(V)】100【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5(本体からスイッチまでは約0.7、スイッチから差込みプラグまでは約1.8)【本体寸法(mm)】幅515×奥行き330×高さ720【羽根枚数】3【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【電圧周波数(Hz)】AC100V 50/60Hz【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【取付ピッチ(mm)】100×95【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

10. 18cmサーキュレーター 上下左右自動首振り YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) 4,490 税込4,939
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 18cmサーキュレーター 上下左右自動首振り 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】空気を循環させるため、夏はエアコン、冬は暖房の循環の補助として併用できます【用途】扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。【機能】左右首振り、風量3段階調節【質量(kg)】2.1【風量】3段階切替(静音/弱/強)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】320X202X340【コード長さ(cm)】160【風向】上下角度調整 左右自動首振【タイマー】無【羽根寸法(cm)】Φ18、3枚羽根【操作方式】ダイヤルスイッチ式【ガード】成型樹脂サーキュレーター仕様【左右首振】○【上下首振】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

11. 工場扇 丸型スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
モノタロウ 工場扇 丸型スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。 丸型スタンド式のため、三脚式と比べて接地面積が小さくなり、狭い場所でも使用が出来ます。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【質量(kg)】約9.5【高さ(mm)】1140〜1320調整可能【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】幅(上部:505、底面:425)×奥行き425×高さ1140〜1320【ファン径(cm)】45、3枚羽根(アルミ製)【電圧周波数(Hz)】AC100V(50/60)【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【上下調整】4段階

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

12. 15cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善) 15cmサーキュレーター 風量2段階 1台
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度3.60 (5)

【特長】羽根径18cmのサーキュレーター。トルネードガードで遠くまで風が届く。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのに最適。 エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。【用途】扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。【質量(kg)】1.3【電源(V)】AC100(50Hz/60Hz)【消費電力(W)】20(50/60Hz)【角度(°)】上向90【ハネ径(cm)】15【モーター】ACモーター【電源コード(m)】1.6【風量】2段階(弱・強)【電気代の目安】0.5円(50/60Hz/1時間あたり)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】28.3×16×26.6【操作方法】ロータリースイッチ

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

13. マグネット扇 TEKNOS

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TEKNOS マグネット扇 1台

【特長】強力なマグネットで簡単取り付け【羽根寸法(cm)】9【材質】スチール、アルミ【質量(kg)】約0.5【羽根枚数】4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】145×120×143【消費電力(W)(50/60Hz)】10.5/9

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

14. 45cmウルトラボックス扇風機 タイマー付き ナカトミ

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
ナカトミ 45cmウルトラボックス扇風機 タイマー付き 1台

【特長】回転式風向ルーバー付でお部屋の空気循環に。 上下各3段階に切替可能。 連続運転、最大3時間、タイマー付。 エアコンとの併用で夏・冬シーズン活用できます。【用途】事務所や工場の大型扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、BOX扇風機として。【機能】風量3段階調節、タイマー機能【仕様】角度調節【トラスコ品番】463-3911【質量(kg)】7.3【ハネ径(cm)】45【電源コード(m)】1.8【消費電力(W)(50/60Hz)】132/165(強使用時)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】595×240×665【風量調整】3段階【材質(羽根)】樹脂【切タイマー】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

15. アルミフロア扇 45cm 4枚羽根 ナカトミ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
ナカトミ アルミフロア扇 45cm 4枚羽根 1台

【特長】羽根固定がスピンナー方式なので脱着が楽々。 風量は三段階に調節ができ、左右首振り・上下首折れ機能がついています。 復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付き モーターを使用していますので安全です。 過酷な環境にも耐えるアルミ製羽根を採用。【ハネ径(cm)】45【機能】サーマルプロテクター付【羽根枚数】4【付属品】取扱説明書、保証書【材質】スチール・アルミ・樹脂【質量(kg)】約5.5【色】黒【電流(A)】(強)0.94/1.00【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)83/97【スイッチ】ロータリー式【モーター】全閉型【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×710【安全装置】(サーマルプロテクター)130℃ 5A【風量(m3/min)】(強)150/173【電源コード(m)】約2.4m (アースクリップなし)【騒音値(dB)】62/66【電線太さ(mm2)】VCTF 0.75【風速(m/min)】(強)216/249【保証期間】1年【風量調整】3段階【材質(羽根)】アルミ【首折れ】4段階【首振り】約90度【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

16. サーキュレーター アイ 18畳(首振りリモコンタイマー付) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳(首振りリモコンタイマー付) 1台

【特長】コンパクトで適用畳数18畳の大風量を実現! 従来品よりコンパクトなのに適用畳数は8畳⇒18畳にパワーUP! 前パネル形状見直しグリル部を球面にすることでジェット気流を発生させ、直進性のあるサイクロン風を実現!【機能】左右自動首振り、リモコン有【適合床面積】〜18畳【質量(g)】2000【消費電力(W)】34【コード長さ(m)】1.4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×210×280【モード】4/ターボ/リズム【タイマー】(切)1・2・4【羽根寸法(cm)】15

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

17. 業務用加湿空気清浄機 シャープ

販売価格(税別) 66,900 税込73,590
0営業日後以内
シャープ 業務用加湿空気清浄機 1台

【特長】高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。 自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。 加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。 剥がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。 お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。【適合床面積】【高濃度プラズマクラスター25000】〜約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/〜22畳(37m2)、木造和室/〜13.5畳(22m2)、【空気清浄】〜38畳(63m2)【付属品】Ag+イオンカートリッジ(2個)、使い捨てプレフィルター(6枚)【トラスコ品番】783-9880【質量(kg)】13【タンク容量(L)】約4.0【フィルター】生活消臭用(KI-M850S)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】420×340×684(突起部含む)【消費電力(W)(50/60Hz)】84(空気清浄「強」運転時)【最大風量(m3/min)】7.3(加湿空気清浄)、8.5(空気清浄)【加湿能力(L/H)】0.8【洗浄時間】8畳/約8分(空気清浄)【加湿機能】○【脱臭機能】○【タバコモード】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 空気清浄機

18. 50cm強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) 31,900 税込35,090
0営業日後以内
スイデン 50cm強力工場扇スイファン 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【用途】工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。【質量(kg)】13.1【コード長さ(m)】2.0【ハネ径(cm)】50【消費電力(W)(50/60Hz)】180/265【最大風速(m/min)】445/520【最大風量(m3/min)】270/310【トラスコ品番】390-6515【摘要】3速式【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】単相100【羽根枚数】4【モーター】全閉型【首振角度(°)】87【機能】左右首振り、風量3段階調節【風量調整】3段階【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】850×735×1260【材質(羽根)】プラスチック【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

19. サーキュレーター ツインバード

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
ツインバード サーキュレーター 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。【寸法(mm)】約280×160×280【質量(kg)】約1.7【色】ホワイト【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】約1.8【モーター】ACモーター【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19【首振角度(°)】約90(水平から真上)【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250【風量調整】強/中/弱【騒音レベル(dB(A))】60以下【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100【羽根径(Φmm)】約180

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

20. 45cm壁掛け扇(樹脂羽根) ナカトミ

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
ナカトミ 45cm壁掛け扇(樹脂羽根) 1台

【特長】羽根固定がスピンナー方式なので脱着が楽々。 風量は三段階に調節ができ、左右首振り・上下首折れ機能がついています。 復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付き モーターを使用していますので安全です。【ハネ径(cm)】45【機能】サーマルプロテクター付【羽根枚数】4【付属品】コンクリート用アンカー×4・スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2・スイッチボックス取付ネジ×2・スイッチボックス取付金具×1、取扱説明書、保証書【材質】スチール・樹脂【質量(kg)】約5.5【色】黒【電流(A)】(強)0.98/1.09【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)88/107【スイッチ】ロータリー式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×720【安全装置】(サーマルプロテクター)130℃ 5A【風量(m3/min)】(強)149/158【電源コード(m)】約3.2m (アースクリップなし)【騒音値(dB)】63/66【電線太さ(mm2)】VCTF 0.75【風速(m/min)】(強)197/245【保証期間】1年【風量調整】3段階【材質(羽根)】プラスチック【首折れ】4段階【首振り】約90度【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

21. リビングフルリモコン扇 TEKNOS

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TEKNOS リビングフルリモコン扇 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【色】ホワイト【リモコン】あり【左右首振】○【切タイマー】○【リズム風】○【上下伸縮】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

22. 18cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 18cmサーキュレーター 風量2段階 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【特長】羽根径18cmのサーキュレーター。トルネードガードで遠くまで風が届く。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのに最適。エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。【用途】扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】283×160×266【質量(kg)】1.3【色】ホワイト【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】20【角度(°)】(上下向き)90【コード長さ(m)】1.6【ハネ径(cm)】18【風量】2段階(弱・強)【保証期間】お買い上げ日より1年【電気代の目安】(1時間あたり)0.5円/電気料金目安単価27円/kWhにて算出【操作方法】ロータリー式

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > サーキュレーター

23. 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
ツインバード 空気清浄機ファンディスタイル 1台

【特長】マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。【適合床面積】〜6畳【色】ホワイト【付属品】抗菌プリーツフィルター【寸法(mm)】約330×110×265【質量(kg)】約1.9(付属品含)【電源(V)】AC100【コード長さ(m)】約1.8【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)30/26、(弱)21/18【寿命】フィルター/約6ヶ月【主材質】(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS【花粉モード】○【脱臭機能】○【タバコモード】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 空気清浄機

24. マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
3営業日後以内
ツインバード マイナスイオン発生空気清浄機 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.00 (4)

【特長】マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。【適合床面積】〜12畳【色】パールホワイト【仕様】(マイナスイオン)約10000個以上/cm3【付属品】HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター【寸法(mm)】約410×140×430【質量(kg)】約4(付属品含)【電源(V)】AC100【コード長さ(m)】約2【消費電力(W)(50/60Hz)】(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18【寿命】フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)【主材質】(本体・フロントカバー)PS【花粉モード】○【脱臭機能】○【タイマー機能】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 空気清浄機

25. リビングリモコン扇 TEKNOS

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内
TEKNOS リビングリモコン扇 1台

【特長】手元で楽らく操作、リモコン付き 30cm5枚羽根のリビング扇風機【機能】タイマー機能・リモコン付・左右首振り・風量調節【羽根寸法(cm)】30【色】ホワイト【質量(kg)】約3【羽根枚数】5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約360×350×690〜870【消費電力(W)(50/60Hz)】32/37【風量調整】3段階切替【タイマー】7.5時間切り【リモコン】あり【ガード】フラットガード【左右首振】○【切タイマー】○【上下伸縮】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

26. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【用途】工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。【質量(kg)】10.4【コード長さ(m)】1.9【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【摘要】3速式【周波数(Hz)】50/60【羽根枚数】4【モーター】全閉型【機能】左右首振り、風量3段階調節【風量調整】3段階【材質(羽根)】プラスチック【左右首振】○【上下角度調整】○【サーマルプロテクター】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 扇風機

27. 空気清浄機能付除湿機 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) 32,900 税込36,190
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】PM2.5対応、コンプレッサー式除湿空気清浄機! 除湿機能と空気清浄機能の1台2役!一年を通して使用できます。 また、空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しや冬場の結露にも活躍します! 空気の汚れを5段階で表示。部屋の状態をすぐに把握する事が出来ます。 衣類乾燥モード搭載!梅雨でも気にせずに室内干しが可能です。 目標湿度設定可能。 マニュアルモードは除湿4段階、空気清浄5段階の調整が可能。【適合床面積】(除湿)プレハブ洋室23畳・木造和室15畳、(空気清浄)17畳【トラスコ品番】855-5468【寸法(mm)】343×300×617【質量(kg)】14【タンク容量(L)】4【フィルター】HRPAフィルター【モード】お休み、空気清浄、衣類乾燥、マニュアル、自動【除湿能力(L/日)】12、13.5(50/60Hz)【除湿機能】○【PM2.5対応】○【脱臭機能】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 空気清浄機

28. 換気チェッカー ユーアイニクス

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
4営業日後以内
ユーアイニクス 換気チェッカー 1台

【特長】室"室内の二酸化炭素濃度を計測し、換気のタイミングをLEDランプの色で通知する製品です。 日本製のCO2センサーを使用しています。360°どこから見ても状況が分かるのが特徴です。 CO2濃度:899ppm以下 緑色で点灯、CO2濃度:900〜1399ppm 黄色で点灯、CO2濃度:1400ppm以上 赤色で常時点滅 ※表示が緑→黄に変化後10秒間は点滅"【仕様】【CO2濃度による換気状態判定】900ppm未満:正常(緑)、900〜1400ppm未満:注意(黄)、1400ppm以上:警告(赤)【付属品】USBケーブル2m TypeC-A【質量(g)】約120【使用温度範囲(℃)】0〜40【定格電圧(V)】DC5±10%【精度】±(50ppm+測定値の5%)(例:1000ppm測定時 → ±100ppm)【グレード】ケース難燃:UL94 V-0【表示】LED3色 緑、黄、赤【材質(ケース)】ポリカーボネート【消費電流(mA)】最大:500【最大消費電力(W)】2以下【測定ガス】二酸化炭素【ウォームアップ時間】5分 ※仕様通りの精度が出る条件【センサー感知方式】検知ガス:CO2、NDIR(非分散型赤外線吸収式)単光源二波長方式【最大径×高さH(Φmm×mm)】外形寸法:80×100【起動時間(秒)】20以内【色(本体)】白色【USBポート】USB Type-C(本体側)、スライドスイッチによってON/OFF切換可能【濃度(ppm)】検知範囲:400〜5000【使用湿度範囲(%RH)】30〜85(但し結露しないこと)

定期的な換気と空気の循環 > 環境測定器 > 環境測定器

29. 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 289,000 税込317,900
1営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ 1台

【特長】電解水(次亜塩素酸)の力で、除菌・脱臭します。 25m3の空間のウィルスを約8分で99%抑制、菌を約13分で99%除菌、臭いを60分で約95%脱臭します。【用途】介護施設、保育園・幼稚園、医療施設、ペットショップ、その他、衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざまな空間に【適合床面積】〜92m2(〜56畳)【付属品】塩タブレット1000粒付属【質量(kg)】17【消費電力(W)】強/77、中/37、弱/19【電源】AC100V 50/60Hz【タンク容量(L)】給水/約7.8、排水/約0.8【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】730×510×307【電源コード(m)】1.8【連続運転時間(h)】強/約10時間、中/約12時間、弱/約22時間【脱臭機能】○

定期的な換気と空気の循環 > 空気清浄機・サーキュレーター > 空気清浄機

戻る ページ: 1 次へ

『身体を保護、除菌消毒する』には他にこんなカテゴリがあります

定期的な換気と空気の循環の新着商品

換気チェッカー ユーアイニクス

換気チェッカー ユーアイニクス 税込15,290 13,900

≫定期的な換気と空気の循環の新着商品をもっと見る