17件中 1〜17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触で温度測定ができるので感染防止対策にもおすすめ!様々なシーンでご活用頂けます。
仕様(電撃に対する保護の形式)内部電源機器/(電撃に対する保護の程度)BF型装着部 質量(g)114(電池含まず) 規格IP22 測定範囲(℃)(体温)32〜42.9、(物体表面温度)0〜100 測定精度体温の場合:35.5〜42度の間±0.2度、32〜35.4度、42.1〜42.9度の間で±0.3度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×95×45 保管温湿度範囲-25〜50°、室温95%RH以下(ただし結露しないこと) 測定モード測定モード、物体表面温度測定モード 電池寿命約2000回測定可能(使用環境による) 電源供給D.C.3V(単4アルカリ電池2本) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

スタンダードタイプ。 抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔。 検温状態をブサーでお知らせ。 前回値メモリー、収納ケース付。
検温部位わき・口中 温度測定範囲(℃)32.0〜42.9 測定方式実測式 付属品収納ケース、モニター用電池(内蔵)、医療機器添付文書(取扱説明書)、保証書 質量(g)10(電池含む) 電源LR41電池1個(DC1.5V) 機能メモリー機能、自動電源OFF 表示桁数数字3桁+℃ 電池交換可能 使用環境周囲温度:10〜40℃、相対湿度:30〜85%RH 表示単位0.1℃ オートパワーオフ約16分後 電池寿命約3年(但し1回10分、1日1回ご使用の場合) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×128×8 保管環境周囲温度:-20〜60℃、相対湿度:95%RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ADBZX00169000 防水性JIS T 1140:2005による(防浸形) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき 測定方式予測式+実測式 仕様ずれにくいフラット感温部 付属品収納ケース、お試し用電池内蔵 電源リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g)約18(電池含む) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間予測:20秒、実測:10分 メモリー前回値 ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。 検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。 予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。 音と光で検温終了をしっかりお知らせ。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 結果の確認に役立つ、前回値メモリ。 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。 持ち運びに便利な、収納ケース付。 電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7 機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池CR1220 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔。 検温終了をブサーでお知らせ。 前回値メモリー付き。
検温部位わき下 温度測定範囲(℃)32.0〜42.0 測定方式予測式(予測+実測) 付属品ケース、モニター用電池(内蔵)、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書/EMC技術資料 質量(g)15(電池含む) 電源LR41電池1個(DC1.5V) 機能メモリー機能、自動電源OFF 表示桁数数字3桁+℃ 電池交換可能 使用環境周囲温度:10〜40℃、相対湿度:30〜85%RH 表示単位0.1℃ オートパワーオフ約30分後 電池寿命約2500回(予測検温の場合)、約800回(実測検温の場合) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×125×12.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000 防水性JIS T 1140:2005による(防浸形) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
999 税込1,099
当日出荷

検温部位わき下・口中 測定範囲(℃)32.0〜42.0 測定方式実測式 仕様(感温部)サーミスタ 付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g)12(電池含む) 測定精度±0.1℃ 表示方式3桁+℃ 使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池交換可能 使用環境周囲温度:+10〜+40℃、相対湿度:30〜85%RH 表示単位0.1℃ 電池寿命約5000回(実測:10分) 保管環境周囲温度:-20〜+60℃、相対湿度:30〜95%RH 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10 防水性JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
699 税込769
当日出荷

ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

抗菌樹脂の本体で清潔です。抗菌:JIS Z 2801準拠 メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します。 測定結果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付。 電池交換可能。 わきの下、口の中ではかれます。
測定範囲(℃)32.0〜42.9 測定方式実測式 付属品収納ケース、添付文書、電池/アルカリボタン電池 LR41(動作確認用) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎31.9℃以下で「LO」マーク表示、43.0℃以上で「Hi」マーク表示 測定時間(秒)約120 オートパワーオフ約9秒 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 音量(dB)(ブザー)約50 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。 平均15秒のスピード検温。 日時がわかる「10回メモリ」。 「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用 測定範囲(℃)32.0〜42.0 測定方式予測+実測 付属品収納ケース 本体質量(g)25 機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ メモリー日付付き10回 使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

30秒予測式体温計(わき下専用です) 抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く) 先が曲がるので、やさしくわきにフィット メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します 測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 電池交換可能 収納ケース付
検温部位わき下 温度測定範囲(℃)32.0〜42.9 測定方式予測式/測温部一体形 仕様一部防浸形 ピンク 質量(g)約13 種類電子体温計 一般用 使用温度範囲(℃)10〜40 電源アルカリボタン電池LR41×1個 表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示 測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃〜40℃の時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22 温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎 保管温湿度範囲-10℃〜60℃、30%〜90%RH 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3 温度測定範囲(℃)34.0〜43.0 電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵 使用環境温度(℃)10〜40 温度表示方式補正温度形式 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000 測定部位額・耳 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します。 先が曲がるので、やさしくわきにフィットします。 測定結果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。 電源の切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付。 電池交換可能。 わきの下、口の中ではかれます。
付属品収納ケース、添付文書、電池/アルカリボタン電池 LR41(動作確認用) 測定範囲(℃)32.0〜42.9 測定方式実測式 表示3桁+℃表示、0.1℃毎31.9℃以下で「LO」マーク表示、43.0℃以上で「Hi」マーク表示 測定時間(秒)約120 オートパワーオフ約9秒 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00012000 音量(dB)(ブザー)約55 測温部サーミスタ 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。 舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。 流水洗浄で繰り返し使用可能。 緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。 1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。
測定温度範囲(℃)35.4〜40.4 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「耳」でも「額」でも温度が測定できます。「耳体温測定モード」と「額温度測定参考モード」のデュアルモード搭載。(体温が測れるのは耳での測定時のみです。額で測る際は額表面の参考温度が表示されます。) 温度表示が見やすい、大型バックライト搭載。 検温時間は約1秒。約10秒のオートパワーオフ機能付き。 最大許容誤差は、32.0℃〜42.2℃の場合は±0.2℃、それ以外の場合は±0.3℃です。 単4形アルカリ乾電池2本使用。電池の交換もできます。
仕様表示温度方式:実測温度、検温時間:約1秒、測定温度記録機能:最大20回 付属品携帯用ポーチ、アルカリ乾電池(単4形×2本)、取扱説明書 ブルー 電源単4形アルカリ乾電池2本使用 測定範囲(℃)32.0〜42.2 本体質量(g)85(乾電池を含む) 使用環境周囲温度 10℃〜45℃、相対湿度 15%〜85%(結露無きこと) 電流(mA)20 最小表示単位0.1℃ 許容誤差最大:±0.2℃(32.0℃〜42.2℃) 長さL×厚さ×幅W(mm)150×40×38 オートパワーオフ約10秒 消費電力(mW)60 保管環境周囲温度 -10℃〜50℃、相対湿度 95%以下(結露無きこと) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AFBZX00002000 測定部位体温:耳、温度:額(体温を測定する機能ではありません。額表面の参考温度を測定するための機能です) 検温方式赤外線 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

体温上昇データを基に開発した独自のアルゴリズムで解析。10分あとの平衡温を短時間で演算し、約60秒で正確に検温します。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプ。家族で清潔に使えます。 見やすい大型液晶文字と押しやすい電源ボタンで、誰にでも操作しやすい体温計です。 予測検温が終わる約60秒で、電子音が3回。そのまま検温を続けると約10分後に電子音が5回鳴り、実測検温の終了をお知らせします。 電池をムダなくオートパワーオフ、保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。 体調管理にうれしい、前回値メモリー表示。コインで開閉、電池交換も簡単。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0〜42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×1 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約60秒(電子音で告知)、約3分後に実測表示に自動切替、実測:約10分(電子音で告知) メモリー前回値 オートパワーオフ約30分 電池寿命予測測定時:約2500回、実測測定時:約800回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00076 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
欠品中

正確しっかり検温。しっかりお知らせ。だから使いやすい。 より聞きとりやすい検温終了音 約2倍のブザー音圧(音量2倍とは異なります) 聞き逃しにくいくり返しお知らせ 正確 しっかり平均約20秒で予測検温。[測温方式:予測式(予測検温・実測検温兼用)]
測定部位ワキ下 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 測定範囲(℃)32.0〜42.0 付属品取扱説明書兼添付文書/EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g)約 12.5(電池含む) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×17.6×12.6 表示体温:3桁+℃、0.1℃毎 測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16〜25秒)、実測:約10分 温度精度±0.1℃ メモリー前回値 ブザー音検温終了:ピポピポ音/くり返しお知らせ オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約5000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:230AABZX00036 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
欠品中

『体調管理をする』には他にこんなカテゴリがあります

  • 体温を計る
さらに商品を絞り込む