142件中 1件〜40件

並び替え:

1. Full HD対応Webカメラ HD1920×1080ピクセル/USB2.0(タイプAオス)/内蔵マイク付/簡易パッケージ エレコム

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
エレコム Full HD対応Webカメラ HD1920×1080ピクセル/USB2.0(タイプAオス)/内蔵マイク付/簡易パッケージ 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】パソコンに接続するだけですぐに使える、Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。【付属品】なし【ケーブル長(m)】カメラ本体:約1.5【本体質量(g)】約150(※ケーブルを含む)【対応OS】Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina【有効画素数】約200万画素【記録画素数(pixels)】動画:最大1920×1080【インターフェース】カメラ本体:USB2.0(タイプAオス)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】外形:約100×65×51(※ケーブルを含まず)【フォーカス】オートフォーカス【色(本体)】ブラック【実撮影画角】対角76度【フレームレート】最大:30FPS【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
54486329 WEBCAM-101BK 1個 ¥4,890 0営業日後以内

2. USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【色】ブラック【質量(g)】約68(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず)【音量】調整可【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ミュート機能:120mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】双指向性【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】30【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68858642 HS-HP27UBK 1個 ¥1,990 0営業日後以内

3. PCカメラ 100万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム PCカメラ 100万画素 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.57 (7)

【特長】つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス)【有効画素数】約100万画素【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【色】ブラック【質量(g)】約 66 (ケーブル含む )【ケーブル長(m)】約1.5【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【映像素子】1/6型 CMOSセンサー【フォーカス】固定【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル【実撮影画角】対角60度【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31585664 UCAM-C310FBBK 1個 ¥1,990 0営業日後以内

4. USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】USBインターフェースを装備し、Windows 7(〜SP1)、Windows 8、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.7、10.7〜10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)【インターフェース】USB【装着方式】両耳【仕様】マイク/エレクトレットコンデンサー方式【色】ブラック【質量(g)】約130(ケーブル含む)【ケーブル長(m)】1.8【アーム長さ(mm)】マイク/155【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)【指向性】マイク/双指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100【イヤホン形状】オーバヘッドタイプ(両耳)

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75911604 HS-HP20UBK 1個 ¥1,890 0営業日後以内

5. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USBヘッドセット 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。【指向性】無(全)指向性【質量(g)】約136(ケーブル含む)【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約2【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2【コネクタ形状】USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)【機能】マイクミュート+ボリューム調節【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【入力感度】-42±3dB【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/24マイクロホン部/2.2k【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/100〜10000【最大入力(mW)】100【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76059864 MM-HSUSB16SV 1個 シルバー ¥2,390 0営業日後以内
76059873 MM-HSUSB16W 1個 ホワイト ¥2,390 0営業日後以内

6. ヘッドセット(4極両耳ネックバンド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
エレコム ヘッドセット(4極両耳ネックバンド) 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度2.00 (2)

【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】シルバー【質量(g)】約75(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】133×50×164(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/無指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】ネックバンドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

7. PCカメラ 500万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
エレコム PCカメラ 500万画素 1個

【特長】プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス)【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh【有効画素数】約500万画素【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【質量(g)】約68(ケーブル含む )【ケーブル長(m)】約1.5【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降【表示】動作表示(撮影時に点灯)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【映像素子】1/4型 CMOSセンサー【フォーカス】固定【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル【実撮影画角】対角66度【フレームレート】30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル)【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

8. WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
エレコム WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット 1セット
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【色】シルバー【質量(g)】約68(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【方式】【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×38×160(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】(マイク)120【機能】ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有【入力感度】(マイク)-58dB±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【指向性】(マイク)双指向性【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】30【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

9. PCカメラ 200万画素 イヤホン付 エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
エレコム PCカメラ 200万画素 イヤホン付 1個

【特長】ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる、イヤホンマイク付きの高画質200万画素Webカメラ。【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス) 、Φ3.5mmステレオミニプラグ×2【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh※付属イヤホンマイクはWindows専用です【有効画素数】約200万画素【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイク【色】ブラック【質量(g)】本体:約66 (ケーブル含む )、ヘッドセット:12(ケーブル含む)【ケーブル長(m)】本体:約1.5、ヘッドセット:約1.2【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体:約60.0×52.3×39.0(ケーブル含まず )、ヘッドセット約19.0×12.0×22.0(ケーブル含まず )【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【映像素子】1/5型 CMOSセンサー【フォーカス】固定【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】マイク・ヘッドホン:無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル【実撮影画角】対角68度【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル)【装着方式】イヤホンタイプ(片耳)【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

10. USBスヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBスヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)/ヘッドフォン・ボリューム調整:○【質量(g)】78g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅120×奥行65×高さ140mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】ネックバンドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

11. 11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター エレコム

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
エレコム 11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる!ギガ通信対応で、インターネットテレビも滑らかに再生可能。 家族4人がそれぞれ複数端末を同時使用しても快適に通信が可能な無線LANルーター。【規格】(無線LAN)IEEE 802.11ac、IEEE802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠(有線LAN)IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 準拠【伝送方法】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM、IEEE802.11n : MIMO-OFDM、IEEE802.11g : OFDM、IEEE802.11b : DS-SS、IEEE802.11a : OFDM【伝送速度】IEEE802.11ac : 最大867Mbps、IEEE802.11n : 最大300Mbps、IEEE802.11g : 最大54Mbps、IEEE802.11b : 最大11Mbps、IEEE802.11a : 最大54Mbps【周波数】2.4GHz帯 : 2,400〜2,484MHz、5.2GHz帯(W52) : 5,150〜5,250MHz、5.3GHz帯(W53) : 5,250〜5,350MHz、5.6GHz帯(W56) : 5,470〜5,725MHz【仕様】搭載モード:アクセスポイントモード、ルーターモード、子機モード、中継器モード、AutoMDI/MDI-X:対応【付属品】無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚、Webサイトフィルターライセンスのご案内 1枚【色】黒【質量(g)】約230(本体のみ)【消費電力(W)】6.9【対応OS】Windows(Vista SP1以降、7、8.1、10)、Mac OS X(10.7、8、9、10、11)、Android 4.0以降、iOS 7.0以降【チャンネル数】2.4GHz帯 : 1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch【設定方式】WPS【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約130×26×182.5(スタンド含まず)【保証期間】1年間【コネクタ】(電源)DCジャック【端子】RJ-45型8極 × 4ポート【アンテナ】内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯 : 送受信 2本、5GHz帯 : 送受信 2本)【セキュリティ】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)【オートネゴシエーション】対応【プロトコル】TCP/IP(IPv6/IPv4)【LAN設定】DHCPサーバー / 固定IPアドレス【WAN設定】DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション)【入力電圧】AC100〜240V±10% 50/60Hz

フォルダー オンライン会議を快適にする > ネットワーク機器 > 無線LANルーター

12. Bluetooth ヘッドセット A2DP対応 HS20 エレコム

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム Bluetooth ヘッドセット A2DP対応 HS20 1個
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.38 (8)

【特長】通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット【特性】片耳【入力端子】microUSB(充電用)【仕様】マルチポイント(同時待受け)対応【付属品】USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド【型式】ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型【質量(g)】約10【出力】Bluetooth power class2【電源】5V(USB給電)【適合規格】BQB【接続方式】Bluetooth【感度】(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】15.5×11.5×57.4((突起部除く)【通信方式】Bluetooth標準規格 version4.0【バッテリー】(内蔵)リチウムポリマー充電池【保証期間】1年間【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)20-20k【音圧レベル(dB)】118【充電時間(時間)】約2【連続再生時間】約5時間【指向性】(マイク)全指向性【通話時間】(連続最大)約6時間【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ Φ10【プロファイル】(対応Bluetooth)HFP、HSP、A2DP、AVRCP【待ち受け時間(時間)】約120時間【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【装着方式】片耳【通信距離(m)】(最大)見通し約10【周波数帯域(GHz)】2.4【イヤホン形状】耳掛け【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○【マルチペアリング】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

13. USBヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.00 (2)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。【インターフェイス】USB【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○【質量(g)】66g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅140×奥行50×高さ155mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【色(本体)】ブラック【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ(モノラル)【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

14. 4極ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1.8m エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
エレコム 4極ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1.8m 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整有【色】ブラック【質量(g)】68【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】133×50×164(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】(マイク)120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】(マイク)無指向性【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】30【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】両耳オーバーヘッドタイプ

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

15. USBヘッドセットマイクロフォン イヤフック エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。【インターフェイス】USB【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:無/ヘッドフォン・ボリューム調整:無【質量(g)】32g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅25×奥行20×高さ127mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】110mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【ヘッドフォン部ドライバユニット】14.2mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】10mW【イヤホン形状】イヤーフックタイプ

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

16. ウェブカム C930e ロジクール

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
ロジクール ウェブカム C930e 1個

【特長】30フレーム/秒でHD 1080pのビデオ画質90度の視野角、パン、ティルト、4倍デジタルズーム【最大解像度】1080p/30fps-720p/30fps【保証期間】3年【視野角】90°【フォーカス】オートフォーカス

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

17. USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【色】ブラック【質量(g)】約165(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法】幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず)【音量】調整可【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ミュート機能:120mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】双指向性【プラグ形状】USB【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】40【最大許容入力(mW)】50【イヤホン形状】大型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

18. ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR ロジクール

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
ロジクール ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。【センサー】4Kセンサー【仕様】録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有【ケーブル長(m)】2.2【本体質量(g)】85【対応OS】Windows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降【接続】USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C【レンズ】ガラスレンズ【マイクロホン】全方位マイク2本【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】102×26.5×27【解像度】4K【動作環境】2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM【視野角】対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)【フォーカス】オートフォーカス【フレームレート】最大4K@30、1080p および 720 @60

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

19. 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ エレコム

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
エレコム 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス)【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【質量(g)】本体/約78(ケーブルを含む)【ケーブル長(m)】約1.5【対応OS】Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約88.0×62.6×46.5(ケーブルを含まず)【有効画素数】約800万画素【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存環境】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【動作表示灯】あり(撮影時に点灯)【フォーカス】固定フォーカス【素子】(受像)1/3.2型 CMOSセンサー【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】内蔵マイク:無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約3200万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大3264×2448ピクセル【フレームレート】最大:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル)【画角】対角68度【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

20. 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.00 (2)

【特長】初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人【用途】新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に【規格】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)【準拠規格】【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b【伝送方法】直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)【データ転送速度】最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)【伝送速度】10M/100M/1000Mbps(オートセンス)【周波数範囲】IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1〜13ch)【付属品】スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター【質量(g)】約232【電源(V)】AC100(50/60Hz)【端子形状】RJ-45型8極【対応OS】Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)【最大消費電力(W)】5.8【動作環境】温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと)【アンテナ】2.4GHz 2本【セキュリティ】【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)【端子数】【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)【スイッチング方式】ストア&フォワード【IP取得方法】WAN部:手動/DHCP/PPPoE【プロトコル】TCP/IP【符号化方式】8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)【アクセス方式】CSMA/CD

フォルダー オンライン会議を快適にする > ネットワーク機器 > 無線LANルーター

21. ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥989
0営業日後以内
エレコム ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。【インターフェイス】Φ3.5mmステレオミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)【質量(g)】68g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mmステレオミニプラグ【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

22. FULLHDWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ FULLHDWEBカメラ 1個

【特長】フルHD解像度(1080p)で撮影できる高解像度WEBカメラです。最大1920×1080ピクセルで撮影できます。 5枚のガラスレンズ採用で、被写体に近い色を表示できます。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要で、パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 フレキシブルアーム搭載で大型液晶ディスプレイにも取り付け可能です。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB2.0Aタイプコネクタオス【仕様】最短接写距離:30cmフォーカス:手動調整絞り、明るさ、コントラスト:自動調整ホワイトバランス:自動フレームレート:1920x1080最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)最低照度:10LUX以上【色】ブラック【対応OS】Windows7・Vista・XP(ServicePack2.0以降)【レンズ】F2.0f=3.0mm【センサー】200万画素CMOS【解像度】ビデオ/最大1920x1080【USBケーブル(m)】1.45

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

23. ロジクール USB ヘッドセット H390 ロジクール

販売価格(税別) ¥3,500
0営業日後以内
ロジクール ロジクール USB ヘッドセット H390 1個

【特長】上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム【インターフェース】USB【仕様】【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート【その他】回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド【本体質量(g)】197【感度】【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応【周波数特性】【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz【動作環境】Computers【保証期間】2年間【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】200×245×72【ケーブル長(cm)】233【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

24. 無線LAN中継機 11ac/n/g/b 866+300Mbps エアステーション ハイパワー コンパクトモデル BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/g/b 866+300Mbps エアステーション ハイパワー コンパクトモデル 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】電波を中継して家中どこでもつなげる,つながる 高速規格「11ac」&「2×2」アンテナで高速通信 最適な設置場所が見つけられる コンセントに直挿しでどこでもスッキリ設置 イーサネットコンバーターとして使える 通信速度が半減しないデュアルバンド同時接続 ビームフォーミング機能 中継機用SSIDに対応 ボタンを押すだけかんたん設定 最適な設置場所をらくらく確認【付属品】取扱説明書【質量(g)】約138(製品本体のみ。付属品含まず)【電源】AC100V 50/60Hz【対応OS】パソコン:Windows 10/8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応パソコン:Mac OS X 10.5以降:本体:対応スマートフォン・タブレット:Android 2.2以降:本体:対応スマートフォン・タブレット:iOS 5以降:本体:対応【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×95×40【最大消費電力(W)】7.1【動作環境】温度:0〜40℃湿度:10〜85%【保証期間】1年間

フォルダー オンライン会議を快適にする > ネットワーク機器 > 無線LAN中継器

25. スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エレコム スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル 1個

【特長】スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。【装着方式】耳栓タイプ【特性】リモコンマイク【プラグ】Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)【付属品】イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書【適合機種】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン【質量(g)】(本体)約3、(マイク部)約3【コード長さ(m)】1.2(Y型)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33【保証期間】6カ月【再生周波数帯域(Hz)】20〜20k【スピーカー部インピーダンス(Ω)】16【RoHS指令】10物質対応【ドライバーユニット(Φmm)】9(ダイナミック型)【音圧感度(dB/mW)】98【サウンドシステム】密閉型【最大許容入力(mW)】8

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

26. 11bgn300Mbps無線LAN中継器 エレコム

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
エレコム 11bgn300Mbps無線LAN中継器 1台
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.80 (5)

【特長】300Mbpsハイパワー高速快適無線LANで、インターネットをご利用いただくことが可能です。親機では電波が不安定だった場所でも、電波を届けることができます。業界最小のスリムサイズなので、他の家電製品などのコンセントに干渉することなく差し込めます。中継器の厚さを22mmに抑え、かつラウンドォルムにする事で、廊下などでひっかけて壊してしまうリスクを軽減できます。Wi-Fiルーター(別売り)と本製品(中継器)との接続には製品横のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。PCやスマホでの面倒な設定は不要です。※中継器の設定や細かな設定は、PCで行う必要があります。「WPA2-PSK」に対応。回線乗っ取りやデータの漏洩を防ぎ、安心して無線LANをお使いいただけます。【規格】IEEE802.11n/11g/11b【伝送方法】OFDM(直交周波数分割多重)方式、MIMO(空間多重方式)、DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式【データ転送速度】11n:300Mbps(2.4GHz帯)、11g:54/48/24/18/12/9Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps【周波数帯域(MHz)】2.4GHz(2400〜2484)【仕様】チャンネル/1〜13ch【付属品】マニュアル(製品情報,かんたんセットアップガイド)、イカロスモバイルセキュリティ 90日特別体験版シリアル【色】ホワイト【質量(g)】約40【消費電力(W)】約1.6【対応OS】Windows RT、8.1(64/32bit)、8(64/32bit)、7(64/32bit)、Vista(64/32bit)、XP/ Mac OS X 10.6〜10.9【入力電圧(V)】100【設定方式】WPS【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】58.5×22×47.5【セキュリティ】WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP/AES)/WEP(64bit/128bit)/SSID(ステルス設定可)【プロトコル】TCP/IP対応【アクセス方式】インフラストラクチャ【アンテナ方式】2.4GHz帯/内蔵2本(送受信2本)

フォルダー オンライン会議を快適にする > ネットワーク機器 > 無線LAN中継器

27. Bluetoothヘッドセット/防水/HS50 エレコム

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
エレコム Bluetoothヘッドセット/防水/HS50 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】雨、汗に強くハードな現場での使用に最適。 防水規格IPX5に対応し、屋外での作業中における雨や汗も気にせずに使用できる防水ハンズフリーヘッドセット。【入力端子】microUSB(充電用)【仕様】A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T【付属品】USB充電ケーブル、イヤーフック(右用、左用)各1個、イヤーピース3個、取扱説明書(保証書付き)【色】ブラック【質量(g)】約9.5(本体のみ)【規格】TELEC/JATE【電源】DC5V【接続方式】Bluetooth【感度】マイク:-42dB(1V/pa,at1kHz)【対応】マルチポイント(同時待受け)、NFC【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体:14×66.5×21(突起部除く)【連続使用時間(時間)】通話:最大約4.5、待受:最大約100【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー型【通信方式】Bluetooth標準規格_version4.1_ class2【バッテリー】リチウムポリマー充電池【保管温湿度範囲】温度:0〜40℃、湿度:20〜80(%結露なきこと)【保証期間】1年間【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)20-20k【充電時間(時間)】約2【動作温度、湿度範囲】温度:5〜35℃、湿度:20〜80%(結露なきこと)【連続再生時間】最大4【指向性】全指向性【最大接続台数】8【周波数帯域(Hz)】マイク:100-10000【プロファイル】HFP, HSP, A2DP, AVRCP【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【装着方式】片耳【通信距離(m)】見通し:最大約10【周波数帯域(GHz)】2.4【イヤホン形状】耳掛け【オーディオコーデック】A2DPの対応:SBC【音量調節】○【マルチペアリング】○【NFC対応】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

28. 4極ヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1.8m エレコム

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
エレコム 4極ヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1.8m 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整なし【色】ブラック【質量(g)】29【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】25×20×127(フック部、ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】(マイク)110【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(モノラル)【指向性】(マイク)無指向性【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】14.2【最大許容入力(mW)】10【イヤホン形状】片耳イヤーフックタイプ

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

29. ウェブカム C925e ロジクール

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
ロジクール ウェブカム C925e 1個

【特長】フルHD/30fps対応の高音質、高画質ウェブカメラ【有効画素数】300 万画素【質量(g)】170【機能】内蔵マイク、クリップ式【解像度】ビデオ:フルHD1080p(1920×1080)【撮影距離(cm)】最短:10【フレームレート】最大:30fps【画角】レンズ:78 °

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

30. 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥7,890
0営業日後以内
サンワサプライ 会議用ワイドレンズカメラ 1個

【特長】HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)【センサー】100万画素CMOS【仕様】絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:3cm【付属品】取扱説明書【色】ブラック【質量(g)】140【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】カメラ:115×25×33(スタンド除く)【レンズ】F1.75f=2.5mm【消費電流(mA)】最大200【解像度】ビデオ:最大1280×720【USBケーブル(m)】1.5【ホワイトバランス】自動【フォーカス】手動【照度(Lux)】最低30【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】150°【ビデオフォーマット】YUY2MJPEG

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

31. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 重量感のある金属スタンドで、大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。 据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。 360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定できます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB Ver.2.0 準拠(Aタイプコネクタ オス)【仕様】最短接写距離:3cm、明るさ・絞り・コントラスト:自動調整【付属品】取扱説明書【色】ブラック【質量(g)】120【ケーブル長(m)】1.5【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)※Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、2GBMB以上のメモリ、1GB以上のハードディスク空き容量、USBポートに1つの空き【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】61×78×98【レンズ】F1.8f=3.8mm【センサー】CMOS500万画素【消費電力(mA)】200【最大解像度】2592×1944【ホワイトバランス】自動調整【フォーカス】手動調整【最低被写体照度(Lux)】30以上【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

32. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。【コネクタ形状】USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)【色】ブラック【質量(g)】約204(ケーブル含む)【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約2.1【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2【機能】マイクミュート+ボリューム調節【ヘッドフォン部ドライバユニット】40mm【入力感度】-50±3dB【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】無(全)指向性【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/10〜10000【最大入力(mW)】40【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

33. ヘッドセット(4極片耳オーバーヘッド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
エレコム ヘッドセット(4極片耳オーバーヘッド) 1個

【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】ブラック【質量(g)】約63(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×50×155(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/無指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(モノラル)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/30【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ(モノラル)【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

34. 4極対応ヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
サンワサプライ 4極対応ヘッドセット 1個

【特長】周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。【プラグ形状】4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)【適合機種】3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン【色】シルバー【形式】ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約1.8【対応OS】9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular【機能】音量調整【周波数特性】ヘッドホン部/20〜20000Hz、マイクロホン部/20〜20000Hz【インピーダンス】ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ【入力感度】-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)【指向性】無(全)指向性【装着方式】片耳【最大許容入力(mW)】20【イヤホン形状】片耳【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

35. Xi(LTE)/FOMAデュアル対応モジュール搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX210-SET Rooster

販売価格(税別) ¥45,900
0営業日後以内
Rooster Xi(LTE)/FOMAデュアル対応モジュール搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX210-SET 1セット

【特長】NTTドコモ/MVNOの4GLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP520」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。【用途】NTTドコモ/MVNOのLTE/3G対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。【付属品】各スタートアップマニュアル/RX210本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本【色】シルバー

フォルダー オンライン会議を快適にする > ネットワーク機器 > 有線ルーター

36. 無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga エレコム

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
エレコム 無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】一軒家2・3階部分の実測速度が旧機種比で81%アップ!※ トレンドマイクロ社セキュリティ技術を搭載し、テレビを無線接続するのに最適な11ac対応無線LANギガビットルーター。本製品はWRC-2533GSTの簡易包装版です。【準拠規格】有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠、無線:IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g準拠【伝送方法】IEEE802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、IEEE802.11a:OFDM【伝送速度(Mbps)】有線:[WAN]1000/100/10、[LAN]1000/100/10、無線:IEEE802.11ac:最大1733/IEEE802.11n:最大800/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54【周波数帯域(MHz)】2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5725【付属品】無線LANルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、壁掛け用ネジ2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚、トレンドマイクロライセンスシート1枚【色】ブラック【質量(g)】380【消費電力(W)】13.2【適合規格】VCCIClassB/TELEC/JATE/PSE【入力電圧(V)】AC100〜240±10%(50/60Hz)【対応機種】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PSVitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器【設定方式】WPS対応【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】141×36.5×160【機能】プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)/SSIDステルス設定/自動チャンネル設定/UPnP対応/アクセスコントロール対応/IPv6パススルー対応/VPNパススルー対応/DMZ対応【保証期間】1年間【材質(外枠)】プラスチック【コネクタ】DCジャック【モード】ルーターモード、アクセスポイントモード、中継器モード、子機モード【使用環境条件】温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと)【アンテナ】内蔵アンテナ8本(2.4GHz/5GHz帯:送受信4本)【セキュリティ】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)【接続台数】推奨6台(最大18台)【アクセス方式】インフラストラクチャー【使用チャンネル(ch)】2.4GHz帯:1〜13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140【LAN設定】DHCPサーバー/固定IPアドレス【WAN設定】DHCP/固定IPアドレス/PPPoE(1セッション)【対応プロトコル】TCP/IP(IPv6/IPv4)

フォルダー オンライン会議を快適にする > ネットワーク機器 > 無線LANルーター

37. ヘッドセット(4極両耳折りたたみオーバーヘッド) エレコム

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
エレコム ヘッドセット(4極両耳折りたたみオーバーヘッド) 1個

【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】ブラック【質量(g)】102(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時:125×71×163、収納時:95×71×120 (ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】40【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-46dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/双指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100【イヤホン形状】大型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

38. ロジクール ヘッドセット H570E ロジクール

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
ロジクール ロジクール ヘッドセット H570E 1個

【特長】通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。 スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。 使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。 H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。【タイプ】【マイク(Tx)】指向性ECM【色】ブラック【規格】【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠【本体質量(g)】111【対応OS】Windows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1【感度】【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W【機能】ノイズキャンセリング機能【周波数特性】【マイク(Tx)】100Hz〜18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz〜20kHz(拡散音場)【インターフェース】USB【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】172×165×50【保証期間】2年間【歪率(%)】【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz【動作電圧】【マイク(Tx)】1.4〜5.0VDC【互換性】(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド型【ノイズキャンセリング】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

39. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドセットなしでもビデオチャットが楽しめます。 SB2.0対応で動画がスムーズに動きます。Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB2.0_Aタイプコネクタオス【センサー】200万画素CMOS【付属品】取扱説明書【色】ブラック【質量(g)】90【ケーブル長(m)】USBケーブル1.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×25×27(スタンド部分を除く)【レンズ】F2.0、f=3.6mm【解像度】最大1920×1080【フォーマット形式】YUY2、MJPEG【ホワイトバランス】自動【フォーカス】固定【照度(Lux)】最低10以上【撮影距離(cm)】(接写)3【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】水平60度

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

40. ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600 ロジクール

販売価格(税別) ¥6,880
0営業日後以内
ロジクール ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600 1個

【特長】迫力あるクリアな音質のパソコン専用ワイヤレスヘッドセット、折り畳み可能で携帯にも便利、 最大6時間使用できる充電式、ノイズキャンセリングマイク【インターフェース】超小型レシーバー【仕様】レーザー チューニング ドライバー、アジャスター機能付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド【付属品】micro-USB充電ケーブル(122cm)【色】ブラック【質量(g)】(レシーバー)2【接続方式】2.4GHz【感度】【マイク部】-44dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】102dB+/-3dB【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(レシーバー)14.4×18.7×6.1【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)【周波数特性】【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】40Hz-10kHz【動作環境】Computers【保証期間】2年間【充電池タイプ】内蔵充電式リチウムイオン電池【連続動作時間】最大6時間( 3時間のフル充電時)【動作距離(m)】最大10【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○

フォルダー オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『テレワーク環境を整える』には他にこんなカテゴリがあります

オンライン会議を快適にするの新着商品

USBヘッドセット サンワサプライ

USBヘッドセット サンワサプライ¥7,700 〜

≫オンライン会議を快適にするの新着商品をもっと見る