370件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500 差込口3個口 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格カテゴリ5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])30 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
差込口6個口 トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別スイッチ 定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント形状2P コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 プラグ形状2P・L型プラグ
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント 定格15A/125V コンセント形状2P 機能水・ほこり防止侵入ガード、トラッキング防止、耐燃性 プラグ形状2P・スナップキャップ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱に強いPBT樹脂使用で本体まるごと耐熱 丈夫な二重被ふくコード トラッキング火災防止プラグ
差込口3個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 機能耐熱、二重被ふく プラグ形状2P
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットチェア モノタロウ 動画あり
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。 ロッキング方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865〜965 キャスター径(Φmm)50(幅53mm) 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1脚
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダード チェア モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×730〜845 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)5.9 種類オフィスチェア 肘掛なし キャスター径(Φmm)50(幅53) 取扱説明書(6.8MB)
1脚
特価
2,712 税込2,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも使いやすい 180度スイングプラグ ほこりやいたずらを防止 ほこりシャッター付
用途延長コード プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様ほこりシャッター、スウィングプラグ、絶縁キャップ付プラグ、二重被ふく、難燃性、PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92×24(コード部分及びプラグ部分を除く) 差込口3個口
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像、4K×2K解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HDMI[オス]-HDMI[オス]
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に。 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面上下昇降式ガス式タイプ。 別売の肘掛を取付可能。(別売注文コード:40702586)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×870〜985 肘掛別売り(品番:029) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×410 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)7.8 種類オフィスチェア キャスター径(Φmm)50(幅53mm) 関連部品40702586 取扱説明書(5.3MB)
1脚
特価
3,672 税込4,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用 材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×440×890〜1530 耐荷重(kg)約20 パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32 収納の目安ジャケット最大11枚
1台
1,790 税込1,969
当日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル外径(Φmm)5.6 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
用途使用用途に合わせて延長するタップ 差込口3個口 材質ABS ホワイト コンセント形状2P 定格容量125V 15A 合計1500Wまで 機能耐トラあり、絶縁カバーあり プラグ形状2P・ストレート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コード長さ(m)2 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 質量(g)約274 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×22×204 機能シャッター、絶縁カバー、雷サージフィルター 差込口6個口 最大サージ電圧(V)6000V 制限電圧(V)650 定格入力125V 15A 1500W
1個
999 税込1,099
当日出荷

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
材質張地/布張り、PP(ポリプロピレン)、座部・背もたれ部/合板、脚部・キャスター/ ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)7.3 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)520×520×720〜810、(背もたれ)390×220、(座面<座面調整>)420×400×400〜490 機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト グリーン購入法適合
1脚
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×22×136 機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード 差込口4個口 制限電圧(V)650
1個
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命省エネのLEDランプスイッチ採用。スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計構造でハンダ接続部の経年劣化リスクを回避。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。丈夫な二重被覆コード。本体難燃樹脂(V0)、コンセント周り耐熱ユリア樹脂 。独立スイッチ付き。隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能耐トラッキング絶縁カバー付、難燃性、耐熱性、ランプ付き
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 動画あり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 肘掛あり 材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製 質量(kg)12.5 種類オフィスチェア キャスター径(Φmm)50 座面高さ(mm)460〜555 取扱説明書(1.1MB)
1脚
特価
5,592 税込6,151
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 動画あり
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用 材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910〜1390×430×940〜1640 耐荷重(kg)約30 パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32 収納の目安ジャケット約19着
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
スイッチランプ付個別パワースイッチ 定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能雷ガード プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 定格15A/125V スイッチ一括防水スイッチ付 コンセント形状2P 機能防水 プラグ形状2P・スナップキャップ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスーパースリム 変換タイプオス - オス
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状2PL型プラグ コンセント形状2P 機能耐雷サージ、耐衝撃、難燃性、ほこり侵入防止扉付、ランプ付 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格AC125V 15A
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。 カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。 スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。 プラグのツメを保護する保護カバー付き。 抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。 各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。
規格カテゴリ5e 適合伝送帯域1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様引き回し重視、カバー付 適合規格REACH規格 構造より線(撚線) 対応インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど ケーブル外径(Φmm)約5 結線方式ストレート全結線 RoHS指令10物質対応 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安全重視。本体まるごとに難燃・耐熱PBT樹脂を採用(普及品はプラグ周りのみ) 感電防止シャッター標準装備 (片方の差込口に異物を差す場合はシャッターが開かない構造) いろんな使用シーンに便利なフリープラグ(耐トラッキング絶縁カバー) 雷ガード(最大サージ電圧4000V) 定格:15A 125V 1500W以下
差込口3個口 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能雷ガード付、シャッター付き プラグ形状フリープラグ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁コンセントに密着できる便利なLプラグ 二重被覆絶縁電線コード 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート
口数(AC+USB)2+2 プラグ形状2P・L型プラグ コンセント形状2P 材質難燃性ABS 定格15A 125V 1400W以下 機能耐トラッキングカバー付、二重被ふく絶縁 差込口2個口 USBポート数2 USBポート2.4A(2ポート合計)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質ポリエステル
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証線材規格UL20276 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る、ZEROSHOCKキャリングバッグ。 抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを使用した”ZEROSHOCK”シリーズのキャリングバッグです。 16.4インチまでのノートパソコンを収納可能です。 ノートパソコン収容部のクッション材に低反発ポリウレタンを使用し、大切なノートパソコンを守ります。 パソコンを収納してもスマートに見えるスリムタイプです。 ACアダプタや小物の収納に便利なポケットと、スマートフォンやポータブルゲーム機などの収納に便利なポケット、2つのポケットを前面に装備しています。 一方の前面ポケットには衝撃吸収に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 バッグ内側には、収納物が探しやすいグレーカラーを採用しています。 重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用しています。 手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。
用途パソコンを持ち歩きたいときにご使用いただけます。 スリムタイプです。 超衝撃吸収のため、パソコンを衝撃から守るため安心して持ち運べます。 ポケット付きで小物の収納もできます。 ショルダータイプとしても使用できます。 材質ポリエステル ブラック
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°回転プラグ。耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
口数4 定格AC125V、15A、合計1500Wまで
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター付なので移動が簡単。スペース用途に合わせて高さを自由に調節できます。
材質パイプ:スチール (粉体塗装・メッキ塗装)、 ジョイント・キャスター:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×435×900 〜 1560 耐荷重(kg)15 質量(g)2010
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

6個の独立したランプ付きスイッチにより、使用する機器だけ電源をON・OFFでき、節電できます。 スチール机などに簡単に取り付けられるマグネット付きです。 サーキットブレーカー内蔵で、接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※作動した場合、一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 LED確認ランプ付き雷ガード内蔵です。 壁などに仮固定できるフック穴付きです。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。
差込口6個口 プラグ形状2Pスイング コンセント形状接地2P 機能通電ランプ付き、ブレーカー付き、アース端子付き、マグネット付き、絶縁キャップ付き グレー コード長さ(m)2 規格PSE準拠 スイッチ個別スイッチ 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×73×31.5
1本
1,990 税込2,189
当日出荷

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
ブルー 規格カテゴリ5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブルタイプスタンダード
1箱
4,990 税込5,489
当日出荷

広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.7 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890〜980 キャスター径(Φmm)50 座面高さ(mm)450〜520 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
1台
7,290 税込8,019
当日出荷

15.6インチワイドノートパソコンも収納できます。 型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。 軽いので普段使いのバッグとしても最適です。 PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。 肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いています。
特性2WAY、撥水 材質表装/ポリエステル(撥水加工) ブラック 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)405×100×300、(参考収納寸法)390×60×280、(前ポケット内寸)335×30×220 対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

サンワサプライカテゴリ6A LANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 規格カテゴリ6A 構造単線 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) ケーブル外径(Φmm)7.1 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 対数(P)4 導体サイズ(AWG[mm2])23 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

個別にオン/オフできるスイッチ付きで待機電力を節電。 USBポートでスマホ、タブレットを急速充電。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付き差し込み口。 ホコリの侵入を防ぐUSBポート用キャップ2個付。 隣の差し込み口への干渉を防ぐ広めのACアダプタ用スペース。 大きなプラグやスイッチ側にプラグを倒してもスイッチに干渉しない、ななめ配置スイッチ。 180度回転、収納できるコンセントプラグ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 差込口4個口 プラグ形状2P コンセント形状2P スイッチ個別スイッチ コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×33×50 USBポート数2個口
1個
2,490 税込2,739
当日出荷