【特長】米国NIOSH認定のN95対応規格マスクです。 折りたたみ型ですので携帯にも便利です。 本品は英語表記のパッケージになります。【種別】使い捨て【材質】(本体)ポリプロピレン、(ノーズクリップ)スチール、(ひも)ポリエステル【形状】折りたたみ型【タイプ】お面式【規格】N95(認証番号:NIOSH N95TC-84A-4990)【寸法(縦×横)(mm)】約160×110(折りたたみ状態)【粒子捕集効率(%)】95以上(社内基準値)【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】250以下【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】350以下



【特長】中国認証規格のKN95マスクです。 フィルターの粒子捕集効率95%以上の高性能マスクです。 折りたたみ式で唇がマスクに触れにくい立体型タイプなので会話が楽におこなえます。高温・多湿でも型くずれを防ぎます。 不織布3層とフィルター2層の5層構造でホコリなどの粒子はもちろん、花粉やPM2.5対策にも効果があります。反面、一般のマスクと異なりN95などと同じく多少息苦しさはあります。【用途】清掃作業、花粉、飛沫防止対策として。【仕様】ゴム/平ゴム【材質】(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン・スチール【形状】立体型【色】ホワイト【構造】5層【寸法(縦×横)(mm)】(折りたたみ時)約155×105【目付(g/m2)】50(1層目不織布)/25(2層目不織布)/25(3層目フィルター)/25(4層目フィルター)/25(5層目不織布)【ひもタイプ】耳かけ式

【特長】不織布マスクの暑い苦しいを解決! 接触冷感、速乾性のある素材使用。 フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。 伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。 洗って繰返し使用可能。 メガネが曇りにくい3D立体構造。【用途】夏用マスクで快適に・・・ 作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育【サイズ(cm)】縦:約14×横:約34【材質】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【形状】立体型【構造】1層

【特長】肌触りの良い2WAY素材 耳が痛くなりづらい幅広設計 効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回 裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用 CLEANSEはクラボウの登録商標です。 抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。 耐久性 素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。 広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。 持続性 50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。 試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性 口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。【材質】ナイロン、ポリウレタン他【形状】立体型【寸法d(mm)】90【寸法c(mm)】65

戻る ページ: 1 次へ