66件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
1台
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 関連資料仕様
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
1,790 税込1,969
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子式スプレー 透明 モノタロウ 動画あり
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200 材質(内容器)PET.G
1本
449 税込494
当日出荷

「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
ブルー 容量(mL)300 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G 質量(g)約81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×170 使用流体 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振り子式スプレー モノタロウ 動画あり
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。 容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
1個
389 税込428
当日出荷

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3〜4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 質量(g)145 ノズル長(mm)80 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール
1台
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 フルプラ 動画あり
使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7〜40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
711 税込782
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー電池式噴霧器 セフティ3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40〜90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルー
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー
1台
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
797 税込877
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルノズルの電池式噴霧器です。 高精度・耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。 ロングノズルは本体付属の延長パイプを取り付けることで、最大110cmまで伸ばすことができます。
用途殺虫剤散布に。 種類電池式 ホース長さ(m)1.55 ノズル長(mm)610〜1100 ノズル一頭口 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ノズル)アルミ合金 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源(V)4.8
1台
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
8,890 税込9,779
当日出荷

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ
1台
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
1個
732 税込805
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭園芸から業務用までいろいろな用途に使えます!ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質本体、容器:PP ブルー 1目盛(mL)100
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50
1本
549 税込604
当日出荷

次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500 仕様遮光 材質PET樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240 使用流体水、洗剤等 耐熱温度(℃)50 TKG品番8-1503-1001 TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
699 税込769
当日出荷

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)160 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 質量(g)102 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電気式 ノズル長(mm)410 ノズルガーデン噴口 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)97 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 容量(cc)500
1本
669 税込736
当日出荷

電気式噴霧器 セフティ3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700〜1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合151519 金象キャニヨンスプレー 材質PP 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110
1本
399 税込439
当日出荷

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
2,738 税込3,012
当日出荷

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1本
459 税込505
当日出荷

ハイパワータイプの乾電池式噴霧器(単一乾電池6本別売) 洗浄スイッチ付きでお手入れが簡単です。 キャップを取るだけで、注液できる注入口付き。液の注入・排出の際に、タンクを取り外す必要はありません。 カートリッジ式電池ボックス採用で出し入れカンタン。
用途薬剤散布に 種類電池式 対応溶液薬剤 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3] ポンプギヤポンプ
1台
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

『消毒・除菌する』には他にこんなカテゴリがあります

さらに商品を絞り込む