195件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブルより線 ケーブル形状スタンダード
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
適合機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 電線仕様より線ツイストペアケーブル(AWG30)、ストレート全結線 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル形状フラット 爪折れ防止対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピン RoHS指令10物質対応 対応転送速度(Mbps)480(最大) ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力2.1Aの高出力。 コンパクトサイズで、折りたたみ式プラグなので、収納・持ち運びに便利。
USBポート数1 ホワイト 材質ABS/PC材 質量(g)35 定格出力電流(A)1ポート最大2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ 36.5×36.5×23(ACプラグ収納時) 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 定格出力電圧(V)5 出力端子USB-A プラグ形状スイングプラグ 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 0.3A MAX
1個
699 税込769
当日出荷

サンワサプライUSB延長ケーブル
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ライトグレー(PC99) 適合機種【パソコン】USBポートを持つ機種各社DOS/VパソコンNEC PC-98NXシリーズ、PC-9821シリーズApple Macシリーズ※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。 規格UL20276(ケーブル) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つパソコン、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種、USBフラッシュメモリ、USBカードリーダー、USBマウス、USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) インターフェースUSB2.0 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBコネクタをシリアルコネクタに変換し、RS232C周辺機器を接続するケーブル、幅広いOSに対応
ブラックスケルトン インターフェースUSB 2.0/1.1 付属品本体、ドライバーCD、取扱説明書 端子形状USB Type-A オス - RS232Cコネクター(D-sub9ピン・オス) 対応OSWindows 10、Windows 2000、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows 98SE、Windows Me、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 対応機種USB端子を装備し、Windows 10、8.1、8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 / Me / 98SE がプリインストールされているDOS/Vパソコン
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
779 税込857
当日出荷

HDMI[オス]-HDMI[オス]
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に。 仕様金メッキ仕様、3重シールド構造 機能ハイスピード・イーサネット対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB(A)オス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブル形状ノーマル ケーブルタイプオス-オス
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 インターフェースUSB2.0 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-メス
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PCが無い環境でUSB充電機器の充電ができます。 通電確認ができるランプ付き。
用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。 ポート数1 定格出力電流(A)1 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×55×25 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電圧(V)5
1個
499 税込549
当日出荷

最大出力2.4A×2ポート、最大4.8Aの高出力。 USBポートが2個あるので、2台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能。 折りたたみ式プラグなので、収納・持ち運びに便利。 接続デバイスに適した最適電流で充電が可能な自動識別IC付き。
USBポート数2 ホワイト 材質ABS/PC材 質量(g)85 定格出力電流(A)1ポート:最大2.4、2ポート:4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×49×28 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 機能自動職別IC付き 定格出力電圧(V)5 出力端子USB-A プラグ形状スイングプラグ 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 0.8Amax
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像、4K×2K解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
規格High Speed with Ethernet コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等 プラグ金メッキ ケーブルノーマルタイプ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K×2K対応 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス ブラック 仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピン RoHS指令10物質対応 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
用途USB(B)コネクタを持つプリンタや外付けハードディスクドライブ等の接続に コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 仕様二重シールドケーブル、鉛フリーはんだ使用 適合機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子をもつUSB HUB、USB仕様の周辺機器 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 インターフェースUSB2.0 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 RoHS指令準拠 対応転送速度(Mbps)480最大 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクター USB-シリアル D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 コネクタ形状USB(A)オス-D-sub 9pinオス 仕様認識形態:COMポートとして認識 質量(g)約50 電源バスパワー(最大20mA)※環境により異なる 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠 データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから 商品タイプ変換器
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル(延長コード)。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した環境にやさしいエコUSB2.0延長ケーブル(延長コード)です。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できます。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 適合機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコンUSB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピン RoHS指令10物質対応 対応転送速度(Mbps)480(最大) ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-メス
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 機能ツメ折れ防止 電線仕様AWG24より線ツイストペアケーブル、ストレート全結線 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)5.6 ケーブル形状スタンダード 爪折れ防止対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
適合機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 ブラック タイプスーパースリムタイプ 規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン) プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K×2K対応 ケーブル種類スーパースリムケーブル イーサネット対応対応
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カシムラAC充電器
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V〜240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A ホワイト 質量(g)75 ポート数4 使用温度範囲0〜35℃ 本体寸法(mm)66×50×26 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB(A)オス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)○ 規格USB3.1規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 インターフェースUSB3.1 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.8 ケーブル形状ノーマル ケーブルタイプオス-オス
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス ブラック 仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキ RoHS指令10物質対応 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さくてハイパワー!!スマホやタブレットを2台同時に充電可能!! 電源プラグをすっきり収納。 トラッキング火災防止プラグ 耐熱性の高いPC素材 2ポート合計最大2.4A出力 USBケーブルを接続してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレット等を簡単に充電できるコンパクトなUSB充電器です。
出力DC5V/2.4A(2ポート合計) 質量(g)38 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB充電対応の電子機器(最大2.4A)iPhone/iPad、スマートフォン、ミュージックプレーヤー等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×33×31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面と背もたれの連動ロッキングでゆったりとした座り心地です。 レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 高級感あるレザータイプ。座面上下昇降式ガス式。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面/背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、PU(前面),PVC(後面)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・メカニズム:スチール製、肘掛材質:PP 種類オフィスチェア 肘掛あり 取扱説明書(23.0MB)
1脚
特価
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス ブラック 転送速度(Mbps)最大480Mbps(理論値) 仕様ツイストペアケーブル 規格USB2.0規格対応 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド RoHS指令対応 ケーブル太さ(mm)約3.5
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス ブラック 仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピンコネクタ RoHS指令10物質対応 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル形状スタンダード フェライトコア ケーブルタイプオス-オス
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)オス 規格(ケーブル)UL20276 対応機種<パソコン>USBポートを持つ機種、各社DOS/Vパソコン、NEC PC-98NXシリーズ、PC-9821シリーズ、Apple Macシリーズ インターフェースUSB2.0 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
ブルー 規格CAT5e準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)100 ケーブル単線 ケーブル形状スタンダード
1箱
4,990 税込5,489
当日出荷

テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
1セット(4個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)オス ブラック 規格UL2725 コネクタ仕様モールド、金メッキピン ケーブル径(Φmm)3.8 ケーブル種類2重シールド、ツイストペア ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。 カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。 スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。 プラグのツメを保護する保護カバー付き。 抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。 各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。
タイプベーシック 規格REACH規格 適合伝送帯域1000BASE-T(100BASE-TX )、10BASE-T 仕様引き回し重視、爪折れ防止、カバー付 対応インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど ケーブルヨリ線、ストレート全結線 RoHS指令10物質対応 ケーブル径(Φmm)約5 ケーブル形状スタンダード 爪折れ防止対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス ホワイト 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 適合機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキ 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル形状スタンダード フェライトコア内蔵 ケーブルタイプオス-オス
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB(ミニB)コネクタを持つデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器の接続に 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス 仕様二重シールドケーブル、鉛フリーはんだ使用 適合機種USB(Aタイプ)メスを持つパソコン及びUSBハブ、USB仕様の周辺機器と、USB(ミニB)メスを持つ周辺機器及びゲーム機器 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定 インターフェースUSB2.0 プラグニッケルメッキ ケーブルUL2725 28AWG+24AWG ケーブル外径(Φmm)3.5 RoHS指令準拠 対応転送速度(Mbps)480最大 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス ブラック 仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピンコネクタ RoHS指令10物質対応 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル形状スタンダード フェライトコア ケーブルタイプオス-オス
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 定格出力電流(A)合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4)) USBポート数6個 仕様耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約268(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 仕様2重シールドケーブル 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル シールド2重 対応転送速度(Mbps)480(最大) ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大20mまで延長できる、USB2.0対応延長ケーブル(延長コード)。信号補正機能内蔵でusb2.0の特性を保ったまま、20mまで延長が可能です。 5mのUSB2.0対応延長ケーブル(延長コード) 3本のカスケード接続と、5mケーブル1本で最大20mまで延長可能 対応機種1:【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP1以降、 Windows 2000 SP4以降。※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。 対応機種2:【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】 Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98
用途パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器を延長するケーブルです。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 長さ(m)5 ブラック 仕様本製品の消費電力100mA(最大) トラスコ品番541-2439 質量(g)310 径(Φmm)(最大)16〜26、(ケーブル部)6 対応機種1■【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】Windows Vista、Windows XP SP1以降、 Windows2000 SP4以降。※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。2■【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】 Windows Vista/XP/2000 インターフェースUSB2.0 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-メス
1本
1,890 税込2,079
当日出荷

移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ) 用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

『在宅環境を快適にする』には他にこんなカテゴリがあります