【特長】キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】572×221×70【耐荷重(kg)】15【材質】(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材【質量(kg)】1.75【内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】542×206×55


【特長】短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×540×730〜845【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【材質】座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製【質量(kg)】5.9【種類】オフィスチェア【肘掛】なし【キャスター径(Φmm)】50(幅53)


【特長】メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。【用途】短時間のデスク作業に。【ロッキング方式】無【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】450×560×865〜965【キャスター径(Φmm)】50(幅53mm)【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【種別】オフィスチェア【材質】座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地【質量(kg)】9.5


【特長】幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けちゃいます! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ80mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×85【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.65【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】540×250×70


【特長】簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。 奥行も600mmと十分なスペースを確保できます。【高さ(mm)】約695【奥行(mm)】約600【材質】棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)【色】ホワイト


【特長】座面上下昇降式ガス式タイプ。 別売の肘掛を取付可能。(別売注文コード:40702586)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×410×870〜985【肘掛】別売り(品番:029)【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】455×410【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【材質】座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製【質量(kg)】7.8【種類】オフィスチェア【キャスター径(Φmm)】50(幅53mm)【関連部品】40702586



【特長】背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 リクライニングは「背座一体ロッキング仕様」で座面下にある昇降レバーを外側にスライドさせる事で可動します。 また座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。【用途】事務作業用チェアに。会議室用チェアに。【色】ブラック【肘掛】あり【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【材質】座面材質:メッシュ、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:鉄フレーム、ポリエステル繊維、手すり:PP +メッキチューブ【質量(kg)】12【種類】オフィスチェア【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】620×645×1045〜1140【キャスター径(Φmm)】50【座面高さ(mm)】460〜555【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】480×490【ロッキング方式】背座一体ロッキング


- モノタロウ
- フラットデスク
- ¥4,590〜 税込¥5,049〜
【特長】奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。【材質】脚部/スチール 粉体塗装、天板/MDF PVC貼り【色】ナチュラル木目【高さ(mm)】700

【特長】ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。【用途】デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。【耐荷重(kg)】約15【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)【組立時間】10〜20分


【特長】幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ160mmあるので少し背の高い物も収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×160【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.5【タイプ】ハイ【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×250×145

【特長】机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。【用途】デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。【高さ(mm)】630(キャスター含む)【間口(mm)】530【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】530×400×630【奥行(mm)】400【棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)】(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380【材質】フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)【質量(kg)】9.5【天板耐荷重(kg)】10【棚板高さ(mm)】(1-2段目間)140、(2-3段目間)120、(3-4段目間)90、(4-5段目間)80【棚板耐荷重(kg)】10

【特長】デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。【用途】チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。【材質】塩化ビニル樹脂【形状】マット【厚さ(mm)】1.5


- モノタロウ
- スタンダード チェア
- ¥3,390 税込¥3,729
【特長】お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。【材質】張地/布張り、PP(ポリプロピレン)、座部・背もたれ部/合板、脚部・キャスター/ ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム【質量(kg)】7.3【種類】オフィスチェア【肘掛】なし【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体)520×520×720〜810、(背もたれ)390×220、(座面<座面調整>)420×400×400〜490【機能】ガス圧リフト装置、背もたれチルト【グリーン購入法】適合


- モノタロウ
- 机上台 ハイタイプ スチー…
- ¥1,790 税込¥1,969
【特長】台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×160【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×250×147


- モノタロウ
- ネットチェア
- ¥3,890 税込¥4,279
【特長】メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。 ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。 スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。 座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。【用途】パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。【材質】ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド【寸法(mm)】本体:W515×D590×H850〜970、背もたれ:W390×L470【質量(kg)】6.1【座面高さ(mm)】410〜530【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】430×420【ロッキング方式】無


【特長】ちょっと小さい幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ85mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×85【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.6【タイプ】ロー【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×250×70

【特長】家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。【用途】テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。【材質】ウール、レーヨン【形状】シート【シート厚さ(mm)】2


- モノタロウ
- 机上台 モニター用 スチー…
- ¥1,690 税込¥1,859
【特長】台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×80【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×250×67


【特長】座面と背もたれの連動ロッキングでゆったりとした座り心地です。 レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 高級感あるレザータイプ。座面上下昇降式ガス式。【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【材質】座面/背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、PU(前面),PVC(後面)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・メカニズム:スチール製、肘掛材質:PP【色】黒【種類】オフィスチェア【肘掛】あり


- モノタロウ
- 机上台 モニター用 スチー…
- ¥1,990 税込¥2,189
【特長】台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×80【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】560×250×67


- モノタロウ
- 机上台 電源タップ USB…
- ¥4,690 税込¥5,159
【特長】液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶ディスプレイを見やすくすることができます。 天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は570mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。 スリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。【総耐荷重(kg)】7【材質】スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】(USBハブ)1.5【対応OS】Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)、Windows RT、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.0以降)【対応機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1互換で動作します。)【定格容量】15A・125V(1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【インターフェース】USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)【プラグ】2P【コネクタ】USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)【差込口】2P・2個口【供給電流(mA)】400mA(全ポート合計)【通信速度】480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)


- モノタロウ
- フラットデスク
- ¥4,590〜 税込¥5,049〜
【特長】シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。【高さ(mm)】700【材質(フレーム)】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【材質(天板)】木(メラミン化粧板)


【特長】背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。【用途】OAチェアとして。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】490〜510×480〜630×930〜1005【座面高さ(mm)】420〜495【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】510×480【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【材質】座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地【質量(kg)】14.98【種類】オフィスチェア【キャスター径(Φmm)】50



- モノタロウ
- オフィスチェア 背ロッキン…
- ¥6,990 税込¥7,689
【特長】座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。 ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。【色】ブルー【材質】(座・背もたれ)ポリプロピレン(脚部)ナイロン(張地)ポリエステル(クッション)ウレタンフォーム【肘掛】なし【本体質量(kg)】7.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】480×535〜620×820〜940【グリーン購入法】適合


【特長】移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に【形状】円【材質】ふっ素樹脂【寸法(mm)】直径Φ70×7(厚さ)【用途例】移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に

【材質】ウレタン(非成型)、ナイロン【質量(kg)】10【材質(キャスター)】ナイロン【張地】ポリエステル【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】440×440【総耐荷重(kg)】80

【特長】家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 床にやさしいソフトタイプ。【用途】テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。【テープ厚さ(mm)】2【材質】ポリエステル【形状】シート

【特長】テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に【形状】角【材質】ふっ素樹脂【用途例】テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に

【特長】テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に【形状】丸【材質】ふっ素樹脂【用途例】テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に



【特長】ゆったりと包み込まれる感覚のレーザーチェアです。 リクライニングは「背座一体ロッキング仕様」で座面下にあるダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。【色】ブラック【肘掛】あり【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【材質】座面材質:合板+スポンジ+PU+不織布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、手すり:スポンジ+PU、背もたれ:合板+スポンジ+PU+PVC【質量(kg)】16【種類】オフィスチェア【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】660×750×1110〜1195【キャスター径(Φmm)】50【座面高さ(mm)】530〜630【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】515×470


【特長】幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けます。 スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ335mmもあるので、カタログやファイルを置いたり、ちょっとした収納もできます。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×335【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】2.5【タイプ】トール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×250×320


【特長】幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ335mmもあるので、カタログやファイルを置いたり、ちょっとした収納もできます。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×335【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】2【タイプ】トール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×250×320


- モノタロウ
- ネットチェア
- ¥3,890 税込¥4,279
【特長】爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。シンプルデザインのOAネットチェア。ガススプリング上下昇降機構。【材質】背もたれ本体/スチール、脚部・肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム【色】ブラック【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×610×860(伸長時980)【種類】オフィスチェア【本体質量(kg)】7.5【ロッキング方式】無【グリーン購入法】適合

【特長】キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。【材質】エラストマー樹脂【形状】丸



【特長】広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。【用途】OAチェアとして【色】黒【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【種別】オフィスチェア【材質】座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地【質量(kg)】9.7【肘掛】あり【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】570×570×890〜980【キャスター径(Φmm)】50【座面高さ(mm)】450〜520【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】470×470

【特長】貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。【用途】タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに【形状】テープ【材質】ポリエステル100%


【特長】左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあり、充電や通信に便利! スチール製のスッキリとしたデザインで、キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペースを確保できます。【用途】モニターを乗せる机上台として【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×258×80【耐荷重(kg)】10【材質】スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)【質量(kg)】2.3【電源】USB仕様:バスパワー【ケーブル長(m)】電源タップ:1.8、USB:1.5【対応OS】Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/、 Mac OS/ 9.x/ 10.x/【定格容量】15A・100V(1500Wまで)【インターフェース】USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)【プラグ】電源タップ:2P【差込口】2P・2個口【供給電流(mA)】USB仕様:500(全ポート合計)【通信速度】480Mbps

【特長】A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。【用途】合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。【厚さ(mm)】約0.4【粘着タイプ】強力【寸法(縦×横)(mm)】300×210【粘着剤】アクリル系【材質(裏)】ナイロン15%、キュプラ85%【材質(表)】ポリウレタン100%



【特長】シンプルタイプのパソコンデスクです。 キャスター付で移動も簡単。 下の棚にはプリンターや書類などを置けます。【高さ(mm)】約790【間口(mm)】約700【奥行(mm)】約500【材質】棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン【質量(kg)】約9.5【色】ホワイト【耐荷重(kg)】上段/約20、下段/約7