66件中 1件〜40件

並び替え:

1. EDLP コード付タップ(タップ電源) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) EDLP コード付タップ(タップ電源) 1個
レビュー: 57件のレビュー 平均満足度4.77 (57)

【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。【色】ホワイト【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【定格電力(W)】1500【差込口】3個口【コンセント形状】2P【機能】耐トラッキングカバー付、難燃性【プラグ形状】2P・スイングプラグ

OAタップ・バッテリー > OAタップ
注文コード 品番 内容量 コード長さ(m)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
06543004 LPT-301N(W) 1個 1144 ¥439 0営業日後以内
06543013 LPT-302N(W) 1個 2185 ¥499 0営業日後以内
06541981 LPT-303N(W) 1個 3277 ¥529 0営業日後以内
06543031 LPT-305N(W) 1個 5411 ¥629 0営業日後以内
09502552 LPT-310N(W) 1個 10720 ¥1,490 0営業日後以内

2. 3個口テーブルタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 3個口テーブルタップ 1個
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度4.50 (18)

【特長】熱に強いPBT樹脂使用で本体まるごと耐熱 丈夫な二重被ふくコード トラッキング火災防止プラグ【差込口】3個口【色】ホワイト【定格電力(W)】合計1500まで【機能】耐熱、二重被ふく【プラグ形状】2P

OAタップ・バッテリー > OAタップ
注文コード 品番 内容量 コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
33604428 HS-T31SPBT-W 1個 1 ¥299 0営業日後以内
33604437 HS-T32SPBT-W 1個 2 ¥399 0営業日後以内
33604446 HS-T33SPBT-W 1個 3 ¥499 0営業日後以内
33604455 HS-T35SPBT-W 1個 5 ¥699 0営業日後以内

3. ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ノア ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) 1個
レビュー: 28件のレビュー 平均満足度4.11 (28)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。【差込口】6個口【トラスコ品番】341-7093【色】白【質量(g)】605【スイッチ】個別スイッチ【定格電圧】AC125V・15A・最大1500Wまで対応【コンセント形状】2P【コード長さ(m)】2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×55×35【機能】雷ガード、スライド式コンセントカバー付【プラグ形状】2P・L型プラグ

OAタップ・バッテリー > OAタップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37177217 NC-2463S 1個 ¥1,390 0営業日後以内

4. ザ・タップX パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥719 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ザ・タップX 1個
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.75 (8)

【特長】世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。【仕様】安全設計扉・パッキン付コンセント【定格】15A/125V【コンセント形状】2P【機能】水・ほこり防止侵入ガード、トラッキング防止、耐燃性【プラグ形状】2P・スナップキャップ

OAタップ・バッテリー > OAタップ
注文コード 品番 内容量 コード長さ(m)差込口 販売価格 出荷目安 数量
41028154 WHA2513WKP 1個 ホワイト13個口 ¥719 0営業日後以内
09997014 WHA2523WKP 1個 ホワイト23個口 ¥799 0営業日後以内
41028294 WHA2533WKP 1個 ホワイト33個口 ¥889 0営業日後以内
09997023 WHA2553WKP 1個 ホワイト53個口 ¥999 0営業日後以内
41028145 WHA2513BKP 1個 ブラック13個口 ¥719 0営業日後以内

5. スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ スウィングプラグタップ シャッター付 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】狭い場所でも使いやすい 180度スイングプラグ ほこりやいたずらを防止 ほこりシャッター付【用途】延長コード【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】白【仕様】ほこりシャッター、スウィングプラグ、絶縁キャップ付プラグ、二重被ふく、難燃性、PSE適合【材質】(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】42×92×24(コード部分及びプラグ部分を除く)【差込口】3個口

OAタップ・バッテリー > OAタップ
注文コード 品番 内容量 コード長さ(m)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
31473698 MTT-S0301 1個 1156 ¥429 0営業日後以内
49999085 MTT-S0310 1個 10760 ¥1,390 0営業日後以内

6. LEDスイッチ付節電タップ オーム電機

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LEDスイッチ付節電タップ 1個
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.22 (9)

【特長】長寿命省エネのLEDランプスイッチ採用。スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計構造でハンダ接続部の経年劣化リスクを回避。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。丈夫な二重被覆コード。本体難燃樹脂(V0)、コンセント周り耐熱ユリア樹脂 。独立スイッチ付き。隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)【スイッチ】個別スイッチ【コンセント形状】2P【機能】耐トラッキング絶縁カバー付、難燃性、耐熱性、ランプ付き

OAタップ・バッテリー > OAタップ

7. ほこりシャッター付き電源タップ エレコム

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム ほこりシャッター付き電源タップ 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【特長】未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【コンセント形状】2P【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【仕様】PSE適合【材質】(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂【色】ホワイト【定格】125V・15A・1500W【機能】ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく

OAタップ・バッテリー > OAタップ

8. 雷サージ付延長コード・タップ4個口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥908 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 雷サージ付延長コード・タップ4個口 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】ホワイト【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約40×22×136【機能】シャッター、絶縁カバー、雷ガード【差込口】4個口【制限電圧(V)】650

OAタップ・バッテリー > OAタップ

9. ほこり防止シャッター付 省エネタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム ほこり防止シャッター付 省エネタップ 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.00 (3)

【特長】接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2ピン【機能】ほこり防止シャッター付、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、耐熱性、二重被ふく【色】ホワイト【材質】本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂【スイッチ】個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W

OAタップ・バッテリー > OAタップ

10. テーブルタップ3個口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション テーブルタップ3個口 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。【用途】使用用途に合わせて延長するタップ【差込口】3個口【材質】ABS【色】ホワイト【コンセント形状】2P【定格容量】125V 15A 合計1500Wまで【機能】耐トラあり、絶縁カバーあり【プラグ形状】2P・ストレート

OAタップ・バッテリー > OAタップ

11. 抜け止めマグネット雷タップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 抜け止めマグネット雷タップ 1個
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.33 (6)

【特長】7台の接続が可能な大口コンセントです。 12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。 プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【寸法(mm)】約295×50×31【定格】15A・125V・1500Wまで【ケーブル径(Φmm)】約4.2×7.6【スイッチ】一括集中スイッチ【コンセント形状】2P抜け止め【差込口】7個口【プラグ形状】2P

OAタップ・バッテリー > OAタップ

12. 省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノア 省エネタップ(雷ガード) 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度3.30 (10)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。【色】白【スイッチ】ランプ付個別パワースイッチ【定格電圧】AC125V・15A・最大1500Wまで対応【コンセント形状】2P【コード長さ(m)】2【機能】雷ガード【プラグ形状】2P・スイングプラグ

OAタップ・バッテリー > OAタップ

13. 雷サージ付延長コード・タップ6個口 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
ヤザワコーポレーション 雷サージ付延長コード・タップ6個口 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度5.00 (4)

【特長】雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。【コード長さ(m)】2【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】ホワイト【質量(g)】約274【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×22×204【機能】シャッター、絶縁カバー、雷サージフィルター【差込口】6個口【最大サージ電圧(V)】6000V【制限電圧(V)】650【定格入力】125V 15A 1500W

OAタップ・バッテリー > OAタップ

14. ザ・タップX 一括防水スイッチ付 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ザ・タップX 一括防水スイッチ付 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【色】ホワイト【定格】15A/125V【スイッチ】一括防水スイッチ付【コンセント形状】2P【機能】防水【プラグ形状】2P・スナップキャップ

OAタップ・バッテリー > OAタップ

15. 雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 エレコム

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.43 (7)

【特長】パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。 トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【差込口】6個口【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2P【機能】雷ガード、ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック【材質】本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂【規格】PSE適合【スイッチ】個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)

OAタップ・バッテリー > OAタップ

16. OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.56 (9)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)【定格電力(W)】合計1500まで【定格】125V、15A【コード長さ(m)】2【差込口】7個口【スイッチ】一括集中スイッチ【コンセント形状】2P抜け止め【機能】マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付【プラグ】2芯【プラグ形状】2P

OAタップ・バッテリー > OAタップ

17. 雷ガード付タップシャッター付き 3個口 オーム電機

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 雷ガード付タップシャッター付き 3個口 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【特長】安全重視。本体まるごとに難燃・耐熱PBT樹脂を採用(普及品はプラグ周りのみ) 感電防止シャッター標準装備 (片方の差込口に異物を差す場合はシャッターが開かない構造) いろんな使用シーンに便利なフリープラグ(耐トラッキング絶縁カバー) 雷ガード(最大サージ電圧4000V) 定格:15A 125V 1500W以下【差込口】3個口【色】白【定格電力(W)】1500以下【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【機能】雷ガード付、シャッター付き【プラグ形状】フリープラグ

OAタップ・バッテリー > OAタップ

18. 一括&個別スイッチ付 省エネタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 一括&個別スイッチ付 省エネタップ 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【コンセント形状】2P【プラグ形状】2P・スイングプラグ【材質】本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂【色】ホワイト【スイッチ】一括・個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W【機能】二重被ふく、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、耐熱性

OAタップ・バッテリー > OAタップ

19. ザ・タップスイッチシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥749 〜
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ザ・タップスイッチシリーズ 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.57 (7)

【定格】15A 125V 1500Wまで【コンセント形状】2P【プラグ形状】2P

OAタップ・バッテリー > OAタップ

20. ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSLK-26シリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム ほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSLK-26シリーズ 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度5.00 (5)

【特長】隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる。 ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。 お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しています。 雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 (最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値) 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2P【材質】本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂【定格】125V/5A/1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)【機能】ほこりシャッター付き【差込口】6個口

OAタップ・バッテリー > OAタップ

21. 個別スイッチ付 雷ガードタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 個別スイッチ付 雷ガードタップ 1個
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.78 (9)

【特長】フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2ピン【機能】雷ガード、二重被ふく【色】ブラウン【材質】(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂【規格】電気用品安全法/PSE適合【スイッチ】個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W

OAタップ・バッテリー > OAタップ

22. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なスマートフォン用モバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”です。 表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施した高級感のあるスタイリッシュなデザインのモデルです。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。 モバイルバッテリー本体を約3時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。※出力3.0A以上のType-C(USB-C)メス付ACアダプタ使用時。 パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。 USBポートを2ポート、Type-Cポートを1ポート搭載しており、3ポート合計4.8Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 重ね持ち時に使いやすいコノ字型コネクタのUSB A to Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。 Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)は、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いType-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。【用途】スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。薄型で持ち運びに最適です。【バッテリー容量(mAh)】10000【質量(g)】約287【仕様】薄型 10000mAh USBポート×2 急速充電(4.8A出力) TypeC対応【 iPhone&iPad&android&IQOS&glo 対応】【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-Type-Cオス)【出力】5V/3A【使用温度(℃)】0〜40【対応機種】iPhoneおよびUSB[micro-B、Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン【入力】DC5V【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×15×154【バッテリー】充電式リチウムイオン電池【充電時間】約3時間40分(出力3.0A以上のType-Cメス付きAC充電器使用時)【保証期間】6ヶ月【ケーブル長(cm)】約10【USBポート数】2個口【連続使用回数】500回【充電端子】micro-B【給電端子】USB

OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

23. USB 2ポート 2口タップ2.4A オーム電機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 USB 2ポート 2口タップ2.4A 1個
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.38 (8)

【特長】壁コンセントに密着できる便利なLプラグ 二重被覆絶縁電線コード 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート【口数】(AC+USB)2+2【プラグ形状】2P・L型プラグ【コンセント形状】2P【色】白【材質】難燃性ABS【定格】15A 125V 1400W以下【機能】耐トラッキングカバー付、二重被ふく絶縁【差込口】2個口【USBポート数】2【USBポート】2.4A(2ポート合計)

OAタップ・バッテリー > OAタップ

24. 安全扉付タップラン(延長コード) 4個口 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥749 〜
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 安全扉付タップラン(延長コード) 4個口 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】180°回転プラグ。耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく【口数】4【定格】AC125V、15A、合計1500Wまで

OAタップ・バッテリー > OAタップ

25. 4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード2.5m TOPLAND

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
TOPLAND 4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード2.5m 1個

【特長】個別にオン/オフできるスイッチ付きで待機電力を節電。 USBポートでスマホ、タブレットを急速充電。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付き差し込み口。 ホコリの侵入を防ぐUSBポート用キャップ2個付。 隣の差し込み口への干渉を防ぐ広めのACアダプタ用スペース。 大きなプラグやスイッチ側にプラグを倒してもスイッチに干渉しない、ななめ配置スイッチ。 180度回転、収納できるコンセントプラグ。【用途】電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。【差込口】4個口【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【スイッチ】個別スイッチ【コード長さ(m)】2.5【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】218×33×50【USBポート数】2個口

OAタップ・バッテリー > OAタップ

26. LEDランプスイッチ付タップ 横挿し ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LEDランプスイッチ付タップ 横挿し 1個
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.67 (6)

【特長】雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造【プラグ形状】2PL型プラグ【コンセント形状】2P【機能】耐雷サージ、耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ほこり防止扉付【使用温度範囲(℃)】-10〜40【スイッチ】個別スイッチ【定格】AC125V 15A 合計1500Wまで【使用場所】屋内専用

OAタップ・バッテリー > OAタップ

27. LEDランプスイッチ付タップ ウエ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LEDランプスイッチ付タップ ウエ 1個

【特長】雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造【プラグ形状】2PL型プラグ【コンセント形状】2P【機能】耐雷サージ、耐衝撃、難燃性、ほこり侵入防止扉付、ランプ付【仕様】屋内専用【使用温度範囲(℃)】-10〜40【スイッチ】個別スイッチ【定格電力(W)】合計1500まで【定格】AC125V 15A

OAタップ・バッテリー > OAタップ

28. コンパクトタップ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) コンパクトタップ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用【色】ホワイト【使用温度範囲(℃)】-10〜40【定格電力(W)】1500【定格電圧(V)】AC125【定格電流(A)】15【差込口】5個口【コンセント形状】2P【機能】耐トラッキングカバー付【プラグ形状】2Pスイングプラグ

OAタップ・バッテリー > OAタップ

29. 火災予防安全タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥649 〜
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
サンワサプライ 火災予防安全タップ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。【プラグ形状】2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)【コンセント形状】2P【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)

OAタップ・バッテリー > OAタップ

30. モバイルバッテリーPower S100 シリコンパワー

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シリコンパワー モバイルバッテリーPower S100 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】2つの出力ポートで2台同時充電が可能LEDインジケータで充電状態を表示スマートフォンを 約3.5回フル充電。【出力】(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A【バッテリー容量(mAh)】10000【質量(g)】約220【寸法(mm)】123×71×19【入力】5V/2A【バッテリー】リチウムイオンポリマー【保証期間】13ヵ月【充電時間(時間)】約3【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

31. 節電タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
サンワサプライ 節電タップ 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】6個の独立したランプ付きスイッチにより、使用する機器だけ電源をON・OFFでき、節電できます。 スチール机などに簡単に取り付けられるマグネット付きです。 サーキットブレーカー内蔵で、接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※作動した場合、一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 LED確認ランプ付き雷ガード内蔵です。 壁などに仮固定できるフック穴付きです。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。【差込口】6個口【プラグ形状】2Pスイング【コンセント形状】接地2P【機能】通電ランプ付き、ブレーカー付き、アース端子付き、マグネット付き、絶縁キャップ付き【色】グレー【コード長さ(m)】2【規格】PSE準拠【スイッチ】個別スイッチ【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】324×73×31.5

OAタップ・バッテリー > OAタップ

32. 雷ガード付2AC2USB2.1A ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 雷ガード付2AC2USB2.1A 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】ホワイト【材質】ABS【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】42×21×110【機能】耐トラあり、絶縁ガード、雷ガード【定格容量(W)】1400【差込口】2個口【USBポート数】2【最大サージ電圧(V)】6000

OAタップ・バッテリー > OAタップ

33. 4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード1.5m TOPLAND

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
TOPLAND 4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード1.5m 1個

【特長】USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 USBポートでスマホ、タブレットを急速充電。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付き差し込み口。 ホコリの侵入を防ぐUSBポート用キャップ2個付。 隣の差し込み口への干渉を防ぐ広めのACアダプタ用スペース。 大きなプラグやスイッチ側にプラグを倒してもスイッチに干渉しない、ななめ配置スイッチ。 180度回転、収納できるコンセントプラグ。【用途】電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。【差込口】4個口【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【コード長さ(m)】1.5【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】218×33×50【USBポート数】2個口

OAタップ・バッテリー > OAタップ

34. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
OWLTECH(オウルテック) モバイルバッテリー 1個

【特長】大容量20000mAh リチウムポリマーモバイルバッテリー。20000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、iPhoneなどの標準的なスマートフォンなら約7回の充電が可能です。また、2.4Aの高出力給電に対応しているため、iPhoneなどのスマートフォンへの急速充電、iPadなどのタブレット端末、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカーなども幅広く充電することができます。【バッテリー容量(mAh)】20000【質量(g)】410【仕様】PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。【付属品】取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。【出力】(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】83×42×200【入力】5V/3A【保証期間】1年【保護機能】過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護【USBポート数】3個口【定格入力】DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1【充電端子】Type-C【給電端子】USB/Type-C

OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

35. コード付節電タップ オーム電機

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 コード付節電タップ 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計。経年によるハンダ接続部の劣化リスクを回避。隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)。耐トラッキング絶縁カバー付きL型プラグ。丈夫な二重被覆コード。本体難燃樹脂(V0)。独立スイッチ付き【スイッチ】個別スイッチ【コンセント形状】2P【コード長さ(m)】1.5【機能】耐トラッキング絶縁カバー付、難燃性、二重被覆

OAタップ・バッテリー > OAタップ

36. モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A エレコム

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】2台同時充電が可能!おまかせ充電に対応した、持ち運びに便利なコンパクトタイプのスマートフォン用モバイルバッテリー。【質量(g)】約132【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)【出力】5V/2.4〜2.6A【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【入力】5V/1.8A【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】45×24×96【保証期間】6ヶ月【バッテリー容量(mAh)】6400【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

37. 個別スイッチ付 省エネタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 個別スイッチ付 省エネタップ 1個

【特長】接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2ピン【機能】トラッキング火災防止絶縁キャップ付、耐熱性、二重被ふく【色】ホワイト【材質】本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂【スイッチ】個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)【差込口】6個口

OAタップ・バッテリー > OAタップ

38. ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。【色】ホワイト【仕様】安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付【スイッチ】一括・個別スイッチ【定格】AC125V・15A・最大1500Wまで対応【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】300×90×52【機能】防水・ホコリカバー付、二重被覆、耐トラッキング【設置場所】屋内専用【差込口】6個口

OAタップ・バッテリー > OAタップ

39. モバイルバッテリーPower S50 シリコンパワー

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シリコンパワー モバイルバッテリーPower S50 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】2つの出力ポートで2台同時充電が可能LEDインジケータで充電状態を表示スマートフォンを 約1.5回フル充電。【出力】(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A【バッテリー容量(mAh)】5000【質量(g)】約125【寸法(mm)】119×66×12【入力】5V/2A【バッテリー】リチウムイオンポリマー【保証期間】13ヵ月【充電時間(時間)】約3【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

40. LEDスイッチ付タップウエブレーカー付 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LEDスイッチ付タップウエブレーカー付 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】雷から接続機器を守る耐雷サージ。過電流を防止するブレーカー内蔵。LEDランプ仕様 独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。スッキリ配線できるL型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造。【プラグ形状】2PL型プラグ【コンセント形状】2P【機能】耐雷サージ、サーキットブレーカー、耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ほこり防止扉付【仕様】屋内専用【使用温度範囲(℃)】-10〜40【スイッチ】個別スイッチ【定格電力(W)】合計1500まで【定格】AC125V 15A

OAタップ・バッテリー > OAタップ

戻る ページ: 1 2 次へ

『在宅環境を快適にする』には他にこんなカテゴリがあります

OAタップ・バッテリーの新着商品

バヨネットフード HB-96 Nikon(ニコン)

バヨネットフード HB-96 Nikon(ニコン)¥6,190

≫OAタップ・バッテリーの新着商品をもっと見る