【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど【ちょう度】2号【色】淡黄色【商品タイプ】カルシウム石けんグリース【成分】鉱油、カルシウム石鹸【使用温度範囲(℃)】-5〜80【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類


【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。【ちょう度】2号【色】淡褐色【商品タイプ】リチウムグリース【特性】耐熱性、耐水性、せん断安定性【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類


【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。【ちょう度】2号【色】灰黒色【商品タイプ】モリブデン入りリチウムグリース【特性】耐荷重性【成分】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類


【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。【用途】ちょう度#1/#2用です【容量(g)】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【取付口】メス


【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。【用途】工業・建設機械などの油圧機器【色】L0.5【流動点(℃)】-30【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ビス(2-エチルへキシル)ジチオりん酸亜鉛、ポリメタクリル酸【適合範囲】ハイドロリック【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- リチウムグリース
- ¥269 〜
【特長】リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。 幅広い用途に適する高級万能グリスです。 シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。【用途】産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。【仕様】カートリッジ【使用温度範囲(℃)】-15〜130【主成分】鉱物油、リチウム石けん【危険物の類別】非危険物【特性】耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性【商品タイプ】リチウムグリース



【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。【粘度】ISOVG68【適合範囲】コンプレッサー【その他】フタを開ける時は下に押しながら回してください。【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性


【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。【適合範囲】油圧作動【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【タイプ】亜鉛系【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L

【特長】省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。【用途】給油式べビコン【ISO粘度グレード】VG46【適合範囲】ベビコン【色】褐色【引火点(℃)】212【臭気】特異臭【外観】透明【流動点(℃)】-27.5【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】46.73(40℃)、6.154(100℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【粘度指数】69【密度(g/cm3 at15℃)】0.9000【危険物の性状】非水溶性



【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。【ちょう度】255【色】半透明【成分】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【使用温度範囲(℃)】-40〜260【比重】1.01【不揮発分】0.2%(200℃、1h)【誘電率】3.0%(100Hz)【離油度(%)】0.6(200℃、1h)【散逸率】0.0001%(100Hz)【絶縁耐力】500Volts/Mil

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。【成分】ジメチルシリコーンオイル【色】透明

【特長】極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。【色】淡褐色【使用温度範囲(℃)】-20〜125【危険物の類別】非危険物【特性】極圧性、機械安定性


【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど【規格】NFS H1【トラスコ品番】171-8118【使用温度範囲(℃)】-40〜200【適合規格】FDAのCFR21-178.3570規則【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】314mL【危険物の性状】非水溶性

【特長】チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。【粘度】ISO VG100【適合範囲】チェーンソー【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性


【特長】耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所【規格】NSF H1 グレード【成分】流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム【使用温度範囲(℃)】-20〜200【外観】白色バター状【増ちょう剤】アルミニウム複合石鹸【基油】精製流動パラフィン油【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類


- モノタロウ
- リチウムグリース EP(極…
- ¥399
【特長】リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。【用途】自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適【使用温度範囲(℃)】-10〜110【色】黄褐色【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.4kg【特性】耐荷重性、極圧性【危険物の性状】非水溶性【商品タイプ】リチウムグリース

【特長】COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。【粘度】ISO VG68【適合範囲】コンプレッサー【形状】透明液体【色】黄色【引火点(℃)】240【流動点(℃)】-40【基油】ナローカットナフテン【動粘度(mm2/s)】64(40℃)


- モノタロウ
- グリースガン 400g用 …
- ¥1,990
【特長】420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。【全長(mm)】395【質量(kg)】1.68【形式】レバー式【油槽径(Φmm)】60.5【ノズル接続径】R1/8【最大吐出圧力(MPa)】50(CNP-1、2使用時)【吐出量(mL)】0.93/ストローク【最大圧力(MPa)】50【適合グリース】No.0〜2


【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用【適合範囲】ギア【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、硫化ラード油、ポリメタクリル酸メチル【引火点(℃)】240【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類


【特長】NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。【用途】食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。【タイプ】スプレー【使用温度範囲(℃)】-10〜100【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類


【特長】汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。【用途】軸受、摺動部に。【色】淡褐色【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】400g


- モノタロウ
- 作動油 耐摩耗性 油圧用 …
- ¥6,790
【特長】低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。【用途】鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。【危険物の類別】第四類【銅板腐食(100℃×3H)】1【危険等級】V【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。【色】淡褐色【容量(L)】1【質量(g)】980【付属品】注入ノズル【使用温度範囲(℃)】150以下【適合範囲】ギヤ【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1000mL【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- 作動油 耐摩耗性 油圧用 …
- ¥6,790
【特長】多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。【適合範囲】油圧機器



- モノタロウ
- グリースガン 400g用 …
- ¥1,990
【特長】操作が簡単で手が汚れない。カートリッジ式だから補充、充填作業が簡単で作業能率が向上。コンパクトで作業場を選びません。【付属品】240mmストレートノズル【トラスコ品番】112-5168【材質/仕上】スチール【質量(kg)】1.3【容量(g)】400【油槽径(Φmm)】62.6【ノズル接続径】PT1/8、R1/8【1回の吐出量(mL)】0.8〜0.9【適合グリース】No.2【危険物の類別】非危険物


【特長】潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします【用途】食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。【使用温度範囲(℃)】-5〜200【耐荷重性能(MPa)】0.55(曽田式四球法200rpm)【引火点(℃)】240【成分】中鎖脂肪トリグリセライド、LPG【規格】NSF 3H/H1【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】動植物油類【危険物の数量】168mL


- モノタロウ
- 摺動面用オイル
- ¥5,990
【特長】厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。



【特長】グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。【用途】機械のグリスアップ【動作方式】エアー式【容量(mL)】ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600【ノズル径】PT1/8【ノズル長(mm)】170【エアー接続口】ハイカプラ20PM【吐出量(mL)】25/10秒【エアー圧力(MPa[kg/cm2])】最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]【適合グリース】ちょう度No.1【危険物の類別】非危険物【吐出圧力(MPa[kgf/cm2])】最低:16.5[168]・最高41.2[42]


- モノタロウ
- シリコーングリースM 高温用
- ¥1,190
【特長】高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。【用途】高温潤滑用。【種別】高温潤滑用



【特長】耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。【用途】各種工作機械の摺動面【粘度】ISO VG 68【適合範囲】摺動面【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、硫化オレフィン、ポリアルキルシロキサン【色】黄色の透明な液体【引火点(℃)】235【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】(40℃)66.78、(100℃)9.15【密度(kg/m3)】0.8652【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性

【特長】特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。【外観】淡褐色粘ちょう状【使用温度範囲(℃)】-50〜150


【特長】400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。【付属品】ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)【適合】適合グリス:ちょう度No.0〜No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)【全長(mm)】368【質量(kg)】1.3【容量(mL)】420【接続ねじ】Rc1/8【油槽径(Φmm)】59.6【ノズル長(mm)】185【1回の吐出量(mL)】1【最大圧力(MPa)】50【危険物の類別】非危険物


- モノタロウ
- ギアオイル
- ¥6,390
【特長】過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。【適合範囲】ギヤ【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類


- モノタロウ
- 摺動面用オイル
- ¥5,990
【特長】厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。【用途】すべり面専用高級潤滑油 No.2SLCは、対水溶性加工油用【適合範囲】すべり面【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類


【特長】食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【規格】NSF 3H/H1 認定取得【その他】ISO14001認証取得工場製【付属品】ストローノズル(細部・深部用)【トラスコ品番】324-1459【色】微淡黄色【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】植物系油脂、LPG【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

【特長】高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。【増ちょう剤】リチウム【基油】鉱油【特性】潤滑性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、防錆性、圧送性、吸引性【商品タイプ】リチウムグリース


【特長】手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。【用途】農機具や建設機械等へのグリースの注入。【付属品】ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ【全長(mm)】約380(フレキシブルホース取り付け時)【容量(mL)】カートリッジ:80、手詰め:120【材質(本体)】鉄【質量(g)】670【油槽径(Φmm)】35.7【最大圧力(MPa)】19.6【危険物の類別】非危険物

【特長】潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。【用途】鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油【適合範囲】軸受・減速機・油圧作動・工作機械【危険等級】V【危険物の類別】第四類【銅板腐食(100℃×3H)】1【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- リチウムグリース
- ¥269 〜
【特長】耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース【用途】産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等【ちょう度】2号【ちょう度範囲(1/10mm)】265〜295【使用温度範囲(℃)】-15〜130【容器色】グリーン系【キャップ色】黄色【種類】リチウム【色】淡褐色【番手】No.2【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【特性】耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性【商品タイプ】リチウムグリース