113件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプスタンダード 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値50MΩ以上 角度(°)40 最小プーリ径(mm)95
1本ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプスタンダード 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値50MΩ以上 角度(°)40 最小プーリ径(mm)150
1本
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個
17 税込19
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR(ニトリルゴム) 種別S型固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 ベルト上幅(mm)12.5 材質ゴム 種別A形 ベルト高さ(mm)8 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 電気抵抗(Ω)0.05〜0.2M(Vベルト216mm間内) 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-24〜100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 仕様耐熱、耐薬品 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプレッドラベル 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)40 最小プーリ径(mm)95
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 その他リンク指定はこちらでご用意しています 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
22 税込24
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
19 税込21
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
仕様耐熱、耐油、耐燃料油
1個
25 税込28
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類S形固定用 仕様耐熱、耐油、耐燃料油 材質JIS4種D フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15〜200 (MAX220) JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
58 税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-30〜+90 タイプレッドラベル 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)40 最小プーリ径(mm)150
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ベルト形M ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 タイプレッドラベル 種類Vベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム
1本
849 税込934
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別P形運動用 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1セット(100個)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
ベルト形C ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14.0 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプスタンダード 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値50MΩ以上 角度(°)40 最小プーリ径(mm)224
1本
1,590 税込1,749
当日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 種類P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)-48〜200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
25 税込28
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 仕様耐熱、耐油、耐燃料油 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15〜200 (MAX220) JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
19 税込21
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
19 税込21
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

Vベルト M形 スタンダード モノタロウ 動画あり
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 ベルト高さ(mm)5.5 種別M形 材質ゴム 種類Vベルト ベルト上幅(mm)9 引張強度(kN)2.38 伸長率(%)3.5
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 仕様耐熱、耐油、耐薬品 材質ふっ素ゴム 硬度70 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7
1個
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V ベルト上幅(mm)9.5 ベルト高さ(mm)8
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『機械の再稼働・メンテナンスをする』には他にこんなカテゴリがあります