76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
特価
188 税込207
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)135(20分)
1袋(20枚)ほか
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
1袋(50枚)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
792 税込871
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
1袋(10枚)ほか
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新輝合成(トンボ)メディカル容器
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。 縦(cm)38 横(cm)51 吸収量約836mL/枚 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3
1箱(50枚)ほか
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1パック(100枚)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 吸収量約362mL/枚 吸収量(L/箱)約36.2 縦(cm)25 アズワン品番1-8086-03 横(cm)33
1箱(100枚)
18,900 税込20,790
当日出荷

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
1個
2,390 税込2,629
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
1個
1,089 税込1,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)280×220 耐熱温度(℃)121 アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
3,590 税込3,949
当日出荷

三甲(サンコー)メディカルペール
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン) 寸法(mm)Φ210×250 質量(kg)0.75 容量(L)8 アズワン品番3-6098-01
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
6,080 税込6,688
当日出荷

透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。 トラスコ品番364-6785 セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14 タイプ透明バッグタイプ 吸収量18.1L/セット
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125 厚さ(mm)0.05 仕様口締めバンド付き
1箱(200枚)ほか
12,800 税込14,080
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
1袋(10枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス滅菌缶
様々なサイズから選べる滅菌缶です。
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
2,590 税込2,849
当日出荷

日油技研工業HP滅菌バッグ
1セット(1000枚)ほか
5,390 税込5,929
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificガラスディスポボックス
1ケース(6個)
8,390 税込9,229
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
寸法(mm)幅135×長さ300 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(200枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン) 規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。 吸収量(L/箱)13 質量(kg/セット)2 仕様ボックスタイプ トラスコ品番324-1025 セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 アズワン品番8-1082-07
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷

内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプ シール幅(mm)10
1箱(1000枚)ほか
9,590 税込10,549
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ 型番エコペール50L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555 アズワン品番8-8793-12
1個
12,375 税込13,613
翌日出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど 材質ステンレスSUS304
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ 型番エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505 アズワン品番8-8793-11
1個
10,494 税込11,543
翌日出荷

チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm) 材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム 使用温度範囲(℃)-40~+90 滅菌済y線滅菌済
1袋(50枚)ほか
1,400 税込1,540
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
8,910 税込9,801
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
1袋(100個)ほか
4,158 税込4,574
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッグの外側と内側にISO11140・Class1のインジケーターを採用し、滅菌条件の通過をより正確に確認できます。フィルムと滅菌紙の溶着幅を広げ、滅菌時のシール剥がれを低減しています。強力粘着テープ付きで、器具を簡単に密封できます。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用
寸法(幅W×長さL)(mm)191×330 材質フィルム/2層フィルム(PET+CPP)、紙/医療等級紙 サイズLL 内寸法(mm)170×301 アズワン品番0-9257-14
1箱(200枚)
4,190 税込4,609
当日出荷

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン滅菌缶
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)Φ90×210 アズワン品番2-6390-11
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

『廃棄する』には他にこんなカテゴリがあります

  • 廃棄用品
おすすめ人気ランキング