ケーブル・タップ

- モノタロウ
- スウィングプラグタップ シ…
- ¥429〜 税込¥472〜
【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。【色】ホワイト【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【定格電力(W)】1500【差込口】3個口【コンセント形状】2P【機能】耐トラッキングカバー付、難燃性【プラグ形状】2P・スイングプラグ


- モノタロウ
- LANケーブル CAT5e…
- ¥189〜 税込¥208〜
【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 安定したデータ転送が可能な、カテゴリー5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【仕様】EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ【規格】Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)【材質(シース)】PVC【芯数】8芯【コネクタ】両端コネクター付【結線方式】ストレート結線【インターフェイス】RJ-45コネクター【導体】ヨリ線【伝送速度(Gbps)】1【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル形状】スタンダード

【特長】フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。【色】ブラック【タイプ】ノーマルタイプ【規格】High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等【シールド】3重シールド【RoHS指令】10物質対応【伝送速度(Gbps)】10.2【対応解像度】4K×2K対応【ケーブル種類】スタンダード【イーサネット対応】対応


【特長】取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。【色】ブルー【規格】CAT5e準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ケーブル】より線【ケーブル形状】スタンダード

【特長】熱に強いPBT樹脂使用で本体まるごと耐熱 丈夫な二重被ふくコード トラッキング火災防止プラグ【差込口】3個口【色】ホワイト【定格電力(W)】合計1500まで【機能】耐熱、二重被ふく【プラグ形状】2P

【特長】高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリ6A(カテ6a)対応LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【材質(シース)】PVC【結線方式】ストレート結線【伝送速度(Gbps)】10【伝送帯域(MHz)】500【ケーブル形状】スタンダード【爪折れ防止】対応



- モノタロウ
- LED個別スイッチ6個口タ…
- ¥1,190〜 税込¥1,309〜
【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。【差込口】6個口【トラスコ品番】341-7093【色】白【質量(g)】605【スイッチ】個別スイッチ【定格電圧】AC125V・15A・最大1500Wまで対応【コンセント形状】2P【コード長さ(m)】2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×55×35【機能】雷ガード、スライド式コンセントカバー付【プラグ形状】2P・L型プラグ

【特長】伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています【適合機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応【コネクタ形状】RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)【電線仕様】より線ツイストペアケーブル(AWG30)、ストレート全結線【適合伝送帯域】カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合【ケーブル形状】フラット【爪折れ防止】対応


- モノタロウ
- スウィングプラグタップ シ…
- ¥429〜 税込¥472〜
【特長】世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。【仕様】安全設計扉・パッキン付コンセント【定格】15A/125V【コンセント形状】2P【機能】水・ほこり防止侵入ガード、トラッキング防止、耐燃性【プラグ形状】2P・スナップキャップ

【材質】(導体)錫メッキ銅線、(端子)金めっき【コネクタ形状】HDMI 19ピン (オス・オス)【最大解像度】4096×2160(30HZ)【動作温度(℃)】80【被覆】PVC【UL規格】UL/VW-1【導体サイズ(AWG[mm2])】30【ケーブル種類】スタンダード


【特長】狭い場所でも使いやすい 180度スイングプラグ ほこりやいたずらを防止 ほこりシャッター付【用途】延長コード【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】白【仕様】ほこりシャッター、スウィングプラグ、絶縁キャップ付プラグ、二重被ふく、難燃性、PSE適合【材質】(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】42×92×24(コード部分及びプラグ部分を除く)【差込口】3個口

【特長】ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【仕様】ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、導体構成:ヨリ線、コネクタ有無:両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー【規格】Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)【機能】ツメ折れ防止【芯数】8芯【結線方式】ストレート結線【インターフェイス】RJ-45コネクター【材質(被膜)】PVC【伝送速度(Gbps)】1【伝送帯域(MHz)】250【ケーブル形状】スタンダード

【特長】ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】ホワイト【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約40×22×136【機能】シャッター、絶縁カバー、雷ガード【差込口】4個口【制限電圧(V)】650

【特長】(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントOAタップです。延長コードとしてお使い頂けます。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【寸法(mm)】約295×50×31【定格】15A・125V・1500Wまで【ケーブル径(Φmm)】約4.2×7.6【スイッチ】一括集中スイッチ【コンセント形状】2P抜け止め【差込口】7個口【プラグ形状】2P

【特長】HDMI[オス]-HDMI[オス]【用途】パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に。【仕様】金メッキ仕様、3重シールド構造【色】黒【機能】ハイスピード・イーサネット対応

【特長】HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像、4K×2K解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。【規格】High Speed with Ethernet【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等【プラグ】金メッキ【ケーブル】ノーマルタイプ【シールド】3重シールド【伝送速度(Gbps)】10.2【対応解像度】4K×2K対応【ケーブル種類】スタンダード【イーサネット対応】対応


- モノタロウ
- LED個別スイッチ6個口タ…
- ¥1,190〜 税込¥1,309〜
【特長】長寿命省エネのLEDランプスイッチ採用。スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計構造でハンダ接続部の経年劣化リスクを回避。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。丈夫な二重被覆コード。本体難燃樹脂(V0)、コンセント周り耐熱ユリア樹脂 。独立スイッチ付き。隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)【スイッチ】個別スイッチ【コンセント形状】2P【機能】耐トラッキング絶縁カバー付、難燃性、耐熱性、ランプ付き

【特長】プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。【用途】使用用途に合わせて延長するタップ【差込口】3個口【材質】ABS【色】ホワイト【コンセント形状】2P【定格容量】125V 15A 合計1500Wまで【機能】耐トラあり、絶縁カバーあり【プラグ形状】2P・ストレート

【特長】ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリ6A(カテ6a)に対応したスタンダードなLANケーブルです。 高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【色】ブルー【仕様】ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材【規格】Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)【材質(シース)】PVC【芯数】8芯【インターフェース】RJ-45コネクター【ケーブル】ヨリ線【コネクタ】両端コネクター付【結線方式】ストレート結線【RoHS指令】10物質対応【伝送速度(Gbps)】10【伝送帯域(MHz)】500【ケーブル太さ(mm)】6.5【ケーブル形状】スタンダード【爪折れ防止】対応

【特長】伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。【適合機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応【タイプ】スリムコネクタ【コネクタ形状】RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)【機能】ツメ折れ防止【電線仕様】AWG24より線ツイストペアケーブル、ストレート全結線【適合伝送帯域】カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合【ケーブル径(Φmm)】5.6【ケーブル形状】スタンダード【爪折れ防止】対応


- モノタロウ
- LANケーブル CAT5e…
- ¥4,990 税込¥5,489
【特長】EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。 ケーブル残量が分かるように、1m毎にレングスマークが入っています。 伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【仕様】ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付【規格】Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)【材質(シース)】PVC【芯数】8芯【コネクタ】なし【導体】(構成)単線、(太さ)AWG24【RoHS指令】10物質対応【伝送速度(Gbps)】1【伝送帯域(MHz)】100まで【ケーブル太さ(mm)】5.1【ケーブル形状】スタンダード


【特長】雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。 スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。【コード長さ(m)】2【プラグ形状】2P・スイングプラグ【コンセント形状】2P【色】ホワイト【質量(g)】約274【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×22×204【機能】シャッター、絶縁カバー、雷サージフィルター【差込口】6個口【最大サージ電圧(V)】6000V【制限電圧(V)】650【定格入力】125V 15A 1500W

【色】ホワイト【定格】15A/125V【スイッチ】一括防水スイッチ付【コンセント形状】2P【機能】防水【プラグ形状】2P・スナップキャップ

【特長】ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 エンハンスドカテゴリ5に対応(カテ5e対応)したスタンダードなランケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【仕様】ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)【タイプ】簡易パッケージ【規格】Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)【材質(シース)】PVC【機能】ツメ折れ防止【芯数】8芯【インターフェース】RJ-45コネクター【ケーブル】ヨリ線【コネクタ】両端コネクター付、モールド加工コネクタ【結線方式】ストレート結線【伝送速度(Gbps)】1【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.35【ケーブル形状】スタンダード

【特長】ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。【適合機種】HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等【色】ブラック【タイプ】スーパースリムタイプ【規格】HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証【コネクタ形状】HDMIプラグ(タイプA/19ピン)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン)【プラグ】金メッキ【シールド】3重シールド【伝送速度(Gbps)】10.2【対応解像度】4K×2K対応【ケーブル種類】スーパースリムケーブル【イーサネット対応】対応


- モノタロウ
- LED個別スイッチ6個口タ…
- ¥1,190〜 税込¥1,309〜
【特長】パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードOAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【差込口】6個口【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2P【機能】雷ガード、ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック【材質】本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂【規格】PSE適合【スイッチ】個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)

【特長】安全重視。本体まるごとに難燃・耐熱PBT樹脂を採用(普及品はプラグ周りのみ) 感電防止シャッター標準装備 (片方の差込口に異物を差す場合はシャッターが開かない構造) いろんな使用シーンに便利なフリープラグ(耐トラッキング絶縁カバー) 雷ガード(最大サージ電圧4000V) 定格:15A 125V 1500W以下【差込口】3個口【色】白【定格電力(W)】1500以下【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【機能】雷ガード付、シャッター付き【プラグ形状】フリープラグ

【特長】180°回転プラグ。耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく【口数】4【定格】AC125V、15A、合計1500Wまで

【特長】高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリ6A準拠(カテ6a)のLANケーブルです。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【ケーブル形状】フラット


- モノタロウ
- LED個別スイッチ4個口タ…
- ¥929 税込¥1,022
【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。【色】白【スイッチ】ランプ付個別パワースイッチ【定格電圧】AC125V・15A・最大1500Wまで対応【コンセント形状】2P【コード長さ(m)】2【機能】雷ガード【プラグ形状】2P・スイングプラグ


【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)【定格電力(W)】合計1500まで【定格】125V、15A【コード長さ(m)】2【差込口】7個口【スイッチ】一括集中スイッチ【コンセント形状】2P抜け止め【機能】マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付【プラグ】2芯【プラグ形状】2P



【特長】単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。【長さ(m)】100【色】ブルー【規格】CAT5e準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ケーブル】単線【ケーブル形状】スタンダード

【特長】光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。 カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。 スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。 プラグのツメを保護する保護カバー付き。 抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。 各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。【タイプ】ベーシック【規格】REACH規格【適合伝送帯域】1000BASE-T(100BASE-TX )、10BASE-T【仕様】引き回し重視、爪折れ防止、カバー付【対応】インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど【ケーブル】ヨリ線、ストレート全結線【RoHS指令】10物質対応【ケーブル径(Φmm)】約5【ケーブル形状】スタンダード【爪折れ防止】対応

【規格】HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証線材規格UL20276【ケーブル種類】スタンダード

【特長】待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。【コンセント形状】2P【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)【プラグ形状】2P・スイングプラグ【材質】本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂【色】ホワイト【スイッチ】一括・個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W【機能】二重被ふく、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、耐熱性

【特長】ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(当社検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【色】ブルーメタリック【仕様】ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、シールド、PoE【タイプ】スリムコネクタ【規格】CAT7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)【材質(シース)】PVC【機能】ツメ折れ防止【芯数】8芯【ケーブル】ヨリ線【コネクタ】両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ【結線方式】ストレート結線【インターフェイス】RJ-45コネクター【RoHS指令】10物質対応【伝送速度(Gbps)】10【伝送帯域(MHz)】600【ケーブル太さ(mm)】5.7【ケーブル形状】スタンダード【爪折れ防止】対応

【特長】雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造【プラグ形状】2PL型プラグ【コンセント形状】2P【機能】耐雷サージ、耐衝撃、難燃性、ほこり侵入防止扉付、ランプ付【仕様】屋内専用【使用温度範囲(℃)】-10〜40【スイッチ】個別スイッチ【定格電力(W)】合計1500まで【定格】AC125V 15A

【特長】ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能なエンハンスド・カテゴリ5(カテ5e)に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル【規格】Cat5E【ケーブル形状】スタンダード

【特長】フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。【プラグ形状】2ピン・スイングプラグ【コンセント形状】2ピン【機能】雷ガード、二重被ふく【色】ブラウン【材質】(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂【規格】電気用品安全法/PSE適合【スイッチ】個別スイッチ【定格】125V・15A・1500W