20件中 1件〜20件

並び替え:

1. Full HD対応Webカメラ HD1920×1080ピクセル/USB2.0(タイプAオス)/内蔵マイク付/簡易パッケージ エレコム

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
エレコム Full HD対応Webカメラ HD1920×1080ピクセル/USB2.0(タイプAオス)/内蔵マイク付/簡易パッケージ 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】パソコンに接続するだけですぐに使える、Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。【付属品】なし【ケーブル長(m)】カメラ本体:約1.5【本体質量(g)】約150(※ケーブルを含む)【対応OS】Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina【有効画素数】約200万画素【記録画素数(pixels)】動画:最大1920×1080【インターフェース】カメラ本体:USB2.0(タイプAオス)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】外形:約100×65×51(※ケーブルを含まず)【フォーカス】オートフォーカス【色(本体)】ブラック【実撮影画角】対角76度【フレームレート】最大:30FPS【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

フォルダー WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
54486329 WEBCAM-101BK 1個 ¥4,890 0営業日後以内

2. PCカメラ 100万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム PCカメラ 100万画素 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.57 (7)

【特長】つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス)【有効画素数】約100万画素【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【色】ブラック【質量(g)】約 66 (ケーブル含む )【ケーブル長(m)】約1.5【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【映像素子】1/6型 CMOSセンサー【フォーカス】固定【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル【実撮影画角】対角60度【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

フォルダー WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31585664 UCAM-C310FBBK 1個 ¥1,990 0営業日後以内

3. PCカメラ 500万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
エレコム PCカメラ 500万画素 1個

【特長】プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス)【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh【有効画素数】約500万画素【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【質量(g)】約68(ケーブル含む )【ケーブル長(m)】約1.5【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降【表示】動作表示(撮影時に点灯)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【映像素子】1/4型 CMOSセンサー【フォーカス】固定【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル【実撮影画角】対角66度【フレームレート】30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル)【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)

フォルダー WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31585698 UCAM-C750FBBK 1個 ¥4,490 0営業日後以内

4. PCカメラ 200万画素 イヤホン付 エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
エレコム PCカメラ 200万画素 イヤホン付 1個

【特長】ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる、イヤホンマイク付きの高画質200万画素Webカメラ。【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス) 、Φ3.5mmステレオミニプラグ×2【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh※付属イヤホンマイクはWindows専用です【有効画素数】約200万画素【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイク【色】ブラック【質量(g)】本体:約66 (ケーブル含む )、ヘッドセット:12(ケーブル含む)【ケーブル長(m)】本体:約1.5、ヘッドセット:約1.2【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体:約60.0×52.3×39.0(ケーブル含まず )、ヘッドセット約19.0×12.0×22.0(ケーブル含まず )【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【映像素子】1/5型 CMOSセンサー【フォーカス】固定【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】マイク・ヘッドホン:無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル【実撮影画角】対角68度【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル)【装着方式】イヤホンタイプ(片耳)【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

フォルダー WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31585689 UCAM-C520FEBK 1個 ¥2,990 0営業日後以内

5. ウェブカム C930e ロジクール

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
ロジクール ウェブカム C930e 1個

【特長】30フレーム/秒でHD 1080pのビデオ画質90度の視野角、パン、ティルト、4倍デジタルズーム【最大解像度】1080p/30fps-720p/30fps【保証期間】3年【視野角】90°【フォーカス】オートフォーカス

フォルダー WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46891383 C930ER 1個 ¥15,900 0営業日後以内

6. ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR ロジクール

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
ロジクール ロジクール BRIO(ロジクール ブリオ) C1000eR 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。【センサー】4Kセンサー【仕様】録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有【ケーブル長(m)】2.2【本体質量(g)】85【対応OS】Windows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降【接続】USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C【レンズ】ガラスレンズ【マイクロホン】全方位マイク2本【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】102×26.5×27【解像度】4K【動作環境】2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM【視野角】対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)【フォーカス】オートフォーカス【フレームレート】最大4K@30、1080p および 720 @60

フォルダー WEBカメラ

7. 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ エレコム

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
エレコム 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。【対応機種】USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス)【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【質量(g)】本体/約78(ケーブルを含む)【ケーブル長(m)】約1.5【対応OS】Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約88.0×62.6×46.5(ケーブルを含まず)【有効画素数】約800万画素【角度調整範囲】スタンド:上下方向【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。【保証期間】6ヶ月【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【保存環境】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)【動作表示灯】あり(撮影時に点灯)【フォーカス】固定フォーカス【素子】(受像)1/3.2型 CMOSセンサー【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より)【F値】F2.8【指向性】内蔵マイク:無指向性【色数】約1677万色(24bit)【記録画素数】静止画:最大約3200万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大3264×2448ピクセル【フレームレート】最大:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル)【画角】対角68度【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)

フォルダー WEBカメラ

8. FULLHDWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ FULLHDWEBカメラ 1個

【特長】フルHD解像度(1080p)で撮影できる高解像度WEBカメラです。最大1920×1080ピクセルで撮影できます。 5枚のガラスレンズ採用で、被写体に近い色を表示できます。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要で、パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 フレキシブルアーム搭載で大型液晶ディスプレイにも取り付け可能です。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB2.0Aタイプコネクタオス【仕様】最短接写距離:30cmフォーカス:手動調整絞り、明るさ、コントラスト:自動調整ホワイトバランス:自動フレームレート:1920x1080最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)最低照度:10LUX以上【色】ブラック【対応OS】Windows7・Vista・XP(ServicePack2.0以降)【レンズ】F2.0f=3.0mm【センサー】200万画素CMOS【解像度】ビデオ/最大1920x1080【USBケーブル(m)】1.45

フォルダー WEBカメラ

9. ウェブカム C925e ロジクール

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
ロジクール ウェブカム C925e 1個

【特長】フルHD/30fps対応の高音質、高画質ウェブカメラ【有効画素数】300 万画素【質量(g)】170【機能】内蔵マイク、クリップ式【解像度】ビデオ:フルHD1080p(1920×1080)【撮影距離(cm)】最短:10【フレームレート】最大:30fps【画角】レンズ:78 °

フォルダー WEBカメラ

10. 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥7,890
0営業日後以内
サンワサプライ 会議用ワイドレンズカメラ 1個

【特長】HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)【センサー】100万画素CMOS【仕様】絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:3cm【付属品】取扱説明書【色】ブラック【質量(g)】140【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】カメラ:115×25×33(スタンド除く)【レンズ】F1.75f=2.5mm【消費電流(mA)】最大200【解像度】ビデオ:最大1280×720【USBケーブル(m)】1.5【ホワイトバランス】自動【フォーカス】手動【照度(Lux)】最低30【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】150°【ビデオフォーマット】YUY2MJPEG

フォルダー WEBカメラ

11. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 重量感のある金属スタンドで、大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。 据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。 360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定できます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB Ver.2.0 準拠(Aタイプコネクタ オス)【仕様】最短接写距離:3cm、明るさ・絞り・コントラスト:自動調整【付属品】取扱説明書【色】ブラック【質量(g)】120【ケーブル長(m)】1.5【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)※Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、2GBMB以上のメモリ、1GB以上のハードディスク空き容量、USBポートに1つの空き【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】61×78×98【レンズ】F1.8f=3.8mm【センサー】CMOS500万画素【消費電力(mA)】200【最大解像度】2592×1944【ホワイトバランス】自動調整【フォーカス】手動調整【最低被写体照度(Lux)】30以上【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書

フォルダー WEBカメラ

12. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドセットなしでもビデオチャットが楽しめます。 SB2.0対応で動画がスムーズに動きます。Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB2.0_Aタイプコネクタオス【センサー】200万画素CMOS【付属品】取扱説明書【色】ブラック【質量(g)】90【ケーブル長(m)】USBケーブル1.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×25×27(スタンド部分を除く)【レンズ】F2.0、f=3.6mm【解像度】最大1920×1080【フォーマット形式】YUY2、MJPEG【ホワイトバランス】自動【フォーカス】固定【照度(Lux)】最低10以上【撮影距離(cm)】(接写)3【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】水平60度

フォルダー WEBカメラ

13. オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
サンワサプライ オートフォーカスWEBカメラ 1個

【特長】フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。【インターフェース】USB2.0Aタイプコネクタオス【センサー】200万画素CMOS【仕様】絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:3cm【付属品】取扱説明書【色】シルバー【質量(g)】90【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】57×20×27(スタンド部分を除く)【レンズ】F2.4f=3.9mm【消費電流(mA)】最大220【解像度】ビデオ:最大1920×1080【USBケーブル(m)】1.5【ホワイトバランス】自動【フォーカス】自動【照度(Lux)】最低5【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】50°【ビデオフォーマット】YUY2MJPEG

フォルダー WEBカメラ

14. ロジクール ConferenceCam BCC950 ロジクール

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
ロジクール ロジクール ConferenceCam BCC950 1個

【特長】BCC950では、シンプルかつ非常に手頃な価格のパッケージで高品質のHDビデオと非常にクリアなオーディオを実現しているため、小グループはオフィスのどんな場所でもビデオ会議を行うことができます。 小グループを考慮して設計されたBCC950は一体型のビデオとオーディオ会議デバイスで、ミーティングスペース、プライベートオフィス、および小会議スペースに理想的です。プロフェッショナルなHDビデオと非常にクリアなオーディオにより、最高4人の小グループ 全体が画面に映り、全員の音声を伝えることができます。リモコンとユニット上のボタンを使って、部屋のどこからでも通話をコントロールすることが可能です。【質量(g)】568【ケーブル長(m)】(電源・USB)2.4【対応OS】Windows7、8.1、10、macOS X 10.7以降【マイクロホン】全方位マイク(2.4m直径範囲)【周波数特性】マイク(Tx):200Hz〜8KHz、スピーカー(Rx):220Hz〜20KHz【最大出力】スピーカー(Rx):80dB SPL @ 1 ft (0.3 m)【ズーム】1.2倍HDズーム【保証期間】2年間【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】154×150×104【リモコン】IR 3mの操作範囲【補正機能】(画質)Rightlight 2【画角】78°(オートフォーカス付き)【カメラ仕様】フルHD 1080pテレビ電話(最大1920×1080ピクセル)、HD 720pテレビ電話(最大1280×720ピクセル)、対応クライアント使用時

フォルダー WEBカメラ

15. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥9,790
2営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。【インターフェース】USB2.0Aタイプコネクタオス【画素数】100万画素【仕様】【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整【付属品】取扱説明書【ケーブル長(m)】3【対応OS】【Windows】10・8.1・8・7【レンズ】F1.75/f=2.5mm【センサー】CMOSセンサー(1/4インチ)【消費電力(mA)】(最大)200【解像度】【ビデオ】最大1280×720【ホワイトバランス】自動【フォーカス】手動【フレームレート】最大30fps【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】150度【ビデオフォーマット】YUY2MJPEG【最短撮像距離】3cm【内蔵マイク】あり【最低照度(Lux)】30以上

フォルダー WEBカメラ

16. RealSense D435i Intel(インテル)

販売価格(税別) ¥33,900
0営業日後以内
Intel(インテル) RealSense D435i 1台

【インターフェイス】USB 3.0 Type-C【仕様】製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5【動作範囲】(最小-最大)〜.16m-10m

フォルダー WEBカメラ

17. スピーカーフォン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥45,900
2営業日後以内
サンワサプライ スピーカーフォン 1個

【特長】カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属【インターフェース】USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)【画素数】200万画素【仕様】【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°【付属品】USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書【質量(g)】476【電圧(V)】5【最大出力(W)】5【ケーブル長(m)】1.5※1.8m延長ケーブルを付属【対応OS】【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12〜10.14・Mac OS X 10.0〜10.11【感度】-26dBFS【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】62×62×235【レンズ】F1.8/F=2.6mm【センサー】CMOSセンサー(1/2.8インチ)【周波数範囲(Hz)】【スピーカー】60〜16000、【マイクロホン】100〜8000【消費電力(mA)】500【解像度】【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080【音圧レベル(dB)】94【ホワイトバランス】自動【フォーカス】固定【指向性】無(全)指向性(MEMSマイク)【インピーダンス(Ω)】4【フレームレート】最大30fps(MJPG)※1920×1080時【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【画角】水平105度対角120度【ビデオフォーマット】MJPG、YUV【最短撮像距離】60cm【内蔵マイク】あり【最低照度(Lux)】0.5

フォルダー WEBカメラ

18. Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール

販売価格(税別) ¥91,900
0営業日後以内
ロジクール Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) 1個

【特長】MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。【仕様】【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし【質量(kg)】【カメラ】1.04【取付】可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)【ケーブル長(m)】5【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10【対応OS】Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降【接続方式】USB 2.0 または 3.0【レンズ】ガラス【ズーム】5倍デジタル【解像度】4k【保証期間】2年間【視野角】対角視野(FOV):120度【スピーカー】【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性【フォーカス】オートフォーカス【セキュリティ】Kensington セキュリティスロット【リモコン】種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)【焦点距離】1m〜3m【フレームレート】最大30fps【アプリケーション】認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)

フォルダー WEBカメラ

19. HD ウェブカム C310n ロジクール

販売価格(税別) ¥2,790
3営業日後以内
ロジクール HD ウェブカム C310n 1個

【特長】高画質HDで「つながる・話せる」が楽しいウェブカメラ、動画サイトへのワンクリックアップロード機能で映像を簡単共有、120万画素センサー、静止画500万画素相当、マイク内蔵【インターフェース】USB【機能】内蔵マイク、スタンド式、クリップ式【解像度】ビデオ:HD 720p【撮影距離(cm)】最短:40【フレームレート】最大:30fps【画角】レンズ:60°

フォルダー WEBカメラ

20. RealSense D415 Intel(インテル)

販売価格(税別) ¥24,900
4営業日後以内
Intel(インテル) RealSense D415 1台

【インターフェイス】USB 3.0 Type-C【仕様】製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5【動作範囲】(最小-最大)〜.16m-10m

フォルダー WEBカメラ

戻る ページ: 1 次へ

『webカメラ・ヘッドセット』には他にこんなカテゴリがあります