【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【色】ブラック【質量(g)】約68(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず)【音量】調整可【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ミュート機能:120mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】双指向性【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】30【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】USBインターフェースを装備し、Windows 7(〜SP1)、Windows 8、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.7、10.7〜10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)【インターフェース】USB【装着方式】両耳【仕様】マイク/エレクトレットコンデンサー方式【色】ブラック【質量(g)】約130(ケーブル含む)【ケーブル長(m)】1.8【アーム長さ(mm)】マイク/155【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)【指向性】マイク/双指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100【イヤホン形状】オーバヘッドタイプ(両耳)

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。【指向性】無(全)指向性【質量(g)】約136(ケーブル含む)【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約2【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2【コネクタ形状】USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)【機能】マイクミュート+ボリューム調節【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【入力感度】-42±3dB【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/24マイクロホン部/2.2k【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/100〜10000【最大入力(mW)】100【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】シルバー【質量(g)】約75(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】133×50×164(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/無指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】ネックバンドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

【特長】通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット【特性】片耳【入力端子】microUSB(充電用)【仕様】マルチポイント(同時待受け)対応【付属品】USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド【型式】ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型【質量(g)】約10【出力】Bluetooth power class2【電源】5V(USB給電)【適合規格】BQB【接続方式】Bluetooth【感度】(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】15.5×11.5×57.4((突起部除く)【通信方式】Bluetooth標準規格 version4.0【バッテリー】(内蔵)リチウムポリマー充電池【保証期間】1年間【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)20-20k【音圧レベル(dB)】118【充電時間(時間)】約2【連続再生時間】約5時間【指向性】(マイク)全指向性【通話時間】(連続最大)約6時間【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ Φ10【プロファイル】(対応Bluetooth)HFP、HSP、A2DP、AVRCP【待ち受け時間(時間)】約120時間【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【装着方式】片耳【通信距離(m)】(最大)見通し約10【周波数帯域(GHz)】2.4【イヤホン形状】耳掛け【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○【マルチペアリング】○


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)/ヘッドフォン・ボリューム調整:○【質量(g)】78g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅120×奥行65×高さ140mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】ネックバンドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整有【色】ブラック【質量(g)】68【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】133×50×164(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】(マイク)120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】(マイク)無指向性【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】30【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】両耳オーバーヘッドタイプ


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。【インターフェイス】USB【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○【質量(g)】66g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅140×奥行50×高さ155mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【色(本体)】ブラック【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ(モノラル)【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【色】シルバー【質量(g)】約68(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【方式】【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×38×160(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】(マイク)120【機能】ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有【入力感度】(マイク)-58dB±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【指向性】(マイク)双指向性【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】30【最大許容入力(mW)】30【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム【インターフェース】USB【仕様】【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート【その他】回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド【本体質量(g)】197【感度】【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応【周波数特性】【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz【動作環境】Computers【保証期間】2年間【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】200×245×72【ケーブル長(cm)】233【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。【インターフェイス】USB【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:無/ヘッドフォン・ボリューム調整:無【質量(g)】32g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅25×奥行20×高さ127mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】110mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【ヘッドフォン部ドライバユニット】14.2mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】USB【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】10mW【イヤホン形状】イヤーフックタイプ


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。【対応機種】USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4【インターフェイス】USB【装着方式】両耳【色】ブラック【質量(g)】約165(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法】幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず)【音量】調整可【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ミュート機能:120mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】双指向性【プラグ形状】USB【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】40【最大許容入力(mW)】50【イヤホン形状】大型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

【特長】スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。【装着方式】耳栓タイプ【特性】リモコンマイク【プラグ】Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)【付属品】イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書【適合機種】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン【質量(g)】(本体)約3、(マイク部)約3【コード長さ(m)】1.2(Y型)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33【保証期間】6カ月【再生周波数帯域(Hz)】20〜20k【スピーカー部インピーダンス(Ω)】16【RoHS指令】10物質対応【ドライバーユニット(Φmm)】9(ダイナミック型)【音圧感度(dB/mW)】98【サウンドシステム】密閉型【最大許容入力(mW)】8


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。【インターフェイス】Φ3.5mmステレオミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)【質量(g)】68g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mmステレオミニプラグ【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】ブラック【質量(g)】102(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時:125×71×163、収納時:95×71×120 (ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】40【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-46dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/双指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100【イヤホン形状】大型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。【コネクタ形状】USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)【色】ブラック【質量(g)】約204(ケーブル含む)【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約2.1【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2【機能】マイクミュート+ボリューム調節【ヘッドフォン部ドライバユニット】40mm【入力感度】-50±3dB【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)【指向性】無(全)指向性【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/10〜10000【最大入力(mW)】40【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】雨、汗に強くハードな現場での使用に最適。 防水規格IPX5に対応し、屋外での作業中における雨や汗も気にせずに使用できる防水ハンズフリーヘッドセット。【入力端子】microUSB(充電用)【仕様】A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T【付属品】USB充電ケーブル、イヤーフック(右用、左用)各1個、イヤーピース3個、取扱説明書(保証書付き)【色】ブラック【質量(g)】約9.5(本体のみ)【規格】TELEC/JATE【電源】DC5V【接続方式】Bluetooth【感度】マイク:-42dB(1V/pa,at1kHz)【対応】マルチポイント(同時待受け)、NFC【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体:14×66.5×21(突起部除く)【連続使用時間(時間)】通話:最大約4.5、待受:最大約100【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー型【通信方式】Bluetooth標準規格_version4.1_ class2【バッテリー】リチウムポリマー充電池【保管温湿度範囲】温度:0〜40℃、湿度:20〜80(%結露なきこと)【保証期間】1年間【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)20-20k【充電時間(時間)】約2【動作温度、湿度範囲】温度:5〜35℃、湿度:20〜80%(結露なきこと)【連続再生時間】最大4【指向性】全指向性【最大接続台数】8【周波数帯域(Hz)】マイク:100-10000【プロファイル】HFP, HSP, A2DP, AVRCP【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【装着方式】片耳【通信距離(m)】見通し:最大約10【周波数帯域(GHz)】2.4【イヤホン形状】耳掛け【オーディオコーデック】A2DPの対応:SBC【音量調節】○【マルチペアリング】○【NFC対応】○


【特長】タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整なし【色】ブラック【質量(g)】29【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】25×20×127(フック部、ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】(マイク)110【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【スピーカー】ダイナミック型(モノラル)【指向性】(マイク)無指向性【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000【ドライバーユニット(Φmm)】14.2【最大許容入力(mW)】10【イヤホン形状】片耳イヤーフックタイプ


【特長】迫力あるクリアな音質のパソコン専用ワイヤレスヘッドセット、折り畳み可能で携帯にも便利、 最大6時間使用できる充電式、ノイズキャンセリングマイク【インターフェース】超小型レシーバー【仕様】レーザー チューニング ドライバー、アジャスター機能付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド【付属品】micro-USB充電ケーブル(122cm)【色】ブラック【質量(g)】(レシーバー)2【接続方式】2.4GHz【感度】【マイク部】-44dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】102dB+/-3dB【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(レシーバー)14.4×18.7×6.1【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)【周波数特性】【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】40Hz-10kHz【動作環境】Computers【保証期間】2年間【充電池タイプ】内蔵充電式リチウムイオン電池【連続動作時間】最大6時間( 3時間のフル充電時)【動作距離(m)】最大10【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○


【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】片耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】ブラック【質量(g)】約63(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×50×155(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/無指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(モノラル)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/30【イヤホン形状】小型オーバーヘッドタイプ(モノラル)【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。 スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。 使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。 H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。【タイプ】【マイク(Tx)】指向性ECM【色】ブラック【規格】【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠【本体質量(g)】111【対応OS】Windows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1【感度】【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W【機能】ノイズキャンセリング機能【周波数特性】【マイク(Tx)】100Hz〜18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz〜20kHz(拡散音場)【インターフェース】USB【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】172×165×50【保証期間】2年間【歪率(%)】【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz【動作電圧】【マイク(Tx)】1.4〜5.0VDC【互換性】(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド型【ノイズキャンセリング】○


【特長】周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。【プラグ形状】4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)【適合機種】3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン【色】シルバー【形式】ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約1.8【対応OS】9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular【機能】音量調整【周波数特性】ヘッドホン部/20〜20000Hz、マイクロホン部/20〜20000Hz【インピーダンス】ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ【入力感度】-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)【指向性】無(全)指向性【装着方式】片耳【最大許容入力(mW)】20【イヤホン形状】片耳【音量調節】○

【特長】シンプルで装着感に優れたBluetoothワイヤレスヘッドセット【特性】片耳【入力端子】microUSB(充電用)【仕様】マルチポイント(同時待受け)非対応【付属品】USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド【型式】ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型【質量(g)】約8【出力】Bluetooth power class2【電源】5V(USB給電)【適合規格】BQB【接続方式】Bluetooth【感度】(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】14.0×9.0×53.1(突起部除く)【通信方式】Bluetooth標準規格 version3.0【バッテリー】(内蔵)リチウムポリマー充電池【保証期間】1年【再生周波数帯域(Hz)】(A2DP)20-20k【音圧レベル(dB)】118【充電時間(時間)】約2【指向性】(マイク)全指向性【通話時間】(連続最大)約5時間【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ Φ9【プロファイル】(対応Bluetooth)HFP、HSP【待ち受け時間(時間)】約100時間【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【装着方式】片耳【通信距離(m)】(最大)見通し約10【周波数帯域(GHz)】2.4【イヤホン形状】耳掛け【マイクミュート】○【音量調節】○

【特長】高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm(R)cVc(TM)に対応。 スマホと同じケーブルで充電できる、USB Type-Cポート搭載Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。【付属品】USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個【質量(g)】約11【出力】Bluetooth power class2【接続方式】Bluetooth【対応】法令対応:TELEC/JATE、Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP、マルチポイント(同時待受け)、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約18×56×32(突起部を除く)【連続使用時間】通話:最大約6時間、待受:最大約120時間【通信方式】Bluetooth標準規格 version5.0【通信距離】見通し 約10m【連続再生時間】最大約5【最大接続台数】8台【変調方式】FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)【装着方式】片耳【周波数帯域(GHz)】2.4GHz帯【イヤホン形状】耳掛け【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○【マルチペアリング】○


【特長】髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。【プラグ形状】4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)【適合機種】3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン【色】ブラック【形式】ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約1.8【対応OS】9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular【機能】音量調整【周波数特性】ヘッドホン部/20〜20000Hz、マイクロホン部/20〜20000Hz【インピーダンス】ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ【入力感度】-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)【指向性】無(全)指向性【装着方式】両耳【最大許容入力(mW)】20【イヤホン形状】ネックバンド型【音量調節】○

【特長】Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。【付属品】吸音性発泡イヤークッション【ケーブル長(m)】2.1【周波数特性】60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz【マイクロフォン部】ノイズキャンセリング【保証期間】2年間【音圧レベル(dB)】最大113【コネクタ】USB【インピーダンス(Ω)】〜55


【特長】アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能【インターフェース】3.5mmステレオミニプラグ【仕様】【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続【その他】回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)【本体質量(g)】80【感度】【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応【周波数特性】【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz【動作環境】パソコン、スマートフォン、タブレット【保証期間】2年間【ケーブル長(mm)】1800【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】200×245×65【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○


【特長】タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。【インターフェイス】Φ3.5mm4極ミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有【色】ブラック【質量(g)】168(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】150×38×200(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】40【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】マイク/-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mm4極ミニプラグ【保証期間】6カ月【指向性】マイク/無指向性【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/50【イヤホン形状】大型オーバーヘッドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○

【出力端子】USBA(オス)【周波数特性】ヘッドフォン部:20〜20000Hz【マイクロフォン部】コンデンサータイプ【指向性】全(無)指向性【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。【コネクタ形状】USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)【質量(g)】84【形式】ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約1.8【機能】マイクミュート+ボリューム調節【インピーダンス】32Ω±15%【入力感度】-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)【指向性】無(全)指向性【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部:20〜20,000、マイクロホン部:10〜10,000【最大入力(mW)】30【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○

【特長】スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。【装着方式】耳栓タイプ【特性】クリップ、リモコンマイク、片耳【プラグ】Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)【付属品】イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書【質量(g)】本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず)【コード長さ(m)】1.2【外形寸法】ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず)【対応機種】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン【保証期間】6カ月【再生周波数帯域(Hz)】20〜20k【スピーカー部インピーダンス(Ω)】16【RoHS指令】10物質対応【ドライバーユニット(Φmm)】Φ9(ダイナミック型)【音圧感度(dB/mW)】100【サウンドシステム】密閉型【最大許容入力(mW)】10

【特長】コンパクトに収納できる折りたたみ式!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。【対応機種】3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)【インターフェース】3.5Φステレオミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式【質量(g)】約132(ケーブル含む)【ケーブル長(m)】1.8【アーム長さ(mm)】マイク/155【機能】ミュート機能/ボリュームコントローラ付【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100【イヤホン形状】オーバヘッドタイプ(両耳)

【特長】デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠【特性】片耳【仕様】PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)【付属品】イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)【質量(g)】約11(イヤーピース1個含む)【接続方式】Bluetooth【対応機種】Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)【対応】Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】13×62×26(突起部、ケーブル含まず)【機能】デュアルマイクCVC【通信出力】最大2.5mW(Class2)【充電時間(時間)】約2【動作温度(℃)】5〜40【動作湿度(%)】10〜90(結露なきこと)【送信周波数(GHz)】2.4【再生可能時間】約6.5時間【通話時間】連続最大約6.7時間【プロファイル】HFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service【無線規格】Bluetooth Ver 4.1下位互換【待ち受け時間(時間)】連続最大194【装着方式】片耳【通信距離(m)】最大約10【イヤホン形状】耳掛け【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○【マルチペアリング】○【NFC対応】○

【特長】音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能【仕様】PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)【付属品】取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個【質量(g)】約8(イヤーフック含まず)【対応OS】iPadOS 13.1.1【接続方式】Bluetooth【対応機種】Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)【対応】Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】53×15×25(突起部、ケーブル含まず)【準拠規格】Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換【動作環境】温度:0℃〜40℃、湿度:0%〜90%(結露なきこと)【保証期間】6か月間【通信出力】最大:100mW(class1)【充電時間(時間)】約2【連続再生時間】音楽:最大約5.4【電波到達距離(m)】最大:約10(使用環境によって異なります)【電波周波数(GHz)】2.4【プロファイル】HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service【装着方式】片耳【イヤホン形状】耳掛け【通話時間(時間)】連続:最大約5.8【連続待受時間】最大:約172【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○【マルチペアリング】○


【特長】クリアで臨場感あふれるサウンドを実現したパソコン/タブレット/スマートフォン用ワイヤレスヘッドセット、 オーディオ操作や着信応答などを耳元で便利にコントロール【インターフェース】Bluetooth ペアリングまたは超小型レシーバー【仕様】レーザー チューニング ドライバー、内蔵イコライザー、耳元のオーディオコントロール&接続デバイス切替機能、アジャスター&パッド付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド【付属品】micro-USB充電ケーブル(122cm)【色】ブラック【質量(g)】(レシーバー)2【接続方式】Bluetooth(A2DP、AVRCP、HFP)/2.4GHz(超小型レシーバー使用時)【感度】【マイク部】-47dBV/Pa+/-3dB/Pa、【ヘッドホン部】97dB+/-3dB【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(レシーバー)14.4×18.7×6.1【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)、メディアコントロール機能対応ソフト:Windows Media Player、iTunes【周波数特性】【マイク部】100Hz〜6.5kHz、【ヘッドホン部】30Hz〜15kHz【動作環境】Computers、smart phones、tablets【保証期間】2年間【充電池タイプ】内蔵充電式リチウムイオン電池【連続動作時間】最大6時間( 3時間のフル充電時)【操作距離】約12m【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○【ノイズキャンセリング】○


【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。【対応機種】Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。【インターフェイス】Φ3.5mmステレオミニプラグ【装着方式】両耳【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)/マイク・ミュート機能:有【質量(g)】75g(ケーブル含まず)【ケーブル長(m)】1.8m【外形寸法】幅120×奥行65×高さ140mm(ケーブル含まず)【アーム長さ(mm)】120mm【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式【機能】ボリューム調整・マイクミュート【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ【入力感度】-58dB ±3dB【インターフェース】Φ3.5mmステレオミニプラグ【保証期間】6カ月【色(本体)】シルバー【指向性】無指向性【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)【最大許容入力(mW)】30mW【イヤホン形状】ネックバンドタイプ【マイクミュート】○【音量調節】○


【特長】Bluetooth 5.0に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 完全に耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 SCMS-T対応で音楽やワンセグも楽しめます。【付属品】イヤーピース2個、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)【適合機種】Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器【色】ブラック【質量(g)】約11【電源】内蔵型リチウムポリマーバッテリー【接続方式】Bluetooth【感度】【マイク】-44±2dB【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約54×62.5×23.5【連続使用時間(時間)】【再生】(最大)約7、【通話】(最大)約10、【スタンバイ時】(最大)約200、【待ち受け】(最大)約200※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります【再生周波数帯域(Hz)】20〜20000【充電時間(時間)】約2【指向性】無(全)指向性【伝送方法】GFSK【周波数(GHz)】2402〜2480【Bluetooth】Bluetooth Ver.5.0(Class 2)【プロファイル】HSP、HFP、A2DP、AVRCP【取扱説明書】取扱説明書/組立説明書【装着方式】片耳【通信距離(m)】(最大)約10※使用環境により異なります【イヤホン形状】耳掛け【音量調節】○【マルチペアリング】○


【特長】USBポートに接続するだけの簡単接続です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。【コネクタ形状】USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)【形式】ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ【ケーブル長(m)】約2.0【インピーダンス】32Ω±15%【入力感度】-58dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-78dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)【指向性】単一指向性【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部:20〜20,000、マイクロホン部:100〜10,000【最大入力(mW)】50【装着方式】両耳【イヤホン形状】オーバーヘッド【マイクミュート】○【音量調節】○

【特長】断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。【コネクタ形状】Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)【仕様】99.5%高純度OFC【対応機種】Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等【シールド】95%編組シールド【メッキ】金メッキプラグ


【特長】音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。【特性】リモコンマイク【プラグ形状】microUSBプラグ(L型)【付属品】イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書【型式】密閉型、耳栓タイプ(片耳用)【色】ブラック【質量(g)】約2(コード含まず)【コード長さ(m)】1.2【保証期間】6カ月【再生周波数帯域(Hz)】20〜20kHz【インピーダンス(Ω)】16【ドライバーユニット(Φmm)】10(ダイナミック)【最大入力(mW)】5【音圧感度(dB/mW)】95【イヤホン形状】カナル型