6件中 1〜6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体LANハブ(LANHUB)です。 非常に小型で設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。 たった幅73.3mm×奥行き51.5mm×高さ13.5mmというサイズで非常に小型のスイッチングハブです。場所を取らないので、設置場所を選びません。 省エネ法に対応した省電力タイプのスイッチングハブです。たった2.1W(全ポートリンク時)と非常に省電力に優れたスイッチングハブです。 全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。接続先のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続します。LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。 「ファンレス」の静音設計により、常時稼動でも騒音の心配がありません。
仕様【最大パケット転送能力(Mpps)】0.7【フィルタリング速度(Mbps)】148800バケット/秒(100)、14880バケット/秒(10)【MACアドレス登録数】2048(全ポート合計)【バッファメモリ(Kbytes)(各ポートに動的割当て)】128【エネルギー消費効率】4.2 付属品ACアダプタ 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCIClassB 本体質量(g)39 定格消費電力(W)2.1 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100V±10%50/60Hz(ACアダプタ)DC5V±5%(製品本体) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと)、 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.3×51.5×13.5 電源供給方式ACアダプター 保管環境温度:-10℃〜55℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令6物質対応 伝送速度最大実効(Gbit/s)0.5 スイッチ容量1
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。 機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。 通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数16 材質メタル 電源供給方式電源内蔵 ファンなし
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。 https://www.jp.netgear.com/Supportinfo/about-warranty/
材質メタル ファンなし
1台
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) <IEEE802.3az準拠> データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定 セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年 質量(kg)1.5 適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず) 機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet データメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte 定格入力電流(A)0.3 LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅 入力電流(A)(最大/実測値)0.24 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと) 平均消費電力(W)10(最大12) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)38(最大43) ファンなし MACアドレス登録数8K スイッチング方式ストア&フォワード方式 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps 使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上 最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)5ポートスイッチングハブ(マグネット付)
3つの省電力技術を採用した「がっちり節電」のギガビット対応5ポートスイッチングハブです。 本商品は、未使用時には通信時との比較で最大約77%電力をカットすることができるため、 昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供いたします。 また、隙間にも設置しやすいコンパクト設計のため、狭いスペースにもすっきりと収めることができます。 本体底面にマグネットを装備しているので、スチール製デスクなどに貼り付けて設置できます。
ポート数(LAN)RJ-45×5 仕様【伝送符号】1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号【スイッチ機能】全ポート【MACアドレステーブル】2048エントリ(エージングタイム300秒)【スイッチングファブリック】10Gbps(ノンブロッキング)【最大パケット転送レート】1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps【その他機能】EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能【Ethernet 規格】1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、10BASE-T(IEEE802.3i) 付属品ACアダプター、取扱説明書 材質プラスチック 容量(バッファ)128kbytes タイプマグネット付き 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)3.1(Typ) 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)170 制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×30(突起部含まず) 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 使用湿度範囲10〜90%(結露しないこと) 電流(mA)(交流電源)63 発熱量(kcal/h)11.2kJ/h、2.7 保証期間1年 ケーブル(対応LAN)1000BASE-T通信時:カテゴリ5E以上のUTPまたはSTPケーブル、100BASE-TX通信時:カテゴリ5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリ3以上のUTPまたはSTPケーブル 皮相電力(VA)(交流電源)6.3 取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプターセット)、RoHS指令準拠 電源供給方式ACアダプター マグネットあり ジャンボフレーム(最大サイズ)9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令10物質対応 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
1台
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE class0に対応したスイッチングハブです。1〜4ポートがPoE対応ポート、5〜8ポートが通常のポートになります。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 省電力スイッチ(IEEE 802.3az)オン・オフの物理スイッチ付きなので、電力を無駄に消費しません。 放熱性に優れたメタル筐体を使用し、更に高通気性なので熱がこもる心配がありません。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続方式100BASE-TX/10BASE-T 付属品電源ケーブル(185cm)×1本 材質メタル 質量(g)186 出力(W)PoE対応ポート/1ポートあたり15.4、全ポート64.32 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3af PoE (class 0)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数8 消費電力(W)最大127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×184×41 動作環境使用時温度/0℃〜40℃使用時湿度/10%〜90% 電源供給方式電源内蔵 ファンなし MACアドレス登録数1K スイッチング方式Store&Forward 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

『ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります