【特長】キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】572×221×70【耐荷重(kg)】15【材質】(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材【質量(kg)】1.75【内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】542×206×55


【特長】幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けちゃいます! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ80mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×85【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.65【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】540×250×70

【特長】ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。【用途】デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。【耐荷重(kg)】約15【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)【組立時間】10〜20分


【特長】幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ160mmあるので少し背の高い物も収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×160【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.5【タイプ】ハイ【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×250×145


- モノタロウ
- 机上台 ハイタイプ スチー…
- ¥1,790
【特長】台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×160【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×250×147


【特長】ちょっと小さい幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ85mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×85【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.6【タイプ】ロー【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×250×70


- モノタロウ
- 机上台 モニター用 スチー…
- ¥1,690
【特長】台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×80【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×250×67


- モノタロウ
- 机上台 モニター用 スチー…
- ¥1,990
【特長】台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×80【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】560×250×67


- モノタロウ
- 机上台 電源タップ USB…
- ¥4,690
【特長】液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶ディスプレイを見やすくすることができます。 天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は570mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。 スリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。【総耐荷重(kg)】7【材質】スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】(USBハブ)1.5【対応OS】Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)、Windows RT、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.0以降)【対応機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1互換で動作します。)【定格容量】15A・125V(1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【インターフェース】USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)【プラグ】2P【コネクタ】USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)【差込口】2P・2個口【供給電流(mA)】400mA(全ポート合計)【通信速度】480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)


【特長】幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けます。 スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ335mmもあるので、カタログやファイルを置いたり、ちょっとした収納もできます。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×335【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】2.5【タイプ】トール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×250×320


【特長】幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり! スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ335mmもあるので、カタログやファイルを置いたり、ちょっとした収納もできます。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×335【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】2【タイプ】トール【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×250×320


【特長】左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあり、充電や通信に便利! スチール製のスッキリとしたデザインで、キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペースを確保できます。【用途】モニターを乗せる机上台として【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×258×80【耐荷重(kg)】10【材質】スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)【質量(kg)】2.3【電源】USB仕様:バスパワー【ケーブル長(m)】電源タップ:1.8、USB:1.5【対応OS】Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/、 Mac OS/ 9.x/ 10.x/【定格容量】15A・100V(1500Wまで)【インターフェース】USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)【プラグ】電源タップ:2P【差込口】2P・2個口【供給電流(mA)】USB仕様:500(全ポート合計)【通信速度】480Mbps

【特長】キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。【耐荷重(kg)】20【材質】金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体【表面処理】溶剤塗装(パールマイカ)


【特長】幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けます。 スチール製のスッキリとしたデザイン! 高さ160mmあるので少し背の高い物も収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。【用途】モニターを乗せる机上台として【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×160【均等耐荷重(kg)】15【材質】スチール【質量(kg)】1.9【タイプ】ハイ【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×250×145



- モノタロウ
- 机上台 モニター用
- ¥1,590
【特長】デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー【色】ホワイト【耐荷重(kg)】10【材質】低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ【質量(kg)】2.6【間口(mm)】600【内寸法(mm)】(棚下)W560×H102【外寸(mm)】W600×D250×H120

【特長】デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー【色】ホワイト【耐荷重(kg)】10【材質】低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ


- モノタロウ
- 机上台 ハイタイプ スチー…
- ¥2,390
【特長】立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×250×160【幅(mm)】590【高さ(mm)】160【奥行(mm)】250


- モノタロウ
- 机上台 トールタイプ スチ…
- ¥2,790
【特長】下にファイルが収納できる高さの机上台。【高さ(mm)】335【奥行(mm)】250

【特長】デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。【色】ホワイト【均等耐荷重(kg)】10【材質】本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで【定格電力(W)】1500【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【板厚(mm)】18


- モノタロウ
- 机上台 モニター用
- ¥1,590
【特長】液晶モニタ下の空間を有効活用できます。 幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。 背面部はACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きです。【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】557×187×80【材質】木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板【質量(kg)】2.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】595×280×89【総耐荷重(kg)】10

【特長】キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。【用途】デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。【耐荷重(kg)】15【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)【組立時間】10〜20分


【特長】液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。 使わない時のキーボードの収納に最適です。 天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。 天板の耐荷重は15kgです。 脚部には滑り止めゴム脚付きです。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】487×278×98.5【総耐荷重(kg)】15【材質】HIPS樹脂【質量(kg)】1.2

【特長】液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高く、姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB 3.0×1ポート+USB 2.0×2ポートのUSBハブがあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1000×250×89【耐荷重(kg)】15【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【材質】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【質量(kg)】4.18【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】(USBハブ)1.5【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.0〜10.11、Mac OS 9.0〜【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【インターフェース】USB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)【プラグ】2P【コネクタ】USB3.0Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB2.0Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、USB3.0Aコネクタオス×1(アップストリーム)【差込口】2P・2個口【供給電流(mA)】700(全ポート合計)【通信速度】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)


【特長】限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】700×250×100【幅(mm)】700【均等耐荷重(kg)】(天板)20【材質】本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA【質量(kg)】2.6【有効内寸(mm)】(棚下)W560×H62【板厚(mm)】18

【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1000×207×89【総耐荷重(kg)】15【材質】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【質量(kg)】3.64【ケーブル長(m)】1【コネクタ形状】USB A(メス)×3【荷姿】完成品【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【プラグ】2P【差込口】2P、2個【最大供給電力(mA)】(合計)700

【特長】高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。【耐荷重(kg)】15(等分布)【仕様】組立式(工具付)【材質】本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ【寸法(mm)】390×250×160【間口(mm)】390【引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】335×235×74

【特長】モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×250×100【耐荷重(kg)】15(等分布)【仕様】組立式(工具付)【材質】本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ【引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】335×235×74

【特長】モニタ下のスペースを有効活用。 フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40【材質】フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン【質量(kg)】モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2

【総耐荷重(kg)】7【材質】スチール(木目転写)【色】木目【ケーブル長(m)】1.5【コネクタ形状】USB A(メス)×3【荷姿】完成品【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【差込口】2P、2個【最大供給電力(mA)】(合計)400

【特長】液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高く、姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB 3.0×1ポート+USB 2.0×2ポートのUSBハブがあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】500×250×89【耐荷重(kg)】15【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【材質】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【質量(kg)】2.64【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】(USBハブ)1.5【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.0〜10.11、Mac OS 9.0〜【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【インターフェース】USB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)【プラグ】2P【コネクタ】USB3.0Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB2.0Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、USB3.0Aコネクタオス×1(アップストリーム)【差込口】2P・2個口【供給電流(mA)】700(全ポート合計)【通信速度】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)


【特長】パソコンの液晶ディスプレイを上に置き、キーボードを下の空いたスペースに収納することで、デスクの上を有効に活用することができます。 奥行きは180mmとスリムなため、デスク上で場所をとりません。 また、天板がガラス製なので圧迫感を感じず、スタイリッシュにお使いいただけます。 本体の組み立ては、脚部にガラスボードを挟むだけの簡単な方法で、ドライバーなどの工具は一切不要です。【色】黒【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×180×80【耐荷重(kg)】15【トラスコ品番】781-0091【セット内容】本体(天板1枚、脚2個、スペーサー2個、ゴム足4個)【質量(kg)】1.3

【特長】3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】600×207×89【総耐荷重(kg)】15【材質】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【質量(kg)】2.56【ケーブル長(m)】1【コネクタ形状】USB A(メス)×3【荷姿】完成品【定格容量】15A・125V(合計1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【プラグ】2P【差込口】2P、2個【最大供給電力(mA)】(合計)700


【特長】オフィスワークに最適、約10°の傾斜で正しい姿勢を保ち、疲れを軽減し集中力UP! 15.6インチまでのノードPCを載せられます 内形寸法(W370×D275mm)の引き出し式収納つき オフィス内移動に便利な持ち手つき【用途】オフィスワークに最適、約10°の傾斜で正しい姿勢を保ち、疲れを軽減し集中力UP!【材質】本体:紙/MDF/EVA、持ち手:PU【耐荷重(kg)】5(上に載せる)、3(中に入れる)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×310×90【傾斜角度(°)】10

【特長】左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15【寸法(幅W×奥行D)(mm)】キーボード収納内寸/480・363・250×200【総耐荷重(kg)】10【材質】ABS樹脂【質量(g)】約1300【対応機種】対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン

【特長】液晶モニタ下の空間を有効活用できます。 幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。 2台並べておくことでW1200mmのデスクに載せることができます。【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】600×300×85【耐荷重(kg)】10【材質】天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)【質量(kg)】3.2

【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】600×200×83【総耐荷重(kg)】6【質量(kg)】2.82【ケーブル長(m)】1.5【コネクタ形状】USB A(メス)×3【定格容量】電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)【電源コード(m)】1.8【プラグ】2P【差込口】2P、2個【最大供給電力(mA)】(合計)400

【特長】液晶モニタ下の空間を有効活用できます。 幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。 MR-LCSTBKと組み合わせて使用することができます。 前後を逆にすることで、広く開いたほうを左右どちらにでも設定することができます。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1000×300×85【総耐荷重(kg)】10【材質】天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【質量(kg)】5.2


【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】702×300×100【総耐荷重(kg)】8.5【質量(kg)】3.8【ケーブル長(m)】1.5【コネクタ形状】USB A(メス)×6【材質(フレーム)】MDF(塩ビシート貼り)【材質(天板)】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【最大供給電力(mA)】(合計)400