【特長】かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なスマートフォン用モバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”です。 表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施した高級感のあるスタイリッシュなデザインのモデルです。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。 モバイルバッテリー本体を約3時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。※出力3.0A以上のType-C(USB-C)メス付ACアダプタ使用時。 パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。 USBポートを2ポート、Type-Cポートを1ポート搭載しており、3ポート合計4.8Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 重ね持ち時に使いやすいコノ字型コネクタのUSB A to Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。 Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)は、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いType-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。【用途】スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。薄型で持ち運びに最適です。【バッテリー容量(mAh)】10000【質量(g)】約287【仕様】薄型 10000mAh USBポート×2 急速充電(4.8A出力) TypeC対応【 iPhone&iPad&android&IQOS&glo 対応】【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-Type-Cオス)【出力】5V/3A【使用温度(℃)】0〜40【対応機種】iPhoneおよびUSB[micro-B、Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン【入力】DC5V【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×15×154【バッテリー】充電式リチウムイオン電池【充電時間】約3時間40分(出力3.0A以上のType-Cメス付きAC充電器使用時)【保証期間】6ヶ月【ケーブル長(cm)】約10【USBポート数】2個口【連続使用回数】500回【充電端子】micro-B【給電端子】USB

【特長】2つの出力ポートで2台同時充電が可能LEDインジケータで充電状態を表示スマートフォンを 約3.5回フル充電。【出力】(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A【バッテリー容量(mAh)】10000【質量(g)】約220【寸法(mm)】123×71×19【入力】5V/2A【バッテリー】リチウムイオンポリマー【保証期間】13ヵ月【充電時間(時間)】約3【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

【特長】大容量20000mAh リチウムポリマーモバイルバッテリー。20000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、iPhoneなどの標準的なスマートフォンなら約7回の充電が可能です。また、2.4Aの高出力給電に対応しているため、iPhoneなどのスマートフォンへの急速充電、iPadなどのタブレット端末、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカーなども幅広く充電することができます。【バッテリー容量(mAh)】20000【質量(g)】410【仕様】PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。【付属品】取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。【出力】(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】83×42×200【入力】5V/3A【保証期間】1年【保護機能】過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護【USBポート数】3個口【定格入力】DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1【充電端子】Type-C【給電端子】USB/Type-C

【特長】2台同時充電が可能!おまかせ充電に対応した、持ち運びに便利なコンパクトタイプのスマートフォン用モバイルバッテリー。【質量(g)】約132【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)【出力】5V/2.4〜2.6A【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【入力】5V/1.8A【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】45×24×96【保証期間】6ヶ月【バッテリー容量(mAh)】6400【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

【特長】2つの出力ポートで2台同時充電が可能LEDインジケータで充電状態を表示スマートフォンを 約1.5回フル充電。【出力】(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A【バッテリー容量(mAh)】5000【質量(g)】約125【寸法(mm)】119×66×12【入力】5V/2A【バッテリー】リチウムイオンポリマー【保証期間】13ヵ月【充電時間(時間)】約3【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

【特長】おまかせ充電に対応した持ち運びに便利なコンパクトタイプのスマートフォン用モバイルバッテリー。【質量(g)】約72【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)【使用温度範囲(℃)】0〜40【出力】5V/2.1A【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【入力】5V/1.8A【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】24×24×101【充電時間】1.8AのAC充電器使用時:約2時間【使用電池】充電式リチウムイオン電池【保証期間】6ヶ月【バッテリー容量(mAh)】3200【ケーブル長(cm)】USBAtomicroBオス:約10【USBポート数】1個口【連続使用回数】約500回【充電端子】micro-B【給電端子】USB

【特長】電池残量が分かるLEDを4個搭載。最適充電:Apple製品最適充電対応USB(OUT1のみ)【出力】5V/3A【バッテリー容量(mAh)】10050【質量(g)】約180【仕様】スマートフォンを約3.4回充電【寸法(mm)】63.5×96×22【入力】5V2.4A【充放電回数】約500回【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB


【特長】これ1台あれば安心!!ソーラーモバイルチャージャー 太陽光・USB接続で蓄電できる!!【用途】アウトドア・普段使い・防災グッズとして【出力】USB1:5V/2.0A、USB2:5V/2.1A、合計最大出力:5V/2.0A【バッテリー容量(mAh)】(3.7V)10000【質量(g)】約280【色】オレンジ【付属品】microUSBケーブル:約870mm、日本語マニュアル【寸法(mm)】約164.5×86×21.5【規格】PSE適合【消費電力(W)】LED屋外ライト:1【入力】microUSB:5V/2.0A【バッテリー】リチウムポリマーバッテリー【変換効率(%)】ソーラーパネル:約22【充電時間(時間)】USB充電時:約6、ソーラーパネル充電時:約40〜50(フル充電)【電池残量表示】【4段階LEDインジケーター】1個点灯:0〜25%、2個点灯:25〜50%、3個点灯:50〜75%、4個点灯:75〜100%【防水仕様】IPX4

【特長】薄くて大容量10,000mAhのSmart IC搭載モバイルバッテリー【バッテリー容量(mAh)】10000【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約75×15.2×145【保護機能】過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護

【特長】最軽量設計のリチウム充電器。タブレット対応のハイパワー2.4A出力電流。 2ポートなので2台同時充電可能。4段階電池残量表示でわかりやすい。【用途】スマートフォン用のモバイルバッテリー、充電器として。【セット内容】microUSBケーブル(30cm)【電池】リチウムイオン電池【入力端子】DC5V/2.4A【充電時間(時間)】約3-4(2.4A入力時)【出力端子】1ポート使用の際(DC5V/2.4A)、2ポート使用の際(DC5V/1A)

【特長】Qualcomm(R) QuickCharge(TM)3.0規格に対応したUSB Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)付きモバイルバッテリーです。 Quick Charge(TM) 3.0対応のUSB Type-Cケーブルが付属しているので、対応するスマートフォンを激速充電可能です。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 最大出力3.0Aの高出力タイプです。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本製品(バッテリー容量10050mAh)でスマホを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 モバイルバッテリー本体は付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能です。フル充電まで約3時間30分と充電時間が短い急速充電モデルです。※出力3A以上のAC充電器使用時。本製品のみを充電した場合の目安です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能・温度検知保護を備えたあんしんの回路設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※Bluetooth(R)ヘッドセット、イヤホンなど、電流値が低いものに関しては充電できない場合があります。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままだとバッテリの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。【用途】スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。USB-Cケーブル(Type-Cケーブル)付きでUSB Type-Cコネクタ搭載スマホをすぐに充電できます。【定格出力電流】合計最大3A/USB Type-C:(3.6-6V時)3A、(6-9V時)2A、(9-12V時)1.5A、USB-Aメス:2.4A【質量(g)】約230【仕様】(くり返し使用回数)500回【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオス)【出力】(USB)5V/2.4A、(Type-C)3.6V-12V(※3.6-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A)【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【入力】5V/3A【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×25×102【定格出力電圧】USB Type-C:DC3.6V-12V(0.2V毎に可変)、USB-Aメス:DC5V【充電時間】約3時間30分(3.0AのAC充電器使用時)【保証期間】6ヶ月【使用環境温度(℃)】0〜40【充電池タイプ】充電式リチウムイオン電池【バッテリー容量(mAh)】10050【ケーブル長(cm)】USB-Aオス-Type-Cオス(約50)【USBポート数】1個口【充電端子】Type-C【給電端子】USB


【特長】ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※65Wを超える機器は使用しないでください。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載しています。 スタイリッシュなアルミボディを採用しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。【出力】BTL-RDC14【バッテリー容量(mAh)】2850【質量(g)】約600【付属品】専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)【ケーブル長(m)】約1.4【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約96×148×34【入力】18.5V/1A【出力波形】擬似正弦波【バッテリー】リチウムイオン電池【バッテリー電圧(V)】14.48【USBポート数】1個口【蓄電時間(時間)】約3〜4【充電端子】AC【給電端子】USB/AC


【特長】厚み15.4mmの大容量10,000mAhモバイルバッテリー iPhoneやスマートフォンを約4回満充電できる大容量10,000mAhバッテリーで、旅行やキャンプに最適なモバイルバッテリーです。USBポートを2つ搭載しているため、最大2.4Aの高出力でiPhoneやスマートフォン、iPadなどのタブレットも2台同時に充電できます。また、内蔵のSmart ICは接続された機器を自動的に検知し、最適な電流量で急速充電を行うことができます。【定格出力】DC5V 2.4A USBポート×1【バッテリー容量(mAh)】10000【質量(g)】約210/ (パッケージ込み)約280【付属品】取扱説明書兼保証書、microUSB充電専用ケーブル(30cm)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約75×15.2×145【対応機種】スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー【バッテリー】リチウムイオンポリマー電池【充電時間】空の状態から満充電まで約6時間【バッテリー電圧(V)】3.7【保証期間】1年間【保護機能】過充電 (電圧 / 電流) 保護、 過放電 (電圧 / 電流) 保護、短絡 (ショート) 保護【定格入力】DC5V 2.1A microUSBポート×1【使用可能回数】約400回【動作温度範囲(℃)】充電時 : 0〜40、放電時 : 0〜40


【特長】ACコンセント付モバイルバッテリー ノートPCが充電できる! 専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)【バッテリー容量(mAh)】22800【質量(g)】880【色】ブラック【出力】5V/2A【適合規格】VCCI準拠(classB)【定格出力(W)】65【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】96×34×217【入力】18V/2A【バッテリー】リチウムイオン電池【充電時間(時間)】約4.5【USBポート数】2個口【充電端子】DC端子【給電端子】USB/AC


【特長】大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品【質量(g)】約230【入力】DC5V 2.0A【出力】DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh【付属品】充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書【対応機種】iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】73×109×23(突起部を除く)【充電時間】約6時間(DC5V/2.0A以上使用時)【使用環境温度(℃)】温度5℃〜35℃、湿度10%〜85%(結露なきこと)

【特長】電池残量が分かるLEDを4個搭載 スマートフォン充電:約2.5回 PSE適合【バッテリー容量(mAh)】6200【質量(g)】約155【寸法(mm)】63×115×17【出力】5V/2A【入力】5V/1.5A【バッテリー】マクセル製リチウムイオン電池【危険等級】V【充電可能回数】約500回【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】17【USBポート数】2個口【危険物の性状】非水溶性【充電端子】micro-B【給電端子】USB


【バッテリー容量(mAh)】50000【充電端子】DC端子【給電端子】USB/AC【USBポート数】4個口【入力】16.8V/2.5A【出力】(USB)5V/6A、(DC)12V/2.5A、19V/3.5A


【特長】太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約2時間半でスマートフォンをフル充電できます。 スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。 USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。 マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。 薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。 なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。 付属しているポーチの使用をお勧めします。デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応。(IP54)【出力】USB:5V、500mA(安定化されたパネル1枚あたり)【質量(g)】本体:約74、補助パネル:約61【仕様】5Wセット【セット内容】本体、パネル1枚、パネル連結セット、ポーチ、説明書【材質】単結晶シリコン【寸法(mm)】本体:90×190×11/補助パネル:90×174×2【端末】USBで充電可能なすべてのデバイス(iPhone7/iPhone6s/iPad/Android/スマートフォン/タブレットなど各種他対応)【効率】太陽電子:約23%(1セルあたり)

【特長】たっぷり使える高容量で、スマートフォン2台を同時に充電できるUSB Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)付きモバイルバッテリーです。 USB Type-Cケーブルが付属し、USB Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)搭載スマートフォンをすぐに充電可能です。※付属するUSB Type-Cケーブルは1本です。 2ポート合計最大3.6Aの高出力モデルです。(1ポート最大2.4A) iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本製品(バッテリー容量10050mAh)でスマホを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 モバイルバッテリー本体は付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能です。フル充電まで約3時間30分と充電時間が短い急速充電モデルです。※出力3A以上のAC充電器使用時。本製品のみを充電した場合の目安です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能・温度検知保護を備えたあんしんの回路設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※Bluetooth(R)ヘッドセット、イヤホンなど、電流値が低いものに関しては充電できない場合があります。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままだとバッテリの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。【用途】スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。USB-Cケーブル(Type-Cケーブル)付きでUSB Type-Cコネクタ搭載スマホをすぐに充電できます。【定格出力電流】合計最大3.6A1ポート最大2.4A【質量(g)】約230【仕様】(くり返し使用回数)500回【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオス)【出力】5V/3.6A【対応機種】iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン【入力】5V/3A【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×25×102【定格出力電圧】DC5V【充電時間】約3時間30分(3.0AのAC充電器使用時)【保証期間】6ヶ月【使用環境温度(℃)】0〜40【充電池タイプ】充電式リチウムイオン電池【バッテリー容量(mAh)】10050【ケーブル長(cm)】USB-Aオス-Type-Cオス(約50)【USBポート数】2個口【充電端子】Type-C【給電端子】USB

【特長】かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なスマートフォン用モバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”です。 表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施した高級感のあるスタイリッシュなデザインのモデルです。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。※出力3.0A以上のType-C(USB-C)メス付ACアダプタ使用時。 パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。 USBポートを1ポート、Type-Cポート(USB-Cポート)を1ポート搭載しており、合計3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量6000mAh)でスマートフォンを約2回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 重ね持ち時に使いやすいコノ字型コネクタのUSB A to Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。 Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)は、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いType-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。【用途】スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。薄型で持ち運びに最適です。【バッテリー容量(mAh)】6000【質量(g)】約181【付属品】USBケーブル(USB-Aオス-Type-Cオス)【出力】5V/3A【使用温度(℃)】0〜40【対応機種】iPhoneおよびUSB[micro-B、Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン【入力】DC5V【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×15×114【バッテリー】充電式リチウムイオン電池【充電時間】約2時間40分(出力3.0A以上のType-Cメス付きAC充電器使用時)【保証期間】6ヶ月【ケーブル長(cm)】約10【USBポート数】2個口【連続使用回数】500回【充電端子】micro-B【給電端子】USB


【特長】8000mAhのリチウムポリマーセルを内蔵した薄型のモバイルバッテリーです。 厚み1.2cm、重さ164gで、通常のUSB(A)出力ポートの他に、USB Type-C入力ポートを搭載し、Type-Cケーブルでの充電が行なえます。(USB Power Deliveryは非対応) 最大2.5A出力。本体への充電(入力)は最大2Aに対応。


【特長】太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約1時間半でスマートフォンをフル充電できます。 スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。 USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。 マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。 薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。 なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。 付属しているポーチの使用をお勧めします。デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応(IP54)【出力】USB:5V、500mA(安定化されたパネル1枚あたり)【質量(g)】本体:約74、補助パネル:約61【仕様】10Wセット【セット内容】本体、パネル3枚、パネル連結セット、ポーチ、説明書【材質】単結晶シリコン【寸法(mm)】本体:90×190×11/補助パネル:90×174×2【端末】USBで充電可能なすべてのデバイス(iPhone7/iPhone6s/iPad/Android/スマートフォン/タブレットなど各種他対応)【効率】太陽電子:約23%(1セルあたり)


【特長】コンパクトで持ち歩きに便利なケーブル収納直結タイプ。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオン電池を採用。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【色】ホワイト【質量(g)】(本体)約75、(microUSBケーブル)約9【定格入力電圧(V)】DC5/1A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(本体)約27×118×22【定格出力電圧(V)】DC5/2A【ケーブル長(cm)】約15


【特長】NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S対応レンズフード。【対応レンズ】(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

【特長】PSE技術基準適合品。コンパクトサイズ2600mAhモバイルバッテリー。 iPhoneAndroidのスマートフォン等を充電できるスリムなモバイルバッテリー。 充電残量は4つのLEDで確認可能。【質量(g)】70【付属品】USBケーブル(10cm)【適合機種】USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等【規格】Micro-USB【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約103×22×22【インターフェース】USB[A]メス-USB[micro-B]オス


【特長】太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約1時間でスマートフォンをフル充電できます。 スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。 USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。 パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。 サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。 なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。 付属しているポーチの使用をお勧めします。 デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応(IP54)【出力】USB:5V、500mA(安定化されたパネル1枚あたり)【質量(g)】本体:約74、補助パネル:約61【仕様】15Wセット【セット内容】本体、パネル5枚、パネル連結セット、ポーチ、説明書【材質】単結晶シリコン【寸法(mm)】本体:90×190×11/補助パネル:90×174×2【端末】USBで充電可能なすべてのデバイス(iPhone7/iPhone6s/iPad/Android/スマートフォン/タブレットなど各種他対応)【効率】太陽電子:約23%(1セルあたり)

戻る ページ: 1 次へ