スプレーボトル

【特長】有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。【容量(mL)】500【適合】硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他【材質】ヘッド:PP、ボトル:HDPE【全高(mm)】220【目盛】100mL単位【ボトル径(Φmm)】100【危険物の類別】非危険物【不適合】無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー他



【特長】横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。【用途】清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等【容量(mL)】500【材質(本体)】ポリプロピレン【質量(g)】101【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×85×200【材質(内容器)】PET.G



【特長】有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。【容量(mL)】1000【適合】パーツクリーナー、潤滑油、作動油【材質】特殊ポリエチレン【全高(mm)】260【ノズル長(mm)】68【ボトル径(Φmm)】110【危険物の類別】非危険物【不適合】シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体


【特長】特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。【用途】清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等【容量(mL)】500【仕様】(1回の噴霧量)約1.1mL【材質】PP ・PE ・LLDPE(本体)【高さ(mm)】235【目盛】50mL単位【関連資料】仕様


- モノタロウ
- スプレー 有機溶剤用 トリ…
- ¥349 税込¥384
【特長】有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい【用途】有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧【容量(mL)】500【高さ(mm)】223.5【質量(g)】120【ノズル長(mm)】80【材質(ノズル)】真鍮(ニッケルメッキ)【材質(内容器)】特殊ポリエチレン【底径(Φmm)】95


【特長】「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。【色】ブルー【容量(mL)】300【材質】本体:ポリプロピレン、容器:PET.G【質量(g)】約81【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約75×75×170【使用流体】水【危険物の類別】非危険物

【特長】家庭園芸から業務用までいろいろな用途に使えます!ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。【用途】家庭園芸から業務用など。【材質】本体、容器:PP【色】ブルー【1目盛(mL)】100



【特長】振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。【用途】掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。【容量(mL)】500【材質】本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン【1目盛(mL)】50【危険物の類別】非危険物【寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)】95×95×195


- モノタロウ
- キャニヨンスプレー 自在タ…
- ¥569 税込¥626
【特長】耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。【用途】水溶性の液体噴霧器材として【容量(mL)】500【材質/仕上】主要部:PP、容器:PP【高さ(mm)】240【質量(g)】78【奥行(mm)】115【1目盛(mL)】50【サイズ(mm)】240×115×80【危険物の類別】非危険物


- モノタロウ
- キャニヨンスプレー 自在タ…
- ¥569 税込¥626
【特長】軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。【容量(mL)】500


- モノタロウ
- 振り子式スプレー 透明
- ¥449 税込¥494
【特長】レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。【材質/仕上】本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂【耐熱温度(℃)】-7〜40【吐出量(mL/回)】1【危険物の類別】非危険物

【特長】ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。【容量(mL)】500【材質】ポリプロピレン、ポリエチレン【寸法(mm)】Φ95×203【1目盛(mL)】50【使用流体】水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液


- モノタロウ
- ハンドスプレー PEボトル
- ¥89〜 税込¥98〜
【特長】使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。【容量(mL)】500【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×127×213【材質】ポリプロピレン、ポリエチレン【質量(g)】108【1目盛(mL)】50【使用流体】水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液

【特長】どんな角度でもスプレーできる【用途】「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。【容量(mL)】160【質量(g)】59【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×45×155【危険物の類別】非危険物


【特長】蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。【用途】園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け【容量(mL)】500【仕様】1回の噴射量/1.1cc【材質】樹脂【色】白【質量(g)】97【寸法(幅W×高さH)(mm)】130×200【1目盛(mL)】50【容量(cc)】500



- モノタロウ
- ハンドスプレー PEボトル
- ¥89〜 税込¥98〜
【容量(mL)】500【材質】ポリエチレン、ポリプロピレン【色】白【1目盛(mL)】50【口径(Φ)】18【材質(ノズル)】ポリプロピレン【本体高さ(mm)】211【材質(内容器)】ポリエチレン【底径(Φmm)】98【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの



- モノタロウ
- ハンドスプレー PEボトル
- ¥89〜 税込¥98〜
【特長】ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。【用途】園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け【容量(mL)】500【仕様】1回の噴射量/1.1cc【材質】樹脂【色】白【質量(g)】95【寸法(幅W×高さH)(mm)】130×200【1目盛(mL)】50


【適合】151519 金象キャニヨンスプレー【材質】PP【色】白【質量(g)】40【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】110×33×110

【特長】シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです【用途】ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。【危険物の類別】非危険物

【特長】有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3〜4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。【用途】有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧【容量(mL)】1000【高さ(mm)】282【底径(Φmm)】104【材質(ノズル)】真鍮(ニッケルメッキ)【材質(内容器)】特殊ポリエチレン【質量(g)】145【ノズル長(mm)】80【使用可能液体】有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。


【特長】光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。【容量(mL)】500

【特長】使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。【容量(mL)】500【材質】本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム【使用流体】水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液【質量(g)】102【1目盛(mL)】100【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】93.5×119.5×206


【特長】次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。【容量(mL)】500【仕様】遮光【材質】PET樹脂【色】白【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】70×240【使用流体】水、洗剤等【耐熱温度(℃)】50【TKG品番】8-1503-1001【TKG品番(2017)】6-1390-0801


【特長】逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー【容量(mL)】500【材質】ペット、真鍮など【色】透明【高さ(mm)】211【1目盛(mL)】50【材質(ノズル)】ポリプロピレン【材質(内容器)】ペット【底径(Φmm)】98【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

【特長】ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。【用途】植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に【材質】本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン【厚さ(mm)】約32【全長(mm)】約220【質量(g)】90【使用流体】水【チューブ径(Φmm)】約0.4【危険物の類別】非危険物【チューブ長さ(mm)】約280

戻る ページ: 1 次へ