【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。【用途】工業・建設機械などの油圧機器【色】L0.5【流動点(℃)】-30【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ビス(2-エチルへキシル)ジチオりん酸亜鉛、ポリメタクリル酸【適合範囲】ハイドロリック【危険物の性状】非水溶性


【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。【適合範囲】油圧作動【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【タイプ】亜鉛系【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L



【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。【粘度】ISOVG68【適合範囲】コンプレッサー【その他】フタを開ける時は下に押しながら回してください。【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性

【特長】省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。【用途】給油式べビコン【ISO粘度グレード】VG46【適合範囲】ベビコン【色】褐色【引火点(℃)】212【臭気】特異臭【外観】透明【流動点(℃)】-27.5【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】46.73(40℃)、6.154(100℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【粘度指数】69【密度(g/cm3 at15℃)】0.9000【危険物の性状】非水溶性

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。【成分】ジメチルシリコーンオイル【色】透明

【特長】チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。【粘度】ISO VG100【適合範囲】チェーンソー【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性

【特長】COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。【粘度】ISO VG68【適合範囲】コンプレッサー【形状】透明液体【色】黄色【引火点(℃)】240【流動点(℃)】-40【基油】ナローカットナフテン【動粘度(mm2/s)】64(40℃)


【特長】NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。【用途】食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。【タイプ】スプレー【使用温度範囲(℃)】-10〜100【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類


【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用【適合範囲】ギア【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、硫化ラード油、ポリメタクリル酸メチル【引火点(℃)】240【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。【色】淡褐色【容量(L)】1【質量(g)】980【付属品】注入ノズル【使用温度範囲(℃)】150以下【適合範囲】ギヤ【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1000mL【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- 作動油 耐摩耗性 油圧用 …
- ¥6,790
【特長】多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。【適合範囲】油圧機器


- モノタロウ
- 作動油 耐摩耗性 油圧用 …
- ¥6,790
【特長】低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。【用途】鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。【危険物の類別】第四類【銅板腐食(100℃×3H)】1【危険等級】V【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- 摺動面用オイル
- ¥5,990
【特長】厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。



【特長】耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。【用途】各種工作機械の摺動面【粘度】ISO VG 68【適合範囲】摺動面【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、硫化オレフィン、ポリアルキルシロキサン【色】黄色の透明な液体【引火点(℃)】235【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】(40℃)66.78、(100℃)9.15【密度(kg/m3)】0.8652【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- ギアオイル
- ¥6,390
【特長】過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。【適合範囲】ギヤ【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類


- モノタロウ
- 摺動面用オイル
- ¥5,990
【特長】厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。【用途】すべり面専用高級潤滑油 No.2SLCは、対水溶性加工油用【適合範囲】すべり面【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類

【特長】直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。【適合範囲】ポンプ【引火点(℃)】200<【流動点(℃)】-15.0>【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】44.6【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【密度(g/cm3 at15℃)】0.878【色(ASTM)】L1.0>

【特長】潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。【用途】鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油【適合範囲】軸受・減速機・油圧作動・工作機械【危険等級】V【危険物の類別】第四類【銅板腐食(100℃×3H)】1【危険物の性状】非水溶性

【特長】高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。【用途】鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類


- モノタロウ
- ギアオイル
- ¥6,390
【特長】高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。【JIS規格】JIS K 2219【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【仕様】FZG歯車試験(OKステージ):12【銅板腐食(100℃×3H)】1

【特長】酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。【用途】工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。



【特長】酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。【粘度】32【適合範囲】タービン【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ビス(ノニルフェニル)アミン、tert-ドデシル-2-ヒドロキシプロピルスルフィド、硫化ラード油【引火点(℃)】220【流動点(℃)】-15【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】31.44(40℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【粘度指数】110

【特長】シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。【用途】水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。【外観】乳白色エマルジョン【種別】エマルジョン型シリコーン消泡剤【イオン】ノニオン【沸点(℃)】100【希釈剤】水【成分】ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水【臭気】微臭あり

【特長】スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。【用途】工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油


- モノタロウ
- タービンオイル
- ¥6,490
【特長】優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途【用途】工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ【適合範囲】タービン【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【銅板腐食(100℃×3H)】1B【危険物の性状】非水溶性

【特長】一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。

【特長】高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。【用途】各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油【仕様】さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1


- モノタロウ
- ギアオイル
- ¥6,390
【特長】従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。【用途】各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑


- モノタロウ
- コンプレッサーオイル スク…
- ¥2,290
【特長】三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。【形状】液体【色】淡黄色【引火点(℃)】240(クリーブランド開放式)【流動点(℃)】-25【密度(g/cm3 at15℃)】0.846【適合範囲】コンプレッサー【交換目安】6000時間

【特長】高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。【用途】非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工


- モノタロウ
- タービンオイル
- ¥6,490
【特長】無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。【用途】潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。【成分】石油系炭化水素100%【仕様】熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1【適合範囲】タービン【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【酸価(mgKOH/g)】0.01【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- 作動油 耐摩耗性 油圧用 …
- ¥6,790
【特長】ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。【用途】射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- 作動油 耐摩耗性 油圧用 …
- ¥6,790
【特長】摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。【用途】低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応【適合範囲】油圧機器【仕様】さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし【色】(ASTM)L0.5【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【銅板腐食(100℃×3H)】1【酸価(mgKOH/g)】0.06【危険物の性状】非水溶性

【特長】耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。【用途】熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。【色(ASTM)】L0.5


- モノタロウ
- コンプレッサーオイル スク…
- ¥2,290
【特長】メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性【危険等級】V【適合範囲】圧縮機


- モノタロウ
- タービンオイル
- ¥6,490
【特長】高度精製の無添加タービン油【成分】石油系炭化水素100%【適合範囲】タービン【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- タービンオイル
- ¥6,490
【特長】高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。【用途】蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。【銅板腐食(100℃×3H)】1(1A)

【特長】日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制【形状】液体【色】淡黄色【引火点(℃)】248【外観】透明【流動点(℃)】-50.0>【密度(g/cm3 at15℃)】0.8309【適合範囲】コンプレッサー【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類


- モノタロウ
- ギアオイル
- ¥6,390
【特長】強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性【用途】コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け【適合範囲】ギヤ【銅板腐食(100℃×3H)】1B

戻る ページ: 1 次へ