グリス

40件中 1件〜40件

並び替え:

1. シャーシーグリース モノタロウ

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シャーシーグリース 1本(420mL)ほか
レビュー: 111件のレビュー 平均満足度4.55 (111)

【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど【ちょう度】2号【色】淡黄色【商品タイプ】カルシウム石けんグリース【成分】鉱油、カルシウム石鹸【使用温度範囲(℃)】-5〜80【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

グリス
注文コード 品番 内容量 危険物の数量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
67349196 - 1本(420mL) 0.42L 199 219(税込) 0営業日後以内
67349205 - 1ケース(420mL×20本) 8L 3,890 4,279(税込) 0営業日後以内

2. リチウムグリース モノタロウ

販売価格(税別) 269 税込296
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリース 1本(400g)ほか
レビュー: 141件のレビュー 平均満足度4.54 (141)

【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。【ちょう度】2号【色】淡褐色【商品タイプ】リチウムグリース【特性】耐熱性、耐水性、せん断安定性【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

グリス
注文コード 品番 内容量 危険物の数量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
67349178 - 1本(400g) 0.4L 269 296(税込) 0営業日後以内
67349187 - 1ケース(400g×20本) 8L 5,290 5,819(税込) 0営業日後以内

3. 二硫化モリブデングリース モノタロウ

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 二硫化モリブデングリース 1本(400g)ほか
レビュー: 125件のレビュー 平均満足度4.60 (125)

【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。【ちょう度】2号【色】灰黒色【商品タイプ】モリブデン入りリチウムグリース【特性】耐荷重性【成分】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【RoHS指令対応】(0.1MB)

グリス
注文コード 品番 内容量 危険物の数量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
67350438 - 1本(400g) 0.4L 389 428(税込) 0営業日後以内
67350447 - 1ケース(400g×20本) 8L 6,990 7,689(税込) 0営業日後以内

4. リチウム万能グリス TRUSCO

販売価格(税別) 317 税込349
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO リチウム万能グリス 1本(80g)ほか
レビュー: 20件のレビュー 平均満足度4.60 (20)

【特長】リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。 幅広い用途に適する高級万能グリスです。 シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。【用途】産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。【仕様】カートリッジ【使用温度範囲(℃)】-15〜130【主成分】鉱物油、リチウム石けん【危険物の類別】非危険物【特性】耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性【商品タイプ】リチウムグリース

グリス
注文コード 品番 内容量 ちょう度容量(g) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39537811 TCG-400L-0 1箱(420mL×20本) No.0クリーム370 10,120 11,132(税込) 0営業日後以内
48919071 TCG-400L-1P 1本(420mL) No.2クリーム370 514 565(税込) 0営業日後以内
08399054 TCG-400L 1箱(420mL×20本) No.2クリーム370 10,120 11,132(税込) 0営業日後以内
48919096 TCG80L-1-1P 1本(80g) No.1淡褐色80 317 349(税込) 0営業日後以内
48919087 TCG80L-1 1箱(80g×30本) No.1淡褐色80 9,270 10,197(税込) 0営業日後以内

5. シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
モノタロウ シリコーングリースM 高温用 1本(85g)
レビュー: 139件のレビュー 平均満足度4.69 (139)

【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。【ちょう度】255【色】半透明【成分】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【使用温度範囲(℃)】-40〜260【比重】1.01【不揮発分】0.2%(200℃、1h)【誘電率】3.0%(100Hz)【離油度(%)】0.6(200℃、1h)【散逸率】0.0001%(100Hz)【絶縁耐力】500Volts/Mil

グリス
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
58391776 M255 1本(85g) 1,190 1,309(税込) 0営業日後以内

6. カートリッジリチウムEP 日本グリース

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本グリース カートリッジリチウムEP 1本(400g)
レビュー: 32件のレビュー 平均満足度4.38 (32)

【特長】リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。【用途】自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適【使用温度範囲(℃)】-20〜120【色】黄褐色【増ちょう剤】カルシウム【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.4kg【特性】潤滑、極圧【危険物の性状】非水溶性【商品タイプ】リチウムグリース

グリス

7. フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) フードシリコンスプレー 1本(430mL)ほか
レビュー: 20件のレビュー 平均満足度4.20 (20)

【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど【使用温度範囲(℃)】-40〜200【適合規格】FDAのCFR21-178.3570規則【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

グリス

8. エピノックAP(N) ENEOS(旧JXTGエネルギー)

販売価格(税別)   409 税込450
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ENEOS(旧JXTGエネルギー) エピノックAP(N) 1本(400g)ほか
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.53 (17)

【特長】極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。【使用温度範囲(℃)】-20〜125【危険物の類別】非危険物

グリス

9. 食品機械用グリース モノタロウ

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 食品機械用グリース 1本(400g)
レビュー: 28件のレビュー 平均満足度4.68 (28)

【特長】耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所【規格】NSF H1 グレード【成分】流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム【使用温度範囲(℃)】-20〜200【外観】白色バター状【増ちょう剤】アルミニウム複合石鹸【基油】精製流動パラフィン油【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

グリス

10. リチウムグリース EP(極圧タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリース EP(極圧タイプ) 1本(400g)
レビュー: 24件のレビュー 平均満足度4.33 (24)

【特長】汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。土木建設機械等の振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に適しています。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。【用途】土木建設機械等の重機の摺動部に。【色】淡褐色【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】400g

グリス

11. 高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
信越化学工業 高温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)ほか
レビュー: 43件のレビュー 平均満足度4.33 (43)

【特長】高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。【用途】高温潤滑用。【種別】高温潤滑用

グリス

12. マルテンプSRL 協同油脂

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
協同油脂 マルテンプSRL 1本(400g)ほか
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.67 (12)

【特長】特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。【外観】淡褐色粘ちょう状【使用温度範囲(℃)】-50〜150

グリス

13. シリコーングリースG501 信越化学工業

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーングリースG501 1本(80g)ほか
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.17 (12)

【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

グリス

14. 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 食品機械用潤滑剤 1本(420mL)
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.75 (12)

【特長】潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします【用途】食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。【使用温度範囲(℃)】-5〜200【耐荷重性能(MPa)】0.55(曽田式四球法200rpm)【引火点(℃)】240【成分】中鎖脂肪トリグリセライド、LPG【色】淡黄色透明【規格】NSF-H1,3H【基油】食用油脂【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】動植物油類【危険物の数量】168mL

グリス

15. マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) 479 税込527
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマダコーポレーション マイクロマルチグリース リチウム 1本(420g)ほか
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.58 (12)

【特長】耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース【用途】産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等【ちょう度】2号【ちょう度範囲(1/10mm)】265〜295【使用温度範囲(℃)】-15〜130【容器色】グリーン系【キャップ色】黄色【種類】リチウム【色】淡褐色【番手】No.2【増ちょう剤】リチウム石けん【基油】精製鉱油【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【特性】潤滑性【商品タイプ】リチウムグリース

グリス

16. シトラックス EP 協同油脂

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協同油脂 シトラックス EP 1本(400g)ほか
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.00 (5)

【特長】脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。【使用温度範囲(℃)】-20〜130【増ちょう剤】リチウム【外観】茶褐色粘ちょう状【色】茶褐色【基油】鉱物油【商品タイプ】リチウムグリース

グリス

17. シャーシーグリス TRUSCO

販売価格(税別) 437 税込481
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO シャーシーグリス 1本(420mL)ほか
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです【用途】車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。【色】黄褐色【使用温度範囲(℃)】-10〜80【主成分】鉱物油【仕様】カートリッジ【危険物の類別】非危険物【特性】極圧性、耐水性【商品タイプ】カルシウム石けんグリース

グリス

18. 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内 から 出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 多目的グリース 1本(85g)ほか
レビュー: 50件のレビュー 平均満足度4.60 (50)

【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして【荷重摩擦指数(kg)】81.73【融着荷重(kg)】400【粘度】2(NLGI)【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40〜232【滴点(℃)】260以上【離油度(%)】0【NLGIグレード】GC-LB

グリス

19. コスモ グリースダイナマックス コスモ石油

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コスモ石油 コスモ グリースダイナマックス 1缶(2.5kg)ほか
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度5.00 (14)

【特長】耐熱性、耐水性、酸化安定性に優れたリチウム系万能グリース【用途】産業機械の軸受、歯車、摺動面の潤滑剤【商品タイプ】リチウムグリース【使用温度範囲(℃)】-30〜130【基油】鉱油

グリス

20. アルバニアグリースEP 昭和シェル石油

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
昭和シェル石油 アルバニアグリースEP 1箱(400g×20本)ほか
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.50 (6)

【特長】高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。【増ちょう剤】リチューム【基油】鉱油【色】茶褐色【特性】潤滑、耐水、防錆【商品タイプ】リチウムグリース

グリス

21. クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NOKクリューバー クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 1本(300mL)
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.67 (12)

【特長】食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【規格】NSF 3H/H1 認定取得【その他】ISO14001認証取得工場製【付属品】ストローノズル(細部・深部用)【トラスコ品番】324-1459【色】美淡黄色【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】植物系油脂、LPG【基油】食用油脂【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

グリス

22. 耐熱マルチグリス TRUSCO

販売価格(税別) 990 税込1,089
0営業日後以内
TRUSCO 耐熱マルチグリス 1本
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.88 (8)

【特長】潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。【用途】高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。【ちょう度】No.2【色】黄【特性】潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性【トラスコ品番】473-6435【質量(g)】400【使用温度範囲(℃)】-20〜200【容量(g)】400【主成分】鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物【危険物の類別】非危険物

グリス

23. H1ベルハンマースプレー スズキ機工

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
スズキ機工 H1ベルハンマースプレー 1本(420mL)
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.45 (11)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【規格】NSF H1【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【トラスコ品番】820-2290【タイプ】スプレー【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜200【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】135mL

グリス

24. 低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
信越化学工業 低温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)ほか
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度4.61 (18)

【特長】耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。【成分】シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤【種別】低温潤滑用【使用温度範囲(℃)】-60〜+180【低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)】100以下【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

グリス

25. ホワイトアルコムグリースNo.2 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) ホワイトアルコムグリースNo.2 1本(400g)ほか
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.88 (8)

【特長】食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【ちょう度(25℃、60W/min)】265/295【色】白【規格】NSF H1【使用温度範囲(℃)】-20〜200【引火点(℃)】210以上【滴点(℃)】230【外観】白色バター状【粘度(at40℃mm2/s)】70【流動点(℃)】-24.0【固体潤滑剤他】酸化亜鉛【離油度質量(%)】3.5【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

グリス

26. ダフニーエポネックスグリースSR 出光興産

販売価格(税別) 9,490 税込10,439
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
出光興産 ダフニーエポネックスグリースSR 1箱(400g×20本)ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】耐熱性、耐摩耗性に優れ、工場内で使用するグリースの統合が可能となるグリースです。 高温条件下でもグリースの軟化が少なく耐熱グリースをしのぐ耐熱性を有しています。熱硬化等によるグリース配管の目詰まりも少なく、生産設備の安定した運転を可能にします。 実機におけるポンプの吐出圧も低く、加圧下の離油が少ないため、配管等目詰まりを防止します。【用途】各種産業機械の深溝玉軸受、コロ軸受等の幅広いグリース潤滑箇所に使用します。特に、高温・高荷重箇所にて優れた特性を発揮し、集中給脂グリースとしても使用可能です。【使用温度範囲(℃)】-20〜160【色】緑色【滴点(℃)】260以上【増ちょう剤】複合Li【基油】鉱油【動粘度(mm2/s)】143.1(40℃)【色調】緑色【特性】耐熱、耐摩耗【商品タイプ】リチウムコンプレックスグリース

グリス

27. レアマックススーパー 協同油脂

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協同油脂 レアマックススーパー 1本(400g)ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。【用途】ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。【液色】淡褐色【特性】耐熱性、防錆性【仕様】カートリッジ【使用温度範囲(℃)】-40〜180【主成分】精製鉱油、合成油、ウレア

グリス

28. アルバニヤグリスS-2 昭和シェル石油

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
2営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
昭和シェル石油 アルバニヤグリスS-2 1箱(400g×20本)ほか
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。【用途】電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。【ちょう度】No.2【成分】潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物【形状】半固体【引火点(℃)】200以上(SETA)【滴点(℃)】175以上【密度(g/cm3)】約0.9(15℃)【混和ちょう度】283【溶解性】不溶(水に対する)【爆発限界(voL%)】(推定値)下限/1・上限/7

グリス

29. シャーシーグリース 16kg モノタロウ

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
0営業日後以内
モノタロウ シャーシーグリース 16kg 1缶(16kg)

【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど【ちょう度】2号【色】淡黄色【成分】鉱油、カルシウム石鹸【使用温度範囲(℃)】-5〜80【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】16kg【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.3MB)

グリス

30. カートリッジリチューム 日本グリース

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本グリース カートリッジリチューム 1本(400g)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。【用途】自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適【使用温度範囲(℃)】-20〜120【色】黄褐色【増ちょう剤】カルシウム【特性】潤滑【商品タイプ】リチウムグリース

グリス

31. クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NOKクリューバー クリューバー 食品機械用潤滑剤 1本(400mL)ほか
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【主成分】植物系油脂

グリス

32. ダイフロイルグリース ダイキン工業

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
ダイキン工業 ダイフロイルグリース 1本(50g)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。【特性】耐熱性、耐薬品性【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】-15〜150【ちょう度】220〜280【増ちょう剤】フッ素樹脂【基油】フッ素オイル【アズワン品番】6-373-02【不混和ちょう度】220〜280(at25℃)

グリス

33. コスモ グリース ダイナマックスEP コスモ石油

販売価格(税別) 7,590 税込8,349
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コスモ石油 コスモ グリース ダイナマックスEP 1箱(300g×24本)ほか

【特長】高荷重、衝撃荷重下でも強い潤滑膜を形成しますので、異常摩耗や焼付を防止し、優れた耐荷重性を発揮します。 耐熱性が優れていますので、熱履歴を受けても軟化したり硬化しにくく、常温に戻っても初期の特性を失うことなく潤滑性を発揮します。 グリース構造が安定しているため、強いせん断を受けても、グリースの組織が破壊されにくく、長期間使用しても適度なちょう度を維持し軟化流出することはありません。 水と接触する場所で使用しても洗い流されたり、乳化することが少なく、また水が混入してもグリースの軟硬化が小さく、その上、さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 酸化安定性に優れていますので、高温にさらされても酸化、劣化に耐えますので、グリースが変質しにくく、長期間使用できます。 鉛系の極圧添加剤を全く使用していませんので廃水、廃グリースの処理が容易です。【用途】使用温度範囲が-30℃〜130℃と広く特に耐荷重性が優れていますので、鉄鋼機械、建設機械、農業機械、車両など特に過酷な条件下で使用される軸受、歯車、摺動面などの潤滑グリースとして適します。 またダイナマックスEP No.0およびNo.1は低温性、給油性が優れていますので集中給油用グリースとしても適しております。【特性】耐荷重性、焼付防止、耐熱性、酸化安定性、防錆性【使用温度範囲(℃)】-30〜130【色】暗褐色【外観】暗褐色軟膏状【増ちょう剤】リチウム【基油】鉱油【石鹸基】リチウム【粘度(mm2/s)】12.51(100℃)

グリス

34. ベアリンググリース 16kg モノタロウ

販売価格(税別) 8,590 税込9,449
0営業日後以内
モノタロウ ベアリンググリース 16kg 1缶(16kg)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】高温・高荷重・高速などの条件に適応しています。 安全性に優れ、長時間使用できます。耐水性・耐摩耗性・防錆性に優れています。【用途】各種産業機械のベアリング及び小型、大型車両のホイールベアリング用【ちょう度】3号【色】淡褐色【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】16kg

グリス

35. ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバー

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOKクリューバー ISOFLEX NBU 15 1本(370g)ほか

【特長】工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。【用途】工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。【ちょう度】2【商品タイプ】バリウムコンプレックスグリース【特性】高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性【色】ベージュ【タイプ】高速回転用【使用温度範囲(℃)】-40〜130【増ちょう剤】バリウムコンプレックス石けん【基油】エステル油

グリス

36. リチウムグリース 16kg モノタロウ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
モノタロウ リチウムグリース 16kg 1缶(16kg)

【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。【ちょう度】2号【色】淡褐色【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】16kg【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.3MB)

グリス

37. パイロノックユニバーサル ENEOS(旧JXTGエネルギー)

販売価格(税別) 9,190 税込10,109
1営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ENEOS(旧JXTGエネルギー) パイロノックユニバーサル 1箱(400g×20本)ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。【用途】製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。【増ちょう剤】ウレア系有機化合物【危険物の類別】非危険物

グリス

38. 二硫化モリブデングリース 16kg モノタロウ

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
モノタロウ 二硫化モリブデングリース 16kg 1缶(16kg)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しましたグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。【ちょう度】2号【色】灰黒色【成分】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】16kg【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.2MB)

グリス

39. フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NOKクリューバー フォンブリングリース 高真空用グレード 1本(100g)ほか

【特長】高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。【用途】高真空用【使用温度範囲(℃)】-20〜250【増ちょう剤】PTFE【使用例】高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など

グリス

40. リチウムグリース EP(極圧タイプ) 16kg モノタロウ

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
モノタロウ リチウムグリース EP(極圧タイプ) 16kg 1缶(16kg)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。【用途】軸受、摺動部に。【ちょう度】2号【色】淡褐色【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20〜130【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】16kg【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.3MB)

グリス

戻る ページ: 1 次へ

『オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります