39件中 1〜39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプスタンダード 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値50MΩ以上 角度(°)40 最小プーリ径(mm)95
1本ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプスタンダード 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値50MΩ以上 角度(°)40 最小プーリ径(mm)150
1本
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 ベルト上幅(mm)12.5 材質ゴム 種別A形 ベルト高さ(mm)8 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 電気抵抗(Ω)0.05〜0.2M(Vベルト216mm間内) 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプレッドラベル 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)40 最小プーリ径(mm)95
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-30〜+90 タイプレッドラベル 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)40 最小プーリ径(mm)150
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ベルト形M ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 タイプレッドラベル 種類Vベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム
1本
849 税込934
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
ベルト形C ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14.0 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+70 タイプスタンダード 種類Vベルト 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値50MΩ以上 角度(°)40 最小プーリ径(mm)224
1本
1,590 税込1,749
当日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Vベルト M形 スタンダード モノタロウ 動画あり
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 ベルト高さ(mm)5.5 種別M形 材質ゴム 種類Vベルト ベルト上幅(mm)9 引張強度(kN)2.38 伸長率(%)3.5
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V ベルト上幅(mm)9.5 ベルト高さ(mm)8
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
最大速度(m/sec)10以下 タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン
1本
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20〜30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#480(標準品) 種類丸ベルト 硬度85 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1個ほか
339 税込373
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 ベルト高さ(mm)4 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
ベルト形3V ベルト高さ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
1本
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
ベルト形5M ベルト上幅(mm)5 ベルト高さ(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ポリマックスベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)60 最小プーリ径(mm)26.5 寸法a(mm)5 寸法b(mm)3
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2〜62mm(測定目盛:0〜62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9〜120N(測定目盛:0〜120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96 関連資料メーカーカタログはこちら(0.1MB)
1本
11,900 税込13,090
当日出荷

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30〜+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)ゴム
1本
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(5.4MB)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
ベルト形C ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト高さ(mm)9 使用限界温度(℃)-30〜+90 電気抵抗値6MΩ以下
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(5.4MB)
1本
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
ベルト上幅(mm)16 ベルト高さ(mm)13.5 ベルト形5V
1本
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工 材質ゴム 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜90 関連資料メーカーカタログはこちら(5.4MB)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
ベルト形C ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト 関連資料メーカーカタログはこちら(10.5MB)
1本
2,590 税込2,849
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

『交換部品』には他にこんなカテゴリがあります