20件中 1〜20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格カテゴリ5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])30 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル外径(Φmm)5.6 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。 カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。 スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。 プラグのツメを保護する保護カバー付き。 抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。 各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。
規格カテゴリ5e 適合伝送帯域1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様引き回し重視、カバー付 適合規格REACH規格 構造より線(撚線) 対応インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど ケーブル外径(Φmm)約5 結線方式ストレート全結線 RoHS指令10物質対応 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
ブルー 規格カテゴリ5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブルタイプスタンダード
1箱
4,990 税込5,489
当日出荷

サンワサプライカテゴリ6A LANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 規格カテゴリ6A 構造単線 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) ケーブル外径(Φmm)7.1 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 対数(P)4 導体サイズ(AWG[mm2])23 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(当社検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル ブルーメタリック 規格カテゴリ7 構造より線(撚線) 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪の折れないコネクタ ケーブル外径(Φmm)5.7 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令10物質対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 動画あり
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ 規格カテゴリ7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 ケーブルタイプスタンダード
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

規格カテゴリ5e 構造単線 ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース) シールドU/UTPケーブル 概算質量(kg/km)55 伝送速度(Gbps)1
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ReelexU梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 規格カテゴリ5e 構造より線(撚線) ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ケーブルタイプスタンダード
1巻ほか
7,690 税込8,459
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 動画あり
仕様ノーマル 規格カテゴリ5e 構造より線(撚線) グレード★★☆☆☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブル外径(Φmm)4.9 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり ケーブルタイプスリム
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 動画あり
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
規格カテゴリ5e 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル外径(Φmm)4.9 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

付属品プラグ保護キャップ 規格カテゴリ7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 結線方式ストレート結線 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.9×6 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カテゴリ6(CAT6)に適合したLANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ノイズ障害を抑える「高性能プルアップ」方式のコネクタを使用しています。 ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様高性能プルアップ 規格カテゴリ6 構造単線 グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])23 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体AWG27 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格カテゴリ5e 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタ 構造単線 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 ケーブルタイプスタンダード
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

L型カテゴリ5eより線LANケーブル サンワサプライ 動画あり
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
ライトブルー 仕様高性能アルタネート 規格カテゴリ5e 構造より線(撚線) グレード★★★☆☆ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
規格カテゴリ5 構造単線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
ブルー 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応 ケーブル外径(Φmm)3.2 結線方式ストレート結線 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止あり ケーブルタイプスリム
1本
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ケーブル・タップ』には他にこんなカテゴリがあります

さらに商品を絞り込む