5,072件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)RJ2Sシリーズ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 コイル定格電圧(V)AC220 種類パワーリレー 極数2 形式標準形(動作表示LED付) 保護構造IP40(閉鎖形) 定格電圧(V)AC220 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電流(A)8 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

オムロン(omron)バタフライバルブ57型
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質U-PVC 形状その他 種類バタフライバルブ 寸法L(mm)42 寸法H(mm)166 規格JIS10K 呼び径(B)2 寸法D(Φmm)165 寸法C(mm)120 寸法D1(Φmm)81 寸法D2(mm)122 寸法l(mm)220 接続ウエハー 寸法d(Φmm)56 寸法A1(mm)167 寸法H1(mm)83 呼び径(A)50 寸法H2(mm)110 寸法A2(mm)64 流体温度(℃)0〜50 ハンドル形状ギヤー式 寸法D3(mm)160 寸法H3(mm)56 寸法n(mm)4 材質(Oリング)EPDM 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム)EPDM 寸法h(Φmm)19 パイプの呼び50A(2B) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 白色半透明 質量(g)22 テープ幅(mm)150 規格UL 基材PTFE含浸フィルム テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 粘着剤シリコーン系 引張強度(N/mm)64 粘着力(N/10mm)2.8 最高使用温度(℃)200 引張強度(N/10mm)28 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
取扱い終了

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(抗静電層)NBR/0.5、(導電層)NBR+SBR/1.5 厚さ(mm)2 質量(kg)28 モスグリーン 長さ(m)10 硬度(抗静電層)59〜60、(導電層)65〜68 表面処理ツヤ無し 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.43 伸び(%)300 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)108〜109、(導電層)104〜105 引張強度(N/cm2)500.1 幅(m)1 関連資料よくある商品Q&A 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

UVライトとスポットライトの2WAY UVライト HIGH/LOW 切換式 PCからの充電も可能
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック 付属品USBケーブル 質量(g)285 電源(充電)DC5V/2Aまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×216 ピーク波長(nm)390〜395 バッテリーリチウムイオン3.7V 4400mAh 色温度(K)天面スポット:10000 照度(Lx)(1m)天面白色LED:500 寿命(球)40000時間 使用環境温度(℃)-10〜40 フック自在フック×2(上下) 電池寿命約500回 充電時間(時間)4(1A)[3(2A)] 電源タイプ充電式 設置場所屋内 マグネットマグネット背面×2、底面×1 演色指数(Ra)天面スポット:84 定格光束(Lm)天面白色LED:45 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)正面ブラックライト:LOW13/HIGH3.5、天面白色LED:24〜25 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

Whatman(ワットマン)ポリディスクTF 0.1μm
耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター TGK品番996-40-93-30 穴径(μm)0.1 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

ステンレス鋼の加工最適。
用途通り穴加工用 材質HSSE(バナジウムハイス) 形状M12以下は突き出しセンター 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 溝数3 被削材ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼 シャンク径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)13 ねじの種類M 精度JIS2級相当 食付Lcf4.5 商品状態※理由あり(表面処理なし)
取扱い終了

小物の梱包や配送に便利なスタンダード型の小型段ボール箱です。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状A式(みかん箱タイプ) タイプ5号段2mm厚 サイズ(mm)240×160×80 メーカー商品コード002122970 3辺合計(cm)48 底面サイズA5 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
材質MCナイロン 長さ(mm)500 紫色 タイプMC703HL 外径(Φmm)20 質量(kg/本)0.2 外径公差(mm)+0.1〜+1.0 長さ公差(mm)+1.0〜+15.0 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
取扱い終了

取付方式プリント基板 極数4P 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)31.95 端子間ピッチ(mm)7.62 寸法B(mm)- 端子ねじM3×6 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000 定格電流(UL)(A)10 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

理研オプテック遮光めがね 102BW #4
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様JIST8141 トラスコ品番851-3430 材質ガラス 質量(g)22 タイプSOLIDAレンズ 種類遮光めがね 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

シート全体にデザインが施されたシートです。 工事現場の景観イメージ向上に効果があります。 仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。 ガードフェンスの目隠し養生用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番351-7276 幅(mm)900 質量(g)269 長さ(m)1.7 ハトメ数12 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm 引裂強度(N)(縦)120、(横)80 シート厚さ(mm)0.23 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

音と声ですぐに火災の発生をお知らせします。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 付属品取付用ネジ(3.5mm×25mm)2本、石こうボード用取付プラグ2本、取付ベース1個、壁面取付用フック1個、専用リチウム電池1個、ひきひも1本 質量(g)110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能火災警報、電池切れ警報、故障警報 使用周囲温度(℃)0〜+40 使用周囲湿度0〜95%RH・結露なし 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

簡易マスクです。(国家検定品ではありません) フィルターに強力活性炭入り。 長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。 マスクには抗菌処理加工をしています。 呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。 静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ! 全面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に エスコ品番EA800MA-30 寸法(mm)95×95×60(t) 質量(g)約30 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
取扱い終了

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)20 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40x1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 定格光束(Lm)2470 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
取扱い終了

グリーン 折数6ツ折 サイズ(mm)250×250 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド 呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29? 鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間 メガネの上から装着可能です。
用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台 材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート) 無色透明、留め具:透明ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50 フレーム色無色透明 シート厚さ(mm)0.2 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別中古 材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地 区分中古 寸法(cm)約30〜60角 工程処理段ボール箱入り、検針検査、クレゾール水溶液による消毒 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質木材、スチール 幅(mm)320 ナチュラル 高さ(mm)180 タイプNATURAL 奥行(mm)14 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kg
水をかけてから約3日〜1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番414-2012 トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 『縦掛け時』はフレーム四隅にある取付穴にヒモ等を通して使用ください。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)2 サイズボード直付け取付ピッチ(mm)横885×縦585 種類壁掛け・無地 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×13×600(粉受部含む場合44) 表示内容無地 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板 寸法BC(mm)585 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)856×556 寸法AB(mm)885 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

ウイニングボアーバイメタルカッター
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14〜35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 トラスコ品番403-2276 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42) 質量(g)220 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)45 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別40形 電圧(V)100〜242 光源LED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFRL40形×1灯器具節電タイプ 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 商品状態※理由あり(未使用・開封済)
取扱い終了

ヤマト産業溶断用調整器
二次圧力は所定圧力以上に上圧できない構造にしています。 酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。 圧力取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 付属品アセチレン×1 接続口径入口側/アセチレン枠出口側/M16-1.5左ネジ(オス)+9ホース口付 質量(kg)1.7 タイプアセチレン用 使用圧力(MPa)(一次側)0.4〜1.55/(二次側)0.02〜0.98 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)73×55 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
取扱い終了

並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイント式タイルで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。 木材の温もりをたっぷりと感じることができます。 天然木は、自然との調和性を持つため、冬は熱を蓄え、夏は熱の吸収を抑えます。 凹フックに凸フックをジョイントするだけの簡単な設置なので、女性でも気軽にDIYをお楽しみいただけます。 水洗いができるのお手入れも簡単で、衛生面も安心です。 裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、 荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。 裏面のベースに少し高さがあるので、ガーデンライトやイルミネーション等の 足元の邪魔になる配線コードをスッキリきれいに隠せます。 組み合わせた最後のタイルから飛び出した不要なツメはカッターで簡単にカットできます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質天然木、ポリエチレン 質量(kg)約0.5 ナチュラルブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×2.6 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 電源(V)DC12 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

サンドとテラコッタのソフトな色の組み合わせで、ベランダ / バルコニーがやさしい印象に仕上がります。やわらかで淡い素朴な質感と色調が、鮮やかな花や緑を一層引き立てます。 ガーデニングや日々の汚れも、焼き物のタイルなので簡単にお手入れできます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)300×300×28 テラコッタ シリーズバーセア 材質(表面/裏面)BI無ゆうタイル/PE樹脂 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

信和自動車工業スチール工具箱
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチールボンデ鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×(上)225・(下)290×320 適合品番710PSTK-FHK 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)180 厚さ(mm)0.07 高さ(mm)280 種類ポリ袋 入数(枚)100 適合規格食品衛生法適合 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
取扱い終了

着脱し易いワンタッチバックル付き。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズM 質量(g)約1090 タイプワンタッチバックル ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200 方式伸縮自在ストラップ ベルト色 フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 ランヤード(幅)(mm)32 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

星和電機(SEIWA)カッチングダクト
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 幅(mm)20 グレー 高さ(mm)30 定尺(m)2 関連資料メーカーカタログはこちら(6.2MByte) 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 付属品支柱×4、棚板×3、ダブル型コーナープレート(左)×4、ダブル型コーナープレート(右)×4、ベースプレート×4、M6ボルトナット×100、ドライバー×1 質量(kg)16 ホワイトグレー 高さ(mm)1200 タイプ単体 耐荷重(kg/段)120 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 棚段数天地3段 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)450 外寸法・間口(mm)900 商品状態※理由あり(未使用・開封済)
取扱い終了

S.E.K.(スエカゲツール)ギアレンチ9/16
トラスコ品番774-2649 全長(mm)190 質量(g)103 二面幅(inch)9/16 ラチェット機構あり 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

小形遮断器のスタンダード
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合アイソレーション 質量(kg)1.7 種類(電流)AC 極数3P 定格電流(A)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×165×92 相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。 定格遮断容量(kA)AC440V:15/12、AC415V:25/19、AC400V:25/19、AC230V:36/27、AC200V:36/27、AC100V:36/27 定格電圧 AC V100-440 定格感度電流(mA)100・200・500切替 フレーム(AF)225 定格使用電圧(AC V)100-440 極数(P)3 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
取扱い終了

シンプルデザインで、使い勝手のよいミーティングテーブル。 会議だけでなく、フリーアドレスデスクに使ったりと色々なシーンで大活躍! 丈夫なフレーム構造なので天板耐荷重は40Kg。 天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げになります。 ※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。脚部破損の原因となります。
用途ミーティングテーブルとして 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)1500 質量(kg)23.2 ホワイト サイズ 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×720 材質(天板)MDF(メラミン樹脂化粧板) PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 材質(脚)スチール 取扱説明書(1.4MB) 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g)約720 方式織ロープ 有効長(mm)1000 ロープ幅(mm)15 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

墜落制止用器具の規格に適合しています。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)ウェブ:19 質量(kg)1.5 ランヤード(長さ)(mm)最大伸長時:1800 商品タイプシングル 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

キトーチェンスリング100として組立てて使用するほか、多目的にご活用いただけます。
トラスコ品番469-2781 質量(kg)0.6 タイプアイタイプ 使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)35.5 寸法t(mm)15.8 寸法b(mm)14.5 寸法s(mm)20.5 寸法c(mm)26 寸法m(mm)28 寸法n(mm)34.5 寸法p(mm)158 寸法m'(mm)28 チェーン線径(Φmm)6 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

SIGNET(シグネット)超ロングメガネレンチ
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ストレート 幅(mm)メガネ部24.5、27.5 厚さ(mm)メガネ部12.5、14.5 寸法(mm)17×19 全長(mm)410 質量(g)275 対辺寸法(mm)17×19 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
取扱い終了

完売商品のおすすめ人気ランキング