特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
1組
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1
寸法(mm)383×331×143
質量(kg)3.9
形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)100
センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数12MP
メモリー容量64GB
輝度5000lm
解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野166°
充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
リールサイズ(mm)238×205×207
撮影枚数1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)0.3
露出補正- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)
絞りf/2.5
最高操作温度(℃)-10~60
ビーム角度(°)120
稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
深度(m)100
調光範囲3段階
スラスター6個
バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
1組
¥4,198
税込¥4,618
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140
質量(kg)【リール】4.2
長さ(m)【テザー】100
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
電圧(V)9 ~ 12
ポート数1
出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
把握能力最大5kg
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
入力9-13V、DC
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
素材ステンレス316
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥659,800
税込¥725,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205
質量(kg)【リール】2.08
長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥519,800
税込¥571,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140
質量(kg)【リール】4.2
長さ(m)【テザー】200
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
電圧(V)9 ~ 12
ポート数1
出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
把握能力最大5kg
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
入力9-13V、DC
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
素材ステンレス316
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥709,800
税込¥780,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205
質量(kg)【リール】4.2
長さ(m)【テザー】200
形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)
電圧(V)9 ~ 12
ポート数1
出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A
耐荷重(kg)100 f
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2
速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)
最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
充電時間【急速充電】1時間 90%充電
操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)
素材ステンレス316
連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間
ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
通信速度100 Mbps
明るさ(Lm)6000
ビーム角度(°)120
ケーブル径(Φmm)4
稼働時間(時間)4~
読取速度(MB/s)80
書込速度(MB/s)80
深度(m)最大100
適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
スラスターQ-モーターテック × 6
1台
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1
寸法(mm)383×331×143
質量(kg)3.9
形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)100
センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数12MP
メモリー容量64GB
輝度5000lm
解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野166°
充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
撮影枚数1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)0.3
露出補正- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)
絞りf/2.5
最高操作温度(℃)-10~60
ビーム角度(°)120
稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
アーム開度140mm
深度(m)100
調光範囲3段階
スラスター6個
アームを動かす力(N)100
バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
¥299,800
税込¥329,780
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1
材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金
寸法(mm)430×345×170
質量(kg)5.1
ケーブル長(m)200
モーターリングウイング6個
センサー1/1.8inch CMOS
有効画素数8m
バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電
輝度5000ルーメン
解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL
設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働
ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K
フォーカス0.1m~+∞
露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3
動作温度(℃)-10~50
絞りf/2.5
バッテリー数2本
ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400
バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)
ビーム角度(°)160
ケーブル径(Φmm)4
Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac
深度(m)100
ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)
スラスター6個(リングウィングモーター)
バッテリー容量(Wh)72
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
92日以内出荷
アクションカメラマウントをFIFISHに取り付ける機体上方取付マウント及び下方取付マウントがセットになっています。FIFISH本体・アクションカメラは付属していません。
セット内容上方取付マウント × 1、下方取付マウント × 1
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 PLUS/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1
材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金
寸法(mm)430×345×170
質量(kg)5.1
ケーブル長(m)200
モーターリングウイング6個
センサー1/1.8inch CMOS
有効画素数8m
バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電
輝度5000ルーメン
解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL
設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働
ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K
フォーカス0.1m~+∞
露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3
動作温度(℃)-10~50
絞りf/2.5
バッテリー数2本
ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400
バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)
ビーム角度(°)160
ケーブル径(Φmm)4
Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac
深度(m)100
ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)
スラスター6個(リングウィングモーター)
バッテリー容量(Wh)72
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1
材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金
寸法(mm)430×345×170
質量(kg)5.1
ケーブル長(m)200
モーターリングウイング6個
センサー1/1.8inch CMOS
有効画素数8m
バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電
輝度5000ルーメン
解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL
設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働
ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K
フォーカス0.1m~+∞
露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3
動作温度(℃)-10~50
絞りf/2.5
バッテリー数2本
ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400
バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)
ビーム角度(°)160
ケーブル径(Φmm)4
Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac
深度(m)100
ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)
スラスター6個(リングウィングモーター)
バッテリー容量(Wh)72
1セット
¥989,800
税込¥1,088,780
92日以内出荷
送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260
出力12.6VDC MAX 10A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75
接続Pluggable waterproof plug
入力100~250VAC~50/60Hz MAX 2A
機能陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330
耐水性IP67
動作温度範囲(℃)-10~65
深度(m)150
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。