特価
本日7月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000024240719
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7212-60
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷

仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4200 アズワン品番65-7213-70
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044 アズワン品番65-7219-39
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●コード番号:191-7750 アズワン品番65-7220-09
1個
619 税込681
7日以内出荷

The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 87 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7212-94
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷

調整型シングル / デュアル出力 4:1の超ワイド入力範囲 DIP16 パッケージ 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +88 ℃ +70 ℃ までフルパワー 高電力密度 金属製ケース
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:9→ 36 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃ アズワン品番65-7226-15
1個
4,990 税込5,489
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 82 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-98
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 5 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for signa
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02 アズワン品番65-7212-57
1個
2,290 税込2,519
7日以内出荷

The XP Power IES01 series is an ideal solution for isolating voltage rails in a distributed power supply architecture such as analogue, digital, data and relay circuits。It has single unregulated output voltage of 5 V。This product offers a compact design with high efficiency, 1.5kV isolation with 3.0kV optional.Continuous shor
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IES01 アズワン品番65-7213-86
1個
549 税込604
7日以内出荷

The XP Power IES01 series is an ideal solution for isolating voltage rails in a distributed power supply architecture such as analogue, digital, data and relay circuits。It has single unregulated output voltage of 5 V。This product offers a compact design with 82 % of efficiency and optional 3.0kV isolation.Continuous short cir
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IES01 アズワン品番65-7213-26
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IFS01 アズワン品番65-7213-65
1個
559 税込615
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 81 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-42
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 83 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7213-02
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-88
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7213-27
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷

XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75 アズワン品番65-7220-66
1個
21,900 税込24,090
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7213-29
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7213-30
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75 アズワン品番65-7220-12
1個
21,900 税込24,090
7日以内出荷

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 15 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for sign
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02 アズワン品番65-7220-74
1個
2,190 税込2,409
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-62
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータ。XP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mm アズワン品番65-7219-21
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 84 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7213-01
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has input voltage of 24 V and output voltage of 12 V。It is available in single or dual output versions。I
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02 アズワン品番65-7212-93
1個
2,190 税込2,409
7日以内出荷

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 12 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for sign
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02 アズワン品番65-7219-90
1個
2,290 税込2,519
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IFS01 アズワン品番65-7220-79
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7213-31
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 88 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7212-95
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7212-92
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:18→ 75 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃ アズワン品番65-7220-38
1個
4,990 税込5,489
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-91
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

調整型シングル / デュアル出力 4:1の超ワイド入力範囲 DIP16 パッケージ 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +88 ℃ +70 ℃ までフルパワー 高電力密度 金属製ケース
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:9→ 36 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃ アズワン品番65-7226-10
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷

仕様●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-63
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

仕様●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7213-33
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 83 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7213-71
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-99
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 82 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番65-7212-96
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ。XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点。低コスト 効率
1セット(40個)
23,900 税込26,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ。XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点。低コスト 効率
仕様●入力電圧:8 → 28V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:670mA アズワン品番65-7220-98
1個
599 税込659
7日以内出荷

XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 6 kV の電圧を出力することができます。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニ
仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:5W●出力電流:830μA アズワン品番65-7223-53
1個
77,900 税込85,690
7日以内出荷