バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「バイク 磨き アルミ」の検索結果
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
危険物の類別非危険物
1本(220g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
輸入車に多く見られるアルミモール用の特殊研磨剤。独自のイオンパワーと特殊研磨剤の働きで、モール素材に優しく、傷を付けずにサビ・水垢を分解して輝きが復活。GY-80ステンレス研磨パッドとの併用で、モールに付着した頑固な白サビを簡単に除去
容量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×97
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイクメタルポリッシュ。金属面の汚れや小キズ除去。艶を与え輝きを甦らせる。バイクのメッキ・ステンレス・アルミ等の金属の汚れ、小キズを除去。光沢を与え、金属本来の輝きを復活させて保護します。
用途バイクの金属汚れ、小キズ除去。
内容量(g)100
使用箇所メッキ・ステンレス・アルミ等
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量100mL
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。
材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水
寸法(mm)132×Φ36
容量(mL)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス鋼を超極細・高密度に繊維化する特殊製法で作られた新開発の三層タイプ特殊ステンレスパッド。耐腐食性・耐熱性・耐久性・抗菌性に優れている。水だけで錆・汚れ・ガラスに付いた頑固なウロコを強力除去。輸入車アルミモール・マフラー・エキパイ・ガラス・クロームメッキの磨き、汚れ落としに最適。輸入車モールを磨くにはGY-43との併用がオススメ。繰り返し使えて経済的!パッドは両面使用可能で、水で優しく洗い流し、自然乾燥させれば繰り返し使用可能
材質ステンレス
容量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×2.5×50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。