サイクロン式掃除機 :「モーター用ブラシ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
250~299(1)
タイプサイクロン式
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.5(標準質量:3.8)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287
吸込仕事率(W)290~約40(消費電力:840~約140)
機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
運転音59~約54dB
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)0.25
『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- スティッククリーナー
- ハンディクリーナー
- サイクロン式掃除機
- 紙パック掃除機
- ロボット掃除機
- 掃除機関連品
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。