自動車整備/エキスパート
ラチェットめがねレンチ採用セット
ケースは機能性と余裕の収納力を誇るEKR-1004、EKW-1007シリーズを採用
セット内容【6.3sq.ソケット(六角)】B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14/【9.5sq.ソケット(六角)】B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22/【9.5sq.ディープソケット(六角)】B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14/【9.5sq.セミディープソケット(六角)】B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14/【9.5sq.プラグレンチ】B3A-14SP/【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP/【12.7sq.ソケット(六角)】B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26,B4-27,B4-30,B4-32/【12.7sq.ホイールナット専用ソケット】B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H/【6.3sq.ソケットアダプタ】BA23/【9.5sq.ソケットアダプタ】BA32/【12.7sq.ソケットアダプタ】BA43/【6.3sq.エクステンションバー】BE2-050,BE2-100/【9.5sq.エクステンションバー】BE3-050,BE3-075,BE3-150/【9.5sq.クイックスピンナ】BE3-Q/【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075,BE4-150/【9.5sq.ユニバーサルジョイント】BJ3/【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E/【9.5sq.ラチェットハンドル】BR3E/【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E/【6.3sq.スピンナハンドル】BS2E/【9.5sq.スピンナハンドル】BS3E/【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E/【9.5sq.T型トルクスビットソケット】BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55/【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8/【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8/【樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ】D1M2-630/【樹脂柄スタッビドライバ マイナス】D1MS-6/【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3/【樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ】D1P2-230/【樹脂柄スタッビドライバ クロス】D1PS-2/【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200/【ニッパ】PN1-150/【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150/【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171/【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171/【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP/【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224/【ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)】MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F/【ラチェットめがね用ソケット】BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W/【ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1)】MZ1-10X12/【スパナ】S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417/【9.5sq.T形ハンドル】TH20/【モンキレンチ】WMA-250/【ボールピンハンマ】PH45-323/【プラスチックハンマ】K9-6/【組ヤスリ(5本組)】TZKF1A05/【ステンレススクレーパー】KZ1-15,KZ1-30/【ホースプラッカー】AE45-1,AE45-2,AE45-3/【ハンディリムーバー 中サイズ】AP201-10A/【ハンディリムーバー ナロウタイプ】AP201-N/【クリップクランプツール アングルショート中】AP203-10A/【クリップクランプツール アングルショート小】AP203-6A/【マグネットペーパーホルダー】YKHD-RPM/【マグネットスプレー缶ホルダー】YKHD-04/【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM/【シクネスゲージ】TGZ-1818/【トルクル9.5sq.(8~80N・m)】GNA080-03/【トルクル12.7sq.(40~200N・m)】GNA200-04/【トルクル専用樹脂ケース(2コ)】GNA-K/【トレイ(4枚)】
質量(kg)137
入組点数150
関連資料2022 SK SALEパンフレット(2.9MB)