その他環境測定機器レンタル :「led燈」の検索結果
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(3)
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。大口径パイプに対応。適合管径50mm~350mm。長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル。最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。高輝度LEDを採用。配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載。自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R)ゾンデを搭載。512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。
仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hz
セット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース
質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)
径(Φmm)カメラ:35
電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー
消費電力(W)25
ケーブル長(m)100
温度(℃)-10~50
保護等級IPx5
照明LED18灯
ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)
解像度640 × 480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9
管内径(Φmm)適合:50~350
音声一体型のマイクとスピーカー
ケーブル径(Φmm)11
動作温度範囲(℃)-10~50
深度(m)防水:100
ヘッド長さ(mm)カメラ:37
寸法(Φcm)リールフレーム:51
サービス分類レンタル
ミニシースネイク TruSense 60mは、全長60m、直径9mmの剛性と旋回性能のバランスが良い中剛性プッシュケーブルを備え、。TruSense(R)テクノロジーに対応し、特に狭小な配管や中距離の配管検査に適しているレンタル商品です。幅広いパイプに対応。適合管径38mm~250mm。剛性と旋回能力のバランスがよい中剛性プッシュケーブル。全長60m、直径9mmの中剛性プッシュ ケーブルは剛性と旋回能力のバランスがよく、狭小スペースや中距離の配管検査に最適です。高輝度LEDを採用。配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載。自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R) ゾンデを搭載。512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途ミニシースネイク TruSense 60mは、適合管径38mm~250mm、全長60メートルの中剛性ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、剛性と旋回能力のバランスがよく特に狭小スペースや中距離の配管検査でレンタルされております。
仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hz
セット内容カメラ(SeeSnake MINI)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース
質量(kg)11.8(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)
径(Φmm)カメラ:30
電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー
消費電力(W)25
ケーブル長(m)60
温度(℃)-10~50
保護等級IPx5
照明LED18灯
ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)
解像度640 × 480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51× 28×56、33.2× 23.3×30.9
管内径(Φmm)適合:38~250
音声一体型のマイクとスピーカー
ケーブル径(Φmm)9
動作温度範囲(℃)-10~50
深度(m)防水:100
ヘッド長さ(mm)カメラ:33
寸法(Φcm)リールフレーム:51
サービス分類レンタル
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、。さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応。傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用。配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載。512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ。軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計。大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。
仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hz
セット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース
質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)
径(Φmm)カメラ:25
電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー
消費電力(W)25
ケーブル長(m)60
温度(℃)-10~50
保護等級IPx5
照明LED6灯
ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)
解像度640×480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9
管内径(Φmm)適合:38~200
音声一体型のマイクとスピーカー
ケーブル径(Φmm)7.5
動作温度範囲(℃)-10~50
深度(m)防水:100
ヘッド長さ(mm)カメラ:37
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
その他環境測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。