「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
近赤外線を使用した高速アスベスト専用分析計。数秒の測定時間で検出可能(>1~2%)。東日本大震災被災地におけるがれきのサンプリング調査で使用された実績のあるアスベストアナライザー。microPHAZIR ASは、現場での迅速なアスベスト含有材料のスクリーニングと同定用に設計された携帯型 NIR 材料分析装置です。現場におけるスクリーニング装置として最適です。
仕様【データダウンロード】USBケーブルでPCデーター通信、【結果表示】カラー液晶スクリーン
セット内容本体、バッテリー×2、充電台、ACアダプターセット、校正ホルダ、ホワイトリファレンス、グリーンリファレンス、USBケーブル、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(注意事項)、収納ケース、
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)5~45
外形寸法(mm)230×240×110
感度1~2%
測定物質【アスベスト鉱物】Amosite(アモサイト / 茶石綿)、Crocidolite(クロシドライト / 青石綿)、Chrysotile(クリソタイル / 白石綿)、Actinolite(アクチノライト / 緑閃石)、Tremolite(トレモライト / 茶閃石)、Anthophyllite(アンソフィライト / 直閃石)
光源タングステン電球
電源バッテリー充電可能な8時間リチウムイオン電池
測定時間(秒)約7
動作原理近赤外分光法による非破壊分析
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
その他環境測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。