14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルフラットガラスパネルでスタイリッシュに、家族が集まる大切な食卓時間をより楽しく、華やかに演出します。お食事後も、フルフラットなのでサッと拭き取れ、お手入れが簡単で嬉しい。楽しい家族時間を実現する、便利な卓上IH調理器です。
黒×赤 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5(着脱式) 定格消費電力(W)1400 モード6つ (湯沸かし/煮る/鍋/揚げる/炒める/保温・手動) タイマー1分~6時間 火力調節6段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×342×53
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷

遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!。使いやすい10種類の炊飯・メニュー。洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
用途炊飯器 セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ 質量(kg)約4.4 ブラック 電圧(V)100 消費電力(W)950 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×295×229 対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ 機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ 時間(標準炊飯)50~57分 モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥) 炊飯容量3.5/0.6(合/L) 食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
1台
39,900 税込43,890
5日以内出荷

T-fal(ティファール)クックフォーミー
多彩なレシピを内蔵しているクックフォーミーは、画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。 手早く作れる前菜や、みんなが喜ぶ贅沢なメインディッシュ、手間のかかるデザートまで、幅広い全250種類のレシピがクックフォーミー本体に入っています。献立に悩まず簡単に美味しいお料理が作れます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド コード長さ(m)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
49,900 税込54,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。大容量でたっぷり2~6人分の6Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド 質量(kg)約6.5 ホワイト 容量(L)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×365×310
1台
49,900 税込54,890
8日以内出荷

画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。家族にぴったり2~4人分の3Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド 質量(kg)約4.8 ブラック 容量(L)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×314×268
1台
49,900 税込54,890
8日以内出荷

遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!。使いやすい10種類の炊飯・メニュー。洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
用途炊飯器 セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ 質量(kg)約5.1 電圧(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×312×232 対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ 機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ 時間(標準炊飯)50~57分 モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥) 炊飯容量5.5/1.0(合/L) 食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発酵&ベイクで、パンまで焼ける! 時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。 調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。 さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!
付属品なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ) アイボリー 容量(mL)3000 質量(g)4180 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5(着脱式) 定格消費電力(W)700 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×285×283
1台
27,900 税込30,690
20日以内出荷

調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。
コード長さ(m)1.5 容量(L)3 付属品レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283 質量(kg)4.18 電源(V)AC100(50/60Hz) ホワイト 消費電力(W)700
1台
24,900 税込27,390
5日以内出荷

電源:100V、50/60Hz。消費電力:900W。使用最高圧力:80kPa。調理容量:2.6L。満水容量:4L。コード長さ:1.2m。付属品:蒸し台、炊飯用カップ、ガラスぶた、レシピブック(103レシピ)。原産国:中国。煮込み料理の旨さを極限まで引き出す!ま。圧力調理、炊飯、焼く、煮る、蒸す、低温調理、無水調理の7つの調理モードを搭載。100度以上の高温で瞬時に火入れをした後、じっくり温度を下げて仕上げることで、味がしっかり染みこみ、旨みを最大限に引き出します。圧力調理と味染み仕上げの2種類の時間を設定し、火入れから味染みまで、全てお任せで調理できます。食材に適した2種類(80kPa・40kPa)の圧力が自動で設定されているので、素材に合わせて美味しく仕上げます。
ホワイト 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)276×307×288
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

圧力調理・蒸す・煮る・炒める・低温調理、5つの調理モード。白米・玄米の2種類の炊飯モード。圧力調理で人気のカレー・角煮・肉じゃが、3つのレシピモード。通常の鍋よりも高温で調理をするので、調理時間が最大1/3まで時短可能。食材を入れてボタンを押したらおまかせ調理。62度のゴールデンアングルを2か所に施した球状の鍋なので、均一に熱が広がり、熱ムラなく炊飯のごはんも、おいしく仕上がります。見やすいディスプレイと操作しやすいタッチスクリーン。2~4人分に最適な3L。調理後は最大24時間の自動保温(炒める・低温調理・保温除く)。最大12時間の予約調理が可能(炒める・低温調理・保温除く)。ハイパワー700W。蒸し台・炊飯カップ、レシピブック付
質量(kg)4.18 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283 TKG品番9-0000-0000
取扱い終了

T-fal(ティファール)卓上IH調理器 コンパクト IH
コンパクト&スタイリッシュなデザインが、テーブルをより美しく華やかに演出。家族が集う食事のひと時もよりいっそう素敵に、楽しく。食卓にすっきり置けて、使いやすいコンパクトサイズ。お手入れ簡単、美しい光沢も魅力!セラミックガラス製トッププレート。ヨーロッパが誇る特殊ガラスメーカーの「ショットセラン」採用。
仕様6段階の火力調節と保温機能、4つの調理コース(加熱調理・揚げ物・煮込み・湯わかし)、チャイルドロック機能、点字表示、レシピブック付き タイマー設定1分~9時間55分
取扱い終了

T-fal(ティファール)マイブレッド
初のワイドカラー液晶画面で作り方をナビゲート。ウェブサイトからレシピを増やせるホームベーカリー。ワイドカラー液晶画面で作り方をナビゲート!。ボタンひとつで、らくらく操作のホイール型操作ダイアル採用。本体に基本15メニューを内蔵。さらに、ダウンロードでレシピをどんどん増やせる。特許取得のバゲットトレイとフラットトレイ。食パンは3サイズに対応。(ミニサイズ、1斤、1.5斤)。具材投入までの時間表示機能。大きな窓から中がしっかり確認できます。
付属品パンケース×1、羽根×1、バゲットトレイ×1、フラットトレイ×2、ラック×1、計量カップ×1、計量スプーン×1、ブラシ×1、羽根取り出しフック×1、ナイフ×1、USBメモリ×1 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)(ヒーター)650、(モーター)90 本体質量(kg)約6.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×284×315 タイマー設定最大15時間まで
取扱い終了

定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:650W付属品 :パンケース、ラック、計量カップ、計量スプーン、 ブラシ、ナイフ、羽根、羽根取り出しフック、 バゲットトレイ、フラットトレイ、レシピブック・食パンはもちろん、バゲットトレイやフラットトレイで 食べきりサイズのバゲットやマカロンをはじめとした 本格レシピが手軽に作れます。ボタンひとつでOK、15種類の多彩なメニューが作れます。ミニサイズ(約0.6斤)から1.5斤まで食パンは3サイズに 対応。ボタンひとつでセットできるタイマー予約は、最大15時間 まで設定できます。コンパクトサイズのバゲットが4本焼ける、2段式の バゲットトレイ。
付属品パンケース、ラック、計量カップ、計量スプーン、ブラシ、ナイフ、羽根、羽根取り出しフック、バゲットトレイ、フラットトレイ、レシピブック 電源(V)単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)266×374×315 消費電力(W)650
取扱い終了

500×375×H110電源:単相100V 50Hz/60Hz消費電力:1300Wプレートサイズ:平面 375×252×H20 波形 375×265×H25温度調節範囲:60℃(保温)~250℃コード長さ:1.9m重量:約3.8kgティファール独自のコーティング技術を採用し、こびりつきや焦げつきを防ぎ、お手入れもラクラク。ティファールだけのの特許技術「お知らせマーク」。マークの模様が消えたら、約180℃~200℃になった合図。余熱の目安がわかり、食材を入れる絶好のタイミングで調理をスタートできます。余熱は200℃に設定した場合です。波型プレートは独自の溝で、焼肉などの余分な脂をカットしてプレートの溝を流れ、穴から脂が落ち、電熱線を触れずに水受トレーに落ちる為、煙の発生が抑えられます。プレートと水受トレイはそのまま丸洗いができ、食器洗い機でも洗えます。
質量(kg)約3.8 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)1300 温度範囲(℃)60(保温)~250 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×375×110 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面/375×252×20、波型/375×265×25
取扱い終了