インフォメーションスタンド :「サイネージ ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。
寸法(mm)スタンド部:580×1247×380
電源(V)入力:AC100 50/60Hz
消費電力(W)50
画面表示寸法(mm)699×394
解像度1920×1080
対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。
寸法(mm)スタンド部:580×1187×380
電源(V)入力:AC100 50/60Hz
消費電力(W)35
画面表示寸法(mm)522×294
解像度1920×1080
対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
人気のスタンドプレートがデジタルサイネージになりました。小児科等、子供さん向けの施設に多く導入頂いています。シンプルですぐに始められるお手軽サイネージです。角のないデザインでお子様が万が一、ぶつかっても安心安全です。コンパクトなサイズ感で圧迫感なく設置できます。取っ手付きで出し入れもスムーズです。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。
寸法(mm)スタンド部:330×887×380
電源(V)入力:AC100 50/60Hz
消費電力(W)20
画面表示寸法(mm)228×408
解像度1366×768
対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。