インフォメーションスタンド :「POP」の検索結果
関連キーワード
最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33
対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応
開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
1セット(2個)
¥489
税込¥538
8日以内出荷
最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂
対応クリップ:7mm厚の印刷物まで対応
開口寸法(mm)最大クランプ部(締め具):70
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色黒
電源DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128
メモリーSDカード/SDHCカード
録音方式内蔵マイク(モノラル)
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
超強力マグネット式ボードスタンドです。スチレンやダンボール製の厚手のパネルもしっかりホールドできます。
材質クリップ:アクリル●マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×52
1個
¥438
税込¥482
8日以内出荷
SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
付属品SDカード(16GB)
材質ABS樹脂
色黒
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)185
メモリーSDカード/SDHCカード
本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
材質ABS樹脂
色黒
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)185
メモリーSDカード/SDHCカード
本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。