ホットプレート/電気鍋 :「焼肉用プレート」の検索結果
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。蓋付きで蒸し調理にも便利。温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー
質量(kg)2.4
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単
セット内容本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2
質量(kg)3.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)約200
定格消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×285×15
保証期間1年
温度調節保温~約200度
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×31.3×15
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ
仕様調理温度:ダイヤル式
セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
おうちの焼肉革命!煙を約70%カットできる減煙焼き肉グリル。。煙を約70%カット(※1)。 プレートに施した独自のカット構造により、煙の原因となる余分な油を効率的に下へと落とすことで、発生する煙を約70%(※1)カットします。(※1)メーカーホットプレートとの比較。。油はねを約85%カット(※2)。 調理中に発生する余分な油は油受け皿に落ちるので、テーブルなどへの油の飛び散りを抑えます。使用後のお掃除も楽になります。(※2)メーカーホットプレートとの比較。。お肉の余分な脂をカット。 お肉の余分な脂を効率的に落とすことで、煙を減らすだけでなく、お肉をヘルシーに焼き上げます。。・本体サイズ:幅39×奥行25×高さ8.5cm。・プレートサイズ:幅30×奥行20cm。・重量:約1.8kg(コントローラー含まず)。・コード長:2.5m(差込コントローラー式)。・温度調節:保温:80℃~強:230℃(バイメタル式サーモスタット)。・消費電力:1000W
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジ
- トースター
- ホットプレート/電気鍋
- 炊飯器/精米機
- ケトル/ポット
- コーヒーマシン/豆挽き
- IHクッキングヒーター
- 食洗機/食器乾燥機
- その他調理家電
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。