美容家電 :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果
すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング。革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5~10 mm
付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ
幅(mm)カッター:32
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ
機能長さ設定:20 段階
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示
材質(刃)ステンレス刃
充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm)
付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません)
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間最長 120 分間
ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
アタッチメント11
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。
スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。
鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書
色ブラック
質量(g)90
電源(V)AC100~240/2W
使用時間(分)約80(コードレス)
電池ニッケル水素
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6
充電時間(時間)約16
電源供給方式充電
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ペトロールブルー
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ブラック
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色ダーククローム
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能
アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
待機電力(W)0.04
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。