美容家電 :「type c usb」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回
付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)
質量(g)85
回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20
入力USB5V0.5A
充電時間(分)90
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)320
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥1,690
税込¥1,859
4日以内出荷
旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
仕様蓄電回数:約300回
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ
質量(g)86(キャップ含まず)
入力USB 5V 1A
連続使用時間最大約60分
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66
充電時間約90分
保証期間6ヶ月
モーター回転数(min-1[r.p.m])6500
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。
質量(g)49(本体のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5
入力USB5V1A
連続使用時間(分)最大60
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh
充電時間(時間)2
アズワン品番69-6854-61
防水保護等級IPX5
1台
¥2,678
税込¥2,946
10日以内出荷
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。