電気ケトル :「薬缶」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.8~1未満(1)
バルミューダMoonKettle 電気ケトル
エコ商品
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き) 容量(L)最大0.9/最小0.3 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む) 電源コード(m)約1.3 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空焚き防止機能 沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング