6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.4(1)
0.40(1)
0.8(1)
1(1)
1.1(1)
コイズミミキサー
たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能
幅(mm)164 質量(kg)2.2 容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400 高さ(mm)350 奥行(mm)169 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

種別1連 材質容器:ステンレス 質量(kg)5.7 切替方式ロー回転数12000/分、ミドル回転数19000/分、ハイ回転数24000/分 容量(L)0.8 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)300 外寸(mm)175×175×H520 定格時間3分 EBM品番938510
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1) 材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート 質量(kg)2 外形寸法(mm)333×130×150 消費電力(W)300 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.5 定格容量400mL 安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ 回転数18000rpm 定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1) 材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート 質量(kg)2 外形寸法(mm)333×130×150 消費電力(W)300 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.5 定格容量400mL 安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ 回転数18000rpm 定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

T-fal(ティファール)ミックスアンドムーブ
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30 ステンレス 容量(mL)400 質量(g)約1056 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)300 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
7,498 税込8,248
8日以内出荷

きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250 定格時間30秒
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷

『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります