アルコールチェッカー本体 :「デル マウス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
0.000~2.000(1)
1(3)
2(1)
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 付属品マウスピース10個 電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000~2.000 本体寸法(mm)120×50×25 本体質量(g)85 センサータイプ燃料電池センサー ディスプレイ1.7インチVAパネル 寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方 センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%; 関連資料(1.09MB) データ記録件数直近50回分を保存 分解能(mg/L)0.005
1個
13,980 税込15,378
欠品中

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近20回分を保存
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近50回分を保存
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近50回分を保存
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5-7秒 適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p 電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-2.000 本体寸法(mm)110×46.5×17.5 本体質量(g)89 使用温度(℃)0~55(結露無きこと) センサータイプ燃料電池センサー 寿命センサー:500回または1年(交換可) 保管温度(℃)0~55(結露無きこと) 関連資料(0.68MB) データ記録件数20件
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります