「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
日本製ポータブルアルコールチェッカーオムニ6日以内出荷
安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
充電式アルコールチェッカーオムニ4日以内出荷
測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980