除菌機/脱臭機 :「空気清浄器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花粉フィルター搭載で、花粉もしっかりキャッチ! カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。 充電池の残量が少なくなると運転/充電ランプが黄色で点滅します。充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。(USBケーブル付属) 吹出口から顔までの距離が約20cmとなるようにストラップの長さを調整します。 フィルターを洗浄するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い
用途【選べる3通り】 ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服にひっかけて使用/充電スタンド置いて使用 質量(g)約75(本体のみ) 外形寸法(mm)本体:径32×高さ115 充電時間(時間)約4 連続使用可能時間約8 使用温度範囲(℃)0以上~40未満 消費電力(W)約1.5 セット内容本体1 / 専用ストラップ1 / 充電台1 / USB-Cケーブル1 / 通常光触媒フィルター / ドライバー / 取扱説明書1 花粉モード 電源(V)3.7V 1500mAh5.6Wh
1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×380×190
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

カルテック除菌・脱臭機
エコ商品
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4 ホワイト 消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33 方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター 風量(m3/min)強/弱/静音 電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86 適合床面積約24畳(60分) ACアダプタ(定格出力)DC24 ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)約0.7 1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90 脱臭機能
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります