サーマルカメラ :「測定器 レーザー」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~550(1)
InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。
それは利点を継承します
Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載
明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です
プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析
モニタリングとR&D分析。
1.大画面でクリアなデータを表示
クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲
M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。
256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。
40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。
56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。
2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)
測定範囲(℃)-20~ +550
精度(℃)±2℃または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)
インターフェースUSB Type C
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
解像度1920×1080ピクセル、CMOS
測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット
視野56°×42°
焦点距離(mm)3.2
充電時間(時間)約3
フォーカスフォーカスフリー
F値1.1
保管温度(℃)-20~+60
デジタルズーム2x、4x
スクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480
作業温度範囲(℃)-10~+50
バッテリー稼動時間約8時間の連続運転
メモリーカード32GマイクロSDカード
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。