特定小電力/登録局/ガイドシステム :「icom無線機」の検索結果
「種類」から絞り込む
デジタル簡易無線登録局(1)
特定小電力(14)
その他
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
最高水準の防水性能
コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。
コンパクト&スリムなデザイン
手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。
バッテリーの持続時間
BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書
質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)
種類国際VHFトランシーバー
使用温度範囲(℃)-20~+60
チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30
連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時
周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275
防塵防水性能IPX8
送信出力5W、3W、1W
インピーダンス(Ω)空中線:50
受信感度-13dBμ(12dB SINAD)
電波型式F3E
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作
スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。
騒音下でも聞き取りやすい大音量
約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています
アクアクェイク(R)機能搭載
一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。
バッテリーの持続時間
BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書
質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)
種類国際VHFトランシーバー
使用温度範囲(℃)-20~+60
チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。
感度スケルチ:-12dBμ Typ.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7
連続使用時間(時間)約12
消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)
消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)
周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)
防塵防水性能IP57
送信出力5W、1W
スピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)
受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)
変調方式リアクタンス変調
電波型式F3E
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。